近接センサ :「co 検知器」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique Inductive Proximity Sensors XS Flat form (block)。Telemecanique Inductive Proximity Sensors OsiSense XS series allow you to detect all types of objects in various applications providing high detection performance for metal objects。This inductive sensor range with industry recognised high performing technology provide non-contact detection of material up to 20 mm。Inductive proximity sensors are available in flush and non-flush models (shielded and non-shielded)。Styles Available。Flush and Non-Flush (shielded and non-shielded)。Short and long body。PNP and NPN versions (compatible with PLCs and controllers)。2 Wire DC, AC or AC/DC versions (available to be installed as a limit switch)。How do they work and where can I use them Inductive proximity sensors contain a coil and an oscillator, these create an electromagnetic field close to the sensing surface。When metal enters this field, a change occurs in the oscillating amplitude。This, in turn, changes the sensor output, showing you and equipment that metal has been sensed。Inductive proximity sensors are suitable for use most industries。Inductive sensors are unaffected by oil, dirt or surface finish and can be used in high vibration and high shock areas.誘導型センサXS7 15 x 32 x 8 - PBT - Sn5 mm - 12 → 24 V dc - M12 0.15 m Applications。Railway, Mobile equipment, Lifts and escalators, Hoisting。Material handling, conveying, logistics。Material working, machine tools, Packaging。Food and beverage, Pharmaceutical, Robotics。XS7C1A1PAL01M12 General Purpose Inductive Proximity Sensor (XS)。XS7 Sensor。General Purpose。Flat form (block) 40 x 40 x 15。Size 15 mm。Fixed body, Flush mountable。Plastic (PBT), PBT Front。Discrete signal, 3-wire。Output 1 NO, DC circuit, PNP。4 pins M12 remote male connector, (0.15 m cable length)。[Us] rated supply voltage 12 to 24 V dc。Front detection。1 LED, yellow output。Depth 15 mm。Height 40 mm。Width 40 mm。IP67 double insulation conforming to IEC 60529。CE marked。Certificates。UL, CSA, C-Tick, Ecolab.
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:15mm●奥行き:46.8mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1879 アズワン品番65-7336-25
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷

メーカー品番がXS8で始まる製品はティーチモードです。. Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = M8実装タイプ = 埋込型材質 = PBT動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり 電源電圧(V)10→36 DC 保護等級IP67 本体形状ブロック形 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)24
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、金属物体の高い検出性能を実現する用途で、あらゆるタイプの物体を検出できます。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。この誘導型近接センサ製品は、最大 60 mm の金属物体を検出するためにのみ使用され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)が付属しています。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC、AC、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。 。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。用途:。鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。 マテハン、搬送、物流 材料加工、機械工具、包装。 食品及び飲料、製薬、ロボット
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:52mm●最大DC電圧:24V●実装タイプ:非点滅●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:816-7432 アズワン品番65-7353-48
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、金属物体の高い検出性能を実現する用途で、あらゆるタイプの物体を検出できます。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。この誘導型近接センサ製品は、最大 60 mm の金属物体を検出するためにのみ使用され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)が付属しています。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS212BLPAM12 汎用誘導型近接センサです。XS2 センサ。汎用。円筒形(バレル) M12。サイズ: 55 mm。固定ボディ、非埋込取り付け可能。ニッケルめっき黄銅、 PBT の前面。ディスクリート信号、 3 線。公称検出距離: 4 mm。出力: 1 NO 、 PNP。オスコネクタ M12 、 4 ピン。[Us] 定格供給電圧: 24 → 24 V dc 、逆極性保護付き。M12 ISO ねじ。LED x 1 、黄色出力。ねじ長: 29 mm 、長さ: 55 m 、重量: 0.015 kg。IEC60529 準拠の IP67 等級。CEマーク付き。証明書。UL、CSA
用途鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流。材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット 仕様センサ技術:誘導 材質真鍮製 長さ(mm)53 奥行(mm)17 シリーズGeneral Purpose 検出距離(mm)4 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP67 出力電流(mA)開閉:200 mA 動作温度最小:-25℃ 本体形状ネジ付きバレル 応答周波数(kHz)1 ねじの呼びM12 出力機能NO 実装タイプ突出型 最大DC電圧(V)24 逆極性保護あり 遮蔽シールドなし 出力タイプデジタルスイッチング:PNP
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流。工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 仕様センサ技術:誘導 材質真鍮製 長さ(mm)64 奥行(mm)8 シリーズOsiSense XS 検出距離(mm)8 接続M12 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP67 出力電流(mA)開閉:200 mA 動作温度最大:+70℃、最小:-25℃ 本体形状ネジ付きバレル 応答周波数(kHz)2 ねじの呼びM18 出力機能NO 実装タイプ突出型 スイッチング周波数(kHz)最大:250Hz 最大DC電圧(V)24 逆極性保護あり 遮蔽シールド付き 出力タイプデジタルスイッチング:PNP
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO実装タイプ = Non-Flush材質 = Brass Nickel Plated動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 2.5 kHz℃ ケーブル長(m)2 電源電圧(V)10→58 DC 保護等級IP65、IP68 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)48
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = M8実装タイプ = 埋込型動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHz 電源電圧(V)10→36 DC 保護等級IP67 本体形状ネジ付きバレル ねじの呼びM8 最大DC電圧(V)36
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、金属物体の高い検出性能を実現する用途で、あらゆるタイプの物体を検出できます。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. この誘導型近接センサ製品は、最大 60 mm の金属物体を検出するためにのみ使用され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)が付属しています。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO/NC長さ = 55mm実装タイプ = 埋込型動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHz ケーブル長(m)5 電源電圧(V)12→24 DC ねじの呼びM12 最大DC電圧(V)24
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流。工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ XS。Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。フラット型。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流。工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 仕様センサ技術:誘導 材質プラスチック シリーズOsiSense XS 検出距離(mm)10 接続ケーブル接続済み 電源電圧(V)12→28 DC 保護等級IP67 出力電流(mA)開閉:200 mA 動作温度最大:+70℃、最小:-25℃ 本体形状ネジ付きバレル ねじの呼びM30 出力機能NC スイッチング周波数(kHz)最大:1.5kHz 最大DC電圧(V)48 逆極性保護あり 遮蔽シールド付き 出力タイプデジタルスイッチング:PNP
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NC実装タイプ = 埋込型材質 = プラスチック動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHz ケーブル長(m)2 電源電圧(V)12→48 DC 保護等級IP67 ねじの呼びM8 最大DC電圧(V)48
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流。工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 仕様センサ技術:誘導 材質真鍮製 長さ(mm)36 奥行(mm)18 シリーズGeneral Purpose ケーブル長(m)5 検出距離(mm)10 接続ケーブル接続済み 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP68、IP69K 出力電流(mA)開閉:200 mA 動作温度最大:+50℃、最小:-25℃ 本体形状ネジ付きバレル 応答周波数(kHz)1 ねじの呼びM18 出力機能NO 実装タイプ埋込型 スイッチング周波数(kHz)最大:250Hz 最大DC電圧(V)24 逆極性保護あり 遮蔽シールド付き 出力タイプデジタルスイッチング:PNP
1個
特価
10,343 税込11,377
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = 洗浄材質 = 黄銅、ニッケルめっきmm動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHz 接続M12 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP65、IP67 本体形状ネジ付きバレル ねじの呼びM30 最大DC電圧(V)24
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = ケーブル接続済み長さ = 50mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃ 検出距離(mm)2.5 電源電圧(V)12→48 DC ねじの呼びM8 最大DC電圧(V)48
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 4 mm出力機能 = NO実装タイプ = 埋込型動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHz ケーブル長(m)5 検出距離(mm)4 電源電圧(V)12→48 DC 保護等級IP68、IP69K ねじの呼びM12 最大DC電圧(V)48
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮製動作温度 Min = -25℃最大スイッチング周波数 = 200Hz 検出距離(mm)8 接続M12 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP67 ねじの呼びM30 最大DC電圧(V)24
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流。工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 仕様センサ技術:誘導 材質真鍮製 シリーズOsiSense XS 検出距離(mm)4 接続M12 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP67 動作温度最大:+70℃、最小:-25℃ 本体形状ネジ付きバレル ねじの呼びM18 RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能NO 実装タイプ埋込型 最大DC電圧(V)24 逆極性保護あり 遮蔽シールド付き 出力タイプデジタルスイッチング:PNP
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。フラット型。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流。工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 仕様センサ技術:誘導 材質プラスチック 長さ(mm)62 奥行(mm)8 シリーズOsiSense XS ケーブル長(m)2 検出距離(mm)8 接続ケーブル接続済み 電源電圧(V)12→28 DC 保護等級IP67 出力電流(mA)開閉:200 mA 動作温度最大:+70℃、最小:-25℃ 本体形状ネジ付きバレル 応答周波数(kHz)1.5 ねじの呼びM18 出力機能NC 実装タイプ埋込型 スイッチング周波数(kHz)最大:250Hz 最大DC電圧(V)48 逆極性保護あり 遮蔽シールド付き 出力タイプデジタルスイッチング:NPN
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO実装タイプ = 埋込型材質 = 黄銅、ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃ ケーブル長(m)2 電源電圧(V)20→264 AC/DC 保護等級IP69K ねじの呼びM12 最大AC電圧(V)264 最大DC電圧(V)264
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。フラット型。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流。工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 仕様センサ技術:誘導 材質プラスチック シリーズOsiprox XS 検出距離(mm)15 電源電圧(V)12→48 DC 保護等級IP67 出力電流(mA)開閉:200 mA 動作温度最大:+70℃、最小:-25℃ 本体形状ネジ付きバレル 応答周波数(kHz)1.5 ねじの呼びM30 実装タイプ埋込型 スイッチング周波数(kHz)最大:250Hz 最大DC電圧(V)48 逆極性保護あり 遮蔽シールド付き 出力タイプデジタルスイッチング:NPN
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC、AC、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。 。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。用途:。鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:64mm●最大DC電圧:24V●実装タイプ:埋込型●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:816-7407 アズワン品番65-7326-98
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC、AC、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。 。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。用途:。鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS-M5 、 M8。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
用途鉄道。モバイル機器。リストとエスカレーター。巻き上げ。マテハン、搬送、物流。工作機械。包装。食品及び飲料。ロボット工学。 仕様センサ技術:誘導 材質真鍮製 長さ(mm)42 シリーズGeneral Purpose ケーブル長(m)2 検出距離(mm)2 接続ケーブル接続済み 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP67 出力電流(mA)開閉:200 mA 動作温度最大:+70℃、最小:-25℃ 本体形状ネジ付きバレル 応答周波数(kHz)3 ねじの呼びM8 出力機能NO 実装タイプ突出型 スイッチング周波数(kHz)最大:3kHz 最大DC電圧(V)24 逆極性保護あり 遮蔽シールドなし
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド付き)です。短い本体と長い本体です。PNP及びNPNバージョン(PLC及びコントローラに対応)です。2又は4ワイヤDC、AC又はAC/DCバージョン(リミットスイッチとして取り付け可能)です。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO<長さ = 55mm実装タイプ = 埋込型材質 = 黄銅、ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃ ケーブル長(m)2 電源電圧(V)20→250 DC、20→250 AC ねじの呼びM18 最大AC電圧(V)264 最大DC電圧(V)264
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、金属物体の高い検出性能を実現する用途で、あらゆるタイプの物体を検出できます。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. この誘導型近接センサ製品は、最大 60 mm の金属物体を検出するためにのみ使用され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)が付属しています。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO+NC実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮製動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃ 検出距離(mm)2 接続M12 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP67 ねじの呼びM12 最大DC電圧(V)24
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流。工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 仕様センサ技術:誘導 材質真鍮製 長さ(mm)42 奥行(mm)12 シリーズGeneral Purpose ケーブル長(m)2 検出距離(mm)2 接続ケーブル接続済み 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP67 出力電流(mA)開閉:100 mA 動作温度最大:+70℃、最小:-25℃ 本体形状ネジ付きバレル 応答周波数(kHz)2 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能NO 実装タイプ埋込型 スイッチング周波数(kHz)最大:2kHz 最大DC電圧(V)24 逆極性保護あり 遮蔽シールド付き 出力タイプデジタルスイッチング:PNP
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流。工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 仕様センサ技術:誘導 材質真鍮製 奥行(mm)4.1 検出距離(mm)1.2 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP67 出力電流(mA)開閉:200 mA 動作温度最大:+70℃、最小:-25℃ 本体形状ネジ付きバレル ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能NO 実装タイプ埋込型 スイッチング周波数(kHz)最大:3kHz 最大DC電圧(V)24 逆極性保護あり
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド付き)です。短い本体と長い本体です。PNP及びNPNバージョン(PLC及びコントローラに対応)です。2又は4ワイヤDC、AC又はAC/DCバージョン(リミットスイッチとして取り付け可能)です。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = 黄銅、ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃ ケーブル長(m)2 電源電圧(V)20→250 DC、20→250 AC 保護等級IP68 ねじの呼びM30 最大AC電圧(V)264 最大DC電圧(V)264
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112BLPAM12 汎用誘導型近接センサ IP67。XS1 センサ。円筒型(バレル) M12 設計、サイズ 55 mm。固定ボディ、埋込型。ニッケルめっき黄銅製、前面は PBT です。ディスクリート出力、 3 線式。公称検出距離 2 mm 、前面検出。1 NO ディスクリート出力、 PNP。オスコネクタ M12 、 4 ピン。[Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc。LED (黄)出力状態 x 1。ねじ長 34 mm 、長さ - 55 mm。正味重量: 0.015 kg。IEC60529 準拠の IP67 保護。証明書。UL、CSA
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流。工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 仕様センサ技術:誘導 材質真鍮製 長さ(mm)53 奥行(mm)17 シリーズGeneral Purpose ケーブル長(m)2 検出距離(mm)2 接続ケーブル接続済み 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP67 出力電流(mA)開閉:200 mA 動作温度最大:+70℃、最小:-25℃ 本体形状ネジ付きバレル 応答周波数(kHz)2 ねじの呼びM12 出力機能NO 実装タイプ埋込型 スイッチング周波数(kHz)最大:2kHz 最大DC電圧(V)24 逆極性保護あり 遮蔽シールド付き 出力タイプデジタルスイッチング:PNP
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112BLNAL2 Telemecanique 誘導型近接センサ。OsiSense XS1 。汎用。円筒型 M12。44 mm。固定ボディ。金属 - ニッケルめっき黄銅。埋込可能。前面材質: PBT。ディスクリート信号。3 ワイヤ。公称検出距離: 2 mm。1 NO.ディスクリート出力 NPN。電気接続 - ケーブル - 2 m。ねじ長: 31 mm。長さ: 44 mm。高さ: 12 mm。重量: 0.07 kg。保護。IEC60529 に適合する IP67 等級。マーキング。CE
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流。工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 仕様センサ技術:誘導 材質真鍮製 長さ(mm)42 奥行(mm)17 シリーズGeneral Purpose ケーブル長(m)2 検出距離(mm)2 接続ケーブル接続済み 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP67 出力電流(mA)開閉:200 mA 動作温度最大:+70℃、最小:-25℃ 本体形状ネジ付きバレル 応答周波数(kHz)2 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能NO 実装タイプ埋込型 スイッチング周波数(kHz)最大:2kHz 最大DC電圧(V)24 逆極性保護あり 遮蔽シールド付き
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、さまざまな用途のあらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。Telemecanique の誘導型近接センサは、 60 mm までの金属物体を検出するために製造され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)を搭載しています。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112B3PBM12 汎用誘導型近接センサ( XS )。XS1 センサ。モバイル機器用途。円筒型(バレル) M12。サイズ: 50 mm。固定ボディ、埋込取り付け可能。ニッケルめっき黄銅、 PPS フロント。ディスクリート信号、 3 線。出力: 1 NC 、 DC 回路、 PNP。4 ピン M12 オスコネクタ。[Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc (逆極性保護)。M12 x 1 ねじ。前方検知。LED x 1 、黄色出力。ねじ長: 30 mm 、長さ: 50 mm。IEC60529 準拠の IP65 、 IEC60529 準拠の IP67 。CEマーク付き。証明書。UL 、 CSA 、 E2 準拠
用途鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流。材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット 仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮製mm動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 2.5 kHz℃ 検出距離(mm)4 接続M12 電源電圧(V)10→36 DC ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)36
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ XS。Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。フラット型。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
仕様センサ技術:誘導 材質プラスチック 長さ(mm)35 シリーズOsiSense XS ケーブル長(m)2 検出距離(mm)2 接続ケーブル接続済み 電源電圧(V)12→48 DC 保護等級IP67 出力電流(mA)開閉:200 mA 動作温度最大:+70℃、最小:-25℃ 本体形状ネジ付きバレル 応答周波数(kHz)1.5 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能NC 実装タイプ埋込型 スイッチング周波数(kHz)最大:1.5kHz 短絡過負荷保護あり 最大DC電圧(V)48 逆極性保護あり 遮蔽シールド付き 出力タイプデジタルスイッチング:PNP
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮製動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 200 Hzmm 接続M12 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP67 本体形状ネジ付きバレル ねじの呼びM30 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)24
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO接続タイプ = ケーブル接続済み長さ = 62mm実装タイプ = 埋込型動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり 電源電圧(V)12→48 DC ねじの呼びM18 最大DC電圧(V)48
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ XS。Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。フラット型。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流。工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 仕様センサ技術:誘導 シリーズOsiSense XS ケーブル長(m)2 検出距離(mm)5 接続ケーブル接続済み 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP67 出力電流(mA)開閉:200 mA 動作温度最大:+70℃、最小:-25℃ 本体形状ネジ付きバレル 応答周波数(kHz)1.5 ねじの呼びM18 出力機能NC 実装タイプ埋込型 逆極性保護あり 遮蔽シールド付き 出力タイプデジタルスイッチング:PNP
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Telemecanique 誘導型近接センサ XS-M8 、 M12 、 M18. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = プラスチック動作温度 Min = -25℃ ケーブル長(m)2 検出距離(mm)8 電源電圧(V)20→264 AC/DC ねじの呼びM18 最大AC電圧(V)240 最大DC電圧(V)240
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷