曜日別特売

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M8 埋込型 3kHz

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M8 埋込型 3kHz - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M8 埋込型 3kHz - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M8 埋込型 3kHz - TELEMECANIQUE SENSORS

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。
OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。
使用可能なスタイル。
埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)
ショート及びロングボディ
PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)
2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。
どのように機能し、どこで使用できますか
誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。

用途
鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流
工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様
センサ技術:誘導
材質
真鍮製
奥行(mm)
4.1
検出距離(mm)
1.2
電源電圧(V)
12→24 DC
保護等級
IP67
出力電流(mA)
開閉:200 mA
動作温度
最大:+70℃、最小:-25℃
本体形状
ネジ付きバレル
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力機能
NO
実装タイプ
埋込型
スイッチング周波数(kHz)
最大:3kHz
最大DC電圧(V)
24
逆極性保護
あり
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
シリーズ
接続
応答周波数(kHz)
遮蔽
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12512161XS108BLNAL242OsiSense XSケーブル接続済み1.5シールド付き
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
12512170XS108BLNAM1262General PurposeM123シールド付き
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
12512179XS108BLPAM1262General PurposeM123シールドなし
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする