17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,898 税込8,688
30日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K 出力直流2線式 電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA)0.8以下 周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) ケース耐スパッタコーティング無し 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3~100 電源の種類直流2線式
1個
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
翌日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (586種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
翌日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
30日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (497種類の商品があります)

直交流両用タイプ
付属品取扱説明書 保護構造IEC規格 IP67 接続方式コード引き出しタイプ 材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応差検出距離の10%以下 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
30日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
30日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9671 アズワン品番65-7347-57
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護構造IEC規格 IP67 動作モードNO 出力形式直流2線式
1個
11,980 税込13,178
66日以内出荷

近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。 「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。 耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47.1mm●幅:21mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●代表規格:CE認定, CSA C22.2 No.14-13, UL508, UL認定●コード番号:175-6912 アズワン品番65-7284-11
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様●主なIO-Link機能:NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット 付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 保護構造IEC60529規格 IP67 ヘッド形状円柱型 コードPVCコード 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内 温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内 極性有極性 材質(座金)歯付:鉄、亜鉛メッキ 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) センサ形状ネジ型 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 電源の種類直流3線式
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)