アルミ切削屑、鋳鉄切削屑が検出ヘッドに堆積しても、確実にワークを検出。PLC、NC装置と直接接続可能な直流2線式で配線コスト削減。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)を装備。高いシール性(IP67)。EN規格認定取得。
シールド形状シールド
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
使用温度範囲(℃)-25~70
電源電圧(V)DC 12/24
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
使用電圧範囲(V)DC10~30
材質(検出面)PBT樹脂
漏れ電流(mA)0.55以下
材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂
材質(塗装)黄銅金めっき
関連資料(3.31MB)
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。