絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • SICK(70)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(21)
  • omron(オムロン)(19)
  • Baumer(17)
  • BOURNS(13)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(12)
  • 武藤工業(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • オムロンヘルスケア(7)
  • BROADCOM(7)
  • NEMICON(ネミコン)(7)
  • NMB(ミネベア)(6)
  • AUTONICS(オートニクス)(6)
  • オリエンタルモーター(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • MUTOH(2)
  • 小野測器(1)
  • ライン精機(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ロータリエンコーダ :「回転」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 回転計
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO インクリメンタルエンコーダ 5000 インクリメンタル 軸径:10mm RS PRORS PRO インクリメンタルエンコーダ 5000 インクリメンタル 軸径:10mmRS PRO
80,980税込89,078
1個
5日以内出荷
RS Pro インクリメンタルロータリエンコーダ、磁気式、クランプフランジ 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、磁気技術を採用したこのインクリメンタル回転式エンコーダは、速度、位置、距離を正確に測定する必要がある幅広い産業オートメーション用途に最適です。このロータリエンコーダは、クランプフランジ設計を採用しており、機械や用途でさまざまな取り付けオプションを利用できます。アルミニウム粉体コーティングハウジング、ステンレススチール製シャフト、 IP65 等級を備えた Durable エンコーダは、腐食とほこりの侵入を防ぎます。この回転式エンコーダは、 2 つのボールベアリングを使用して 5000 PPR (回転あたりのパルス数)を生成し、さまざまな産業オートメーション用途に最適です。 特長と利点 磁気エンコーダ技術 5000 パルス / 回転 Durable アルミニウムとステンレススチール製、粉体コーティング付き クランプフランジ取り付けタイプで、多様な取り付けが可能です IP65 等級で、埃や水の侵入から保護します 最大許容シャフト負荷ラジアル、 220N 最大許容軸方向荷重: 120 N 用途 ロータリエンコーダは、回転センサ技術を採用しており、幅広い産業オートメーション用途で使用されます。これにより、対象物やコンポーネントの速度、位置、角度、長さを正確に測定できます。ロータリエンコーダは、次のような用途で一般的に使用されます。 エレベータ クレーン 洗浄機 道路のマーキング 風力発電 認定 IP65 / CE / DIN EN61000-4-2 / DIN EN 61000-4-4 になります 磁気エンコーダを使用する理由 光学技術を採用したエンコーダは、ラインオブサイトセンシングを使用して信号を生成することで、長年にわたり業界標準で推奨されるタイプのエンコーダです。ただし、多くのヘビーデューティ産業では、埃、異物、湿気によって光センサや信号がブロックされ、障害が発生する可能性があるため、このタイプのエンコーダは問題となります。磁気技術を採用したエンコーダは、磁石を使用しているため、コスト効果が高く正確で、振動、埃、湿度、熱源が多い場所での使用に最適です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタルパルス/回転 = 5000最大回転数 = 8000rpm出力信号タイプ = HTL反転軸径 = 10mmIP保護等級 = IP65全体の高さ = 89.2mm全体の幅 = 58mm全体的な深さ = 72mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = クランプフランジ℃許容電流値 = 70 mA
RS PRO インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル 軸径:10mm RS PRORS PRO インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル 軸径:10mmRS PRO
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
RS Pro インクリメンタルロータリエンコーダ、磁気式、クランプフランジ 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、磁気技術を採用したこのインクリメンタル回転式エンコーダは、速度、位置、距離を正確に測定する必要がある幅広い産業オートメーション用途に最適です。このロータリエンコーダは、クランプフランジ設計を採用しており、機械や用途でさまざまな取り付けオプションを利用できます。アルミニウム粉体コーティングハウジング、ステンレススチール製シャフト、 IP65 等級を備えた Durable エンコーダは、腐食とほこりの侵入を防ぎます。この回転式エンコーダは、 2 つのボールベアリングを使用して 500 PPR (回転あたりのパルス数)を生成し、さまざまな産業オートメーション用途に最適です。 特長と利点 磁気エンコーダ技術 500 パルス / 回転 Durable アルミニウムとステンレススチール製、粉体コーティング付き クランプフランジ取り付けタイプで、多様な取り付けが可能です IP65 等級で、埃や水の侵入から保護します 最大許容シャフト負荷ラジアル、 220N 最大許容軸方向荷重: 120 N 用途 ロータリエンコーダは、回転センサ技術を採用しており、幅広い産業オートメーション用途で使用されます。これにより、対象物やコンポーネントの速度、位置、角度、長さを正確に測定できます。ロータリエンコーダは、次のような用途で一般的に使用されます。 エレベータ クレーン 洗浄機 道路のマーキング 風力発電 認定 IP65 / CE / DIN EN61000-4-2 / DIN EN 61000-4-4 になります 磁気エンコーダを使用する理由 光学技術を採用したエンコーダは、ラインオブサイトセンシングを使用して信号を生成することで、長年にわたり業界標準で推奨されるタイプのエンコーダです。ただし、多くのヘビーデューティ産業では、埃、異物、湿気によって光センサや信号がブロックされ、障害が発生する可能性があるため、このタイプのエンコーダは問題となります。磁気技術を採用したエンコーダは、磁石を使用しているため、コスト効果が高く正確で、振動、埃、湿度、熱源が多い場所での使用に最適です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタルパルス/回転 = 500最大回転数 = 8000rpm出力信号タイプ = HTL反転軸径 = 10mmIP保護等級 = IP65全体の高さ = 89.2mm全体の幅 = 58mm全体的な深さ = 72mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = クランプフランジ℃許容電流値 = 70 mA
RS PRO インクリメンタルエンコーダ 50 インクリメンタル 軸径:10mm RS PRORS PRO インクリメンタルエンコーダ 50 インクリメンタル 軸径:10mmRS PRO
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
RS Pro インクリメンタルロータリエンコーダ、磁気式、クランプフランジ 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、磁気技術を採用したこのインクリメンタル回転式エンコーダは、速度、位置、距離を正確に測定する必要がある幅広い産業オートメーション用途に最適です。このロータリエンコーダは、クランプフランジ設計を採用しており、機械や用途でさまざまな取り付けオプションを利用できます。アルミニウム粉体コーティングハウジング、ステンレススチール製シャフト、 IP65 等級を備えた Durable エンコーダは、腐食とほこりの侵入を防ぎます。この回転式エンコーダは、 2 つのボールベアリングを使用して 50 PPR (回転あたりのパルス数)を生成し、さまざまな産業オートメーション用途に最適です。 特長と利点 磁気エンコーダ技術 1 回転あたり 50 パルス Durable アルミニウムとステンレススチール製、粉体コーティング付き クランプフランジ取り付けタイプで、多様な取り付けが可能です IP65 等級で、埃や水の侵入から保護します 最大許容シャフト負荷ラジアル、 220N 最大許容軸方向荷重: 120 N 用途 ロータリエンコーダは、回転センサ技術を採用しており、幅広い産業オートメーション用途で使用されます。これにより、対象物やコンポーネントの速度、位置、角度、長さを正確に測定できます。ロータリエンコーダは、次のような用途で一般的に使用されます。 エレベータ クレーン 洗浄機 道路のマーキング 風力発電 認定 IP65 / CE / DIN EN61000-4-2 / DIN EN 61000-4-4 になります 磁気エンコーダを使用する理由 光学技術を採用したエンコーダは、ラインオブサイトセンシングを使用して信号を生成することで、長年にわたり業界標準で推奨されるタイプのエンコーダです。ただし、多くのヘビーデューティ産業では、埃、異物、湿気によって光センサや信号がブロックされ、障害が発生する可能性があるため、このタイプのエンコーダは問題となります。磁気技術を採用したエンコーダは、磁石を使用しているため、コスト効果が高く正確で、振動、埃、湿度、熱源が多い場所での使用に最適です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタルパルス/回転 = 50最大回転数 = 8000rpm出力信号タイプ = HTL反転軸径 = 10mmIP保護等級 = IP65全体の高さ = 89.2mm全体の幅 = 58mm全体的な深さ = 72mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃接続タイプ = フランジコネクタ M23
RS PRO インクリメンタルエンコーダ 3600 インクリメンタル 軸径:10mm RS PRORS PRO インクリメンタルエンコーダ 3600 インクリメンタル 軸径:10mmRS PRO
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
RS Pro インクリメンタルロータリエンコーダ、磁気式、クランプフランジ 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、磁気技術を採用したこのインクリメンタル回転式エンコーダは、速度、位置、距離を正確に測定する必要がある幅広い産業オートメーション用途に最適です。このロータリエンコーダは、クランプフランジ設計を採用しており、機械や用途でさまざまな取り付けオプションを利用できます。アルミニウム粉体コーティングハウジング、ステンレススチール製シャフト、 IP65 等級を備えた Durable エンコーダは、腐食とほこりの侵入を防ぎます。このロータリエンコーダは、 2 つのボール精密ベアリングを使用して 3600 PPR (回転あたりのパルス)を生成し、さまざまな産業オートメーション用途に最適です。 特長と利点 磁気エンコーダ技術 パルス / 回転数: 3600 回 Durable アルミニウムとステンレススチール製、粉体コーティング付き クランプフランジ取り付けタイプで、多様な取り付けが可能です IP65 等級で、埃や水の侵入から保護します 最大許容シャフト負荷ラジアル、 220N 最大許容軸方向荷重: 120 N 用途 ロータリエンコーダは、回転センサ技術を採用しており、幅広い産業オートメーション用途で使用されます。これにより、対象物やコンポーネントの速度、位置、角度、長さを正確に測定できます。ロータリエンコーダは、次のような用途で一般的に使用されます。 エレベータ クレーン 洗浄機 道路のマーキング 風力発電 認定 IP65 / CE / DIN EN61000-4-2 / DIN EN 61000-4-4 になります 磁気エンコーダを使用する理由 光学技術を採用したエンコーダは、ラインオブサイトセンシングを使用して信号を生成することで、長年にわたり業界標準で推奨されるタイプのエンコーダです。ただし、多くのヘビーデューティ産業では、埃、異物、湿気によって光センサや信号がブロックされ、障害が発生する可能性があるため、このタイプのエンコーダは問題となります。磁気技術を採用したエンコーダは、磁石を使用しているため、コスト効果が高く正確で、振動、埃、湿度、熱源が多い場所での使用に最適です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタルパルス/回転 = 3600最大回転数 = 8000rpm出力信号タイプ = HTL反転軸径 = 10mmIP保護等級 = IP65全体の高さ = 89.2mm全体の幅 = 58mm全体的な深さ = 72mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃接続タイプ = フランジコネクタ M23
RS PRO インクリメンタルエンコーダ 200 インクリメンタル 軸径:10mm RS PRORS PRO インクリメンタルエンコーダ 200 インクリメンタル 軸径:10mmRS PRO
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
RS Pro インクリメンタルロータリエンコーダ、磁気式、クランプフランジ 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、磁気技術を採用したこのインクリメンタル回転式エンコーダは、速度、位置、距離を正確に測定する必要がある幅広い産業オートメーション用途に最適です。このロータリエンコーダは、クランプフランジ設計を採用しており、機械や用途でさまざまな取り付けオプションを利用できます。アルミニウム粉体コーティングハウジング、ステンレススチール製シャフト、 IP65 等級を備えた Durable エンコーダは、腐食とほこりの侵入を防ぎます。この回転式エンコーダは、 2 つのボールベアリングを使用して 200 PPR (回転あたりのパルス数)を生成し、さまざまな産業オートメーション用途に最適です。 特長と利点 磁気エンコーダ技術 1 回転あたり 200 パルス Durable アルミニウムとステンレススチール製、粉体コーティング付き クランプフランジ取り付けタイプで、多様な取り付けが可能です IP65 等級で、埃や水の侵入から保護します 最大許容シャフト負荷ラジアル、 220N 最大許容軸方向荷重: 120 N 用途 ロータリエンコーダは、回転センサ技術を採用しており、幅広い産業オートメーション用途で使用されます。これにより、対象物やコンポーネントの速度、位置、角度、長さを正確に測定できます。ロータリエンコーダは、次のような用途で一般的に使用されます。 エレベータ クレーン 洗浄機 道路のマーキング 風力発電 認定 IP65 / CE / DIN EN61000-4-2 / DIN EN 61000-4-4 になります 磁気エンコーダを使用する理由 光学技術を採用したエンコーダは、ラインオブサイトセンシングを使用して信号を生成することで、長年にわたり業界標準で推奨されるタイプのエンコーダです。ただし、多くのヘビーデューティ産業では、埃、異物、湿気によって光センサや信号がブロックされ、障害が発生する可能性があるため、このタイプのエンコーダは問題となります。磁気技術を採用したエンコーダは、磁石を使用しているため、コスト効果が高く正確で、振動、埃、湿度、熱源が多い場所での使用に最適です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタルパルス/回転 = 200最大回転数 = 8000rpm出力信号タイプ = HTL反転軸径 = 10mmIP保護等級 = IP65全体の高さ = 89.2mm全体の幅 = 58mm全体的な深さ = 72mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = クランプフランジ℃許容電流値 = 70 mA
RS PRO インクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:10mm RS PRORS PRO インクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:10mmRS PRO
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
RS Pro インクリメンタルロータリエンコーダ、磁気式、クランプフランジ 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、磁気技術を採用したこのインクリメンタル回転式エンコーダは、速度、位置、距離を正確に測定する必要がある幅広い産業オートメーション用途に最適です。このロータリエンコーダは、クランプフランジ設計を採用しており、機械や用途でさまざまな取り付けオプションを利用できます。アルミニウム粉体コーティングハウジング、ステンレススチール製シャフト、 IP65 等級を備えた Durable エンコーダは、腐食とほこりの侵入を防ぎます。この回転式エンコーダは、 2 つのボールベアリングを使用して 1024 PPR (回転あたりのパルス数)を生成し、さまざまな産業オートメーション用途に最適です。 特長と利点 磁気エンコーダ技術 1 回転あたり 1024 パルス Durable アルミニウムとステンレススチール製、粉体コーティング付き クランプフランジ取り付けタイプで、多様な取り付けが可能です IP65 等級で、埃や水の侵入から保護します 最大許容シャフト負荷ラジアル、 220N 最大許容軸方向荷重: 120 N 用途 ロータリエンコーダは、回転センサ技術を採用しており、幅広い産業オートメーション用途で使用されます。これにより、対象物やコンポーネントの速度、位置、角度、長さを正確に測定できます。ロータリエンコーダは、次のような用途で一般的に使用されます。 エレベータ クレーン 洗浄機 道路のマーキング 風力発電 認定 IP65 / CE / DIN EN61000-4-2 / DIN EN 61000-4-4 になります 磁気エンコーダを使用する理由 光学技術を採用したエンコーダは、ラインオブサイトセンシングを使用して信号を生成することで、長年にわたり業界標準で推奨されるタイプのエンコーダです。ただし、多くのヘビーデューティ産業では、埃、異物、湿気によって光センサや信号がブロックされ、障害が発生する可能性があるため、このタイプのエンコーダは問題となります。磁気技術を採用したエンコーダは、磁石を使用しているため、コスト効果が高く正確で、振動、埃、湿度、熱源が多い場所での使用に最適です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタルパルス/回転 = 1024最大回転数 = 8000rpm出力信号タイプ = HTL反転軸径 = 10mmIP保護等級 = IP65全体の高さ = 89.2mm全体の幅 = 58mm全体的な深さ = 72mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = クランプフランジ℃許容電流値 = 70 mA
RS PRO インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル 軸径:10mm RS PRORS PRO インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル 軸径:10mmRS PRO
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
RS Pro インクリメンタルロータリエンコーダ、磁気式、クランプフランジ 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、磁気技術を採用したこのインクリメンタル回転式エンコーダは、速度、位置、距離を正確に測定する必要がある幅広い産業オートメーション用途に最適です。このロータリエンコーダは、クランプフランジ設計を採用しており、機械や用途でさまざまな取り付けオプションを利用できます。アルミニウム粉体コーティングハウジング、ステンレススチール製シャフト、 IP65 等級を備えた Durable エンコーダは、腐食とほこりの侵入を防ぎます。この回転式エンコーダは、 2 つのボールベアリングを使用して 1000 PPR (回転あたりのパルス数)を生成し、さまざまな産業オートメーション用途に最適です。 特長と利点 磁気エンコーダ技術 1000 パルス / 回転 Durable アルミニウムとステンレススチール製、粉体コーティング付き クランプフランジ取り付けタイプで、多様な取り付けが可能です IP65 等級で、埃や水の侵入から保護します 最大許容シャフト負荷ラジアル、 220N 最大許容軸方向荷重: 120 N 用途 ロータリエンコーダは、回転センサ技術を採用しており、幅広い産業オートメーション用途で使用されます。これにより、対象物やコンポーネントの速度、位置、角度、長さを正確に測定できます。ロータリエンコーダは、次のような用途で一般的に使用されます。 エレベータ クレーン 洗浄機 道路のマーキング 風力発電 認定 IP65 / CE / DIN EN61000-4-2 / DIN EN 61000-4-4 になります 磁気エンコーダを使用する理由 光学技術を採用したエンコーダは、ラインオブサイトセンシングを使用して信号を生成することで、長年にわたり業界標準で推奨されるタイプのエンコーダです。ただし、多くのヘビーデューティ産業では、埃、異物、湿気によって光センサや信号がブロックされ、障害が発生する可能性があるため、このタイプのエンコーダは問題となります。磁気技術を採用したエンコーダは、磁石を使用しているため、コスト効果が高く正確で、振動、埃、湿度、熱源が多い場所での使用に最適です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタルパルス/回転 = 1000最大回転数 = 8000rpm出力信号タイプ = HTL反転軸径 = 10mmIP保護等級 = IP65全体の高さ = 89.2mm全体の幅 = 58mm全体的な深さ = 72mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = クランプフランジ℃接続タイプ = フランジコネクタ M23
RS PRO インクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:12mm RS PRORS PRO インクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:12mmRS PRO
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
RS Pro ロータリエンコーダ、インクリメンタル、 58 mm 中空シャフト(スルーホール) 速度、位置、距離を正確に測定して調整する必要があるオートメーション用途には、信頼のおける自社ブランドの RS Pro のインクリメンタルエンコーダ技術を採用したこのロータリエンコーダが最適なソリューションです。このインクリメンタルエンコーダは、中空シャフト(スルーボア)を備えているため、モータシャフトへの取り付けに最適です。これにより、カップリングは必要ないため、シャフトエンコーダよりも簡単に取り付けることができます。この堅牢な産業用標準エンコーダは、ハウジングキャップがアルミダイキャスト製で、優れた耐久性と耐腐食性を備え、 IP65 等級で埃や湿気から保護します。特に環境に優しい粉体コーティングが施されています。この回転式エンコーダは、 2 つのボールベアリングを使用して 1024 PPR (回転あたりのパルス数)を生成し、さまざまな産業オートメーション用途に最適です。 特長と利点 さまざまな用途に適した丈夫な産業用標準エンコーダです 用途に適しています 中空シャフト(スルーボア)取り付けタイプの設計で、最適です モータシャフトへの取り付け すばやく簡単に取り付け可能 ハウジングキャップのアルミダイキャストは、環境に優しい粉体コーティングにより優れた耐腐食性を発揮します IP65 等級で、埃や湿気の侵入から保護します 優れたノイズ耐性 完全接続保護: 10 V dc → 30 V dc 1 回転あたり 1024 パルス 最大許容シャフト負荷ラジアル: 80 N 軸方向の最大許容シャフト荷重: 60 N インクリメンタル直交、光学エンコーダ技術 用途 ロータリエンコーダは、回転センサ技術を採用しており、幅広い産業オートメーション用途で使用されます。これにより、対象物やコンポーネントの速度、位置、角度、長さを正確に測定できます。ロータリエンコーダは、次のような用途で一般的に使用されます。 エレベータ クレーン 洗浄機 道路のマーキング 風力発電 認定 IP65 / CE / DIN EN61000-4-2 / DIN EN 61000-4-4 になります RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタルパルス/回転 = 1024最大回転数 = 6000rpm出力信号タイプ = HTL反転シャフトのタイプ = 中空軸径 = 12mmIP保護等級 = IP65全体の高さ = 84.5mm全体の幅 = 58mm全体的な深さ = 46.5mm動作温度 Min = -20℃実装タイプ = 中空シャフトフランジ℃許容電流値 = 70 mA

エンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります

ロータリエンコーダ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら