ロータリエンコーダ :「回転」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)エンコーダ
樹脂シャフトによる静電気対応。小型16mm角のコンパクトサイズ。 スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も100万回。
使用温度範囲(℃)0~50 保護構造IP40 出力電圧 光源LED 出力波形矩形波 保存温度範囲(℃)-20~80 出力信号1 (High):4.5 V minimum、0 (Low):0.5 V maximum 出力相A、B RoHS指令(10物質対応)対応 位相差A、B:90°±45°
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)エンコーダ
RoHS
256 P/R の高分解能で微細設定が可能。無接触、磁気式により長寿命。 矩形波出力(アンプ内蔵)、設定し易い回転フィーリング。
分解能250 電源電圧DC5V±5%、15mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『エンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります