光電センサ :「WL1」の検索結果

特価
本日11月10日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
概要W11-2 光電センサファミリは、高性能の検出機能を備えた完全な技術を提供しており、さまざまなオートメーション用途に対応します。搬送と梱包のどちらの用途でも、頑強な小型ハウジングで最適な性能を発揮します。この使いやすいセンサは、産業環境で信頼性の高い物体検出と高い信頼性を実現します。一目でわかる統一されたハウジング、取り付け、接続
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:10 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67、IP69K●応答時間:<2.5 ミリ秒●動作温度 Max:+60℃ アズワン品番65-7305-57
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

概要W12G 光電センサを使用すると、透明な物体を確実に検出できます。ペットボトルから薄く透明なフィルムまで、あらゆるものが検出されます。W12G は、電磁両立性に優れた頑丈な金属製ハウジングを備えており、化学薬品 / 熱条件に対する高い耐性を備え、高圧洗浄に対する優れた耐性を備えています。一目でわかるオプションのTeflonRコーティングを施した
仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:回帰反射●検出範囲:4000 mm●出力タイプ:PNP●スイッチモード:入光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M12オスコネクタ●ライトソース:赤外線LED●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:40 mA●応答時間:0.0006 秒●実装タイプ:ねじ取り付け●ねじの呼び:M12 アズワン品番65-7315-94
1個
93,980 税込103,378
7日以内出荷

概要W12G 光電センサを使用すると、透明な物体を確実に検出できます。ペットボトルから薄く透明なフィルムまで、あらゆるものが検出されます。W12G は、電磁両立性に優れた頑丈な金属製ハウジングを備えており、化学薬品 / 熱条件に対する高い耐性を備え、高圧洗浄に対する優れた耐性を備えています。一目でわかるオプションのTeflonRコーティングを施した
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP66、IP67●応答時間:20 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:UL アズワン品番65-7339-85
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング