光電センサ :「安全器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
Schneider Electric XUB シリーズの光電センサです。IP 等級の保護: IP65、IP67、IP69K 水銀不使用
仕様●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:20 m●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUB
アズワン品番65-7329-36
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Schneider Electric の光電センサは、XU アプリケーション製品に属しています。組み立て用途向けに設計されています。DC 電源とソリッドステート出力を備えた、配線済みの円筒形金属ケースです。このセンサは、ケーブル接続済みです。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用
仕様●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:2 m●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUA
アズワン品番65-7330-31
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサです。この光電センサはミニチュア設計です。コンベアシステム及びアクセス制御シリーズに使用されます。IP 保護等級: IP65、IP67 水銀不使用
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:80 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:220-1101
アズワン品番65-7330-93
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されますIP 保護等級 - IP65 水銀不使用
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:80 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:220-1086
アズワン品番65-7330-43
1個
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
Schneider Electric XYPS989SP は、ディスクリート出力機能 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 BGS を備えた XUY 989 シリーズのプラスチック素材製の光電センサで、公称検出距離が約 0.08 m、ケーブル長が 2 m です。IP 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:4 M●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUY●コード番号:216-4845
アズワン品番65-7274-08
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
Osiris M18 x 1 XUシリーズ光電管を金属ハウジングに収納。XUシリーズ光電センサ。金属ハウジングにM18円柱光電管のセットを収納 トランジスタ出力のすべてのモデルでショート保護を実現 感度調節機能付き: LEDステータス表示 ケーブル出口 / コネクタ
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:50 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●材質:金属
アズワン品番65-7358-33
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサです。コンベアシステム及びアクセス制御シリーズで使用されます。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級: IP65、IP67
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:4 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:220-1102
アズワン品番65-7308-26
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。透明オブジェクトと基準マークの検出に使用されます。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級 - IP65
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:120 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY
アズワン品番65-7330-42
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、基準マーク、ダブルシートなどの検出に使用されます1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級 - IP65
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:50 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:220-1088
アズワン品番65-7330-88
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されます1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力タイプ IP 保護等級 - IP65
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:120 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY
アズワン品番65-7331-01
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
Schneider Electric XYFNEP60005 は、XUY シリーズの光電センサで、フォーク型センサ設計により、通路幅と奥行きがそれぞれ 5 x 59 mm となっており、1 つのオスコネクタ( M8 )、4 ピンと電気的接続します。IP 保護等級: IP65
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 15 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY
アズワン品番65-7290-24
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:250 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM4
アズワン品番65-7288-31
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
Telemecaniqueセンサの新しいミニチュア光電センサは、1924年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離1mのNPNロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。TelemecaniqueSensorsは、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能シンプルな統合TOPレベルの品質と性能
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.9 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM5
アズワン品番65-7288-98
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 500 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM6
アズワン品番65-7288-99
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 1 m の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.9 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM5●コード番号:212-1808
アズワン品番65-7288-21
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:250 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM4●コード番号:212-1804
アズワン品番65-7286-78
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。BGS 検出モデルで、検出距離 350 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM8
アズワン品番65-7286-68
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。透過型検出モデルで、検出距離 15 m の NPN ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:30 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM2
アズワン品番65-7292-63
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。反射検出モデルで、検出距離 5 m の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:8 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM9
アズワン品番65-7288-14
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。これは反射検出モデルで、検出距離 5 m の NPN ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:8 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM9
アズワン品番65-7289-78
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
Telemecaniqueセンサの新しいミニチュア光電センサは、1924年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離500mmのNPNロジックを備えています。電気接続にはM8コネクタを使用します。TelemecaniqueSensorsは、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能シンプルな統合TOPレベルの品質と性能
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.1 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM6
アズワン品番65-7287-80
1個
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:250 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM4
アズワン品番65-7292-68
1個
¥9,598
税込¥10,558
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:250 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM4
アズワン品番65-7288-32
1個
¥8,098
税込¥8,908
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 500 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM6
アズワン品番65-7288-20
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
Telemecaniqueセンサの新しいミニチュア光電センサは、1924年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。BGS検出モデルで、検出距離350mmのNPNロジックを備えています。電気接続にはM8コネクタを使用します。TelemecaniqueSensorsは、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能シンプルな統合TOPレベルの品質と性能
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM8
アズワン品番65-7288-22
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。透過型検出モデルで、検出距離 15 m の PNP ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:30 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM2
アズワン品番65-7288-25
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Telemecaniqueセンサの新しいミニチュア光電センサは、1924年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。BGS検出モデルで、検出距離350mmのPNPロジックを備えています。電気接続にはM8コネクタを使用します。TelemecaniqueSensorsは、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能シンプルな統合TOPレベルの品質と性能
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM8
アズワン品番65-7288-13
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。反射検出モデルで、検出距離 5 m の PNP ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:8 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM9
アズワン品番65-7288-23
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。これは反射検出モデルで、検出距離 5 m の NPN ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:8 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM9
アズワン品番65-7289-79
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイバセンサ
- 光電・ファイバセンサその他関連用品
- 光電センサ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。