2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザ光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、測距反射(BGS)をラインアップ。長距離、小スポット、可視光赤色レーザを使用。小さいワーク、はみ出し、位置決めなどの検出が可能です。
仕様感度調整器:付(但し、透過形投光器には搭載していません。) 質量(g)(コード含む)約50 保護構造IP67(IEC規格) 材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂 接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯) 電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む) 光源可視光半導体レーザ655nm 制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 応答時間0.25ms以下 最大出力3mW 消費電流(mA)20以下 絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上 使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと 寿命レーザ:約50000時間(50℃にて) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下 動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作) 表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。 耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間 レーザークラスJIS/IEC クラス1 耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回 耐電圧(V)AC1,000 1分間
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長距離・スポット用可視光レーザを搭載しました。用途で選べる4タイプをラインアップ
付属品取付金具、取付ネジ 保護構造IP67(IEC規格) 材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂 接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯) 電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む) 光源可視光半導体レーザ655nm 制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 応答時間0.25ms以下 絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上 使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと 寿命レーザ:約50000時間(50℃にて) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下 動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作) 表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。 耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間 レーザークラスJIS/IEC クラス1 耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回 耐電圧(V)AC1,000 1分間
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング