光電センサ :「樹脂ハウジング」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイプは光沢のある物体の検出用に偏光光源を印加 短絡保護、逆極性保護 相互干渉保護(再帰及び拡散タイプ
仕様●検出範囲:80 → 500 mm●出力タイプ:NPN●接続方式:コネクタ●応答時間:1 ms●ライトソース:赤色LED●電気的接続:M8コネクタ●応答周波数:60 Hz●IP保護等級:IP67●材質:PBT●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:43.5mm●幅:10.8mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:821-0047 アズワン品番65-7327-20
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイプは光沢のある物体の検出用に偏光光源を印加 短絡保護、逆極性保護 相互干渉保護(再帰及び拡散タイプのみ) 動作温度範囲: -25 → +55℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:5 mm → 、100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:374-2066 アズワン品番65-7310-34
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイプは光沢のある物体の検出用に偏光光源を印加 短絡保護、逆極性保護 相互干渉保護(再帰及び拡散タイプのみ) 動作温度範囲: -25 → +55℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:10 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:26.4V●接続方式:コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:818-4109 アズワン品番65-7359-39
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります