2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「検出方式」から絞り込む
その他(1)
泡や水滴による誤動作が少ない検出方式。液体の有無に対して,出力モードを選択可能。 オペレーション部を側面に配置。センサ連装時にも見易い表示灯位置。 センサ連装時にも操作可能な出力切り換えスイッチ。 電源投入時誤出力防止回路および電源逆接続保護回路を内蔵。
検出方式溝形・透過屈折方式 付属品束線バンドおよびシリコンチューブ×2本 保護構造IP50(IEC529) 電源電圧(V)DC 10~28V 消費電流(mA)25以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡や水滴による誤動作が少ない検出方式。液体の有無に対して,出力モードを選択可能。 オペレーション部を側面に配置。センサ連装時にも見易い表示灯位置。 センサ連装時にも操作可能な出力切り換えスイッチ。 電源投入時誤出力防止回路および電源逆接続保護回路を内蔵。
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります