絞り込み
ブランド
検出距離(mm)
センサ形状
-・ネジ形・角形
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 光電センサ


FA現場のお役立ち情報
1,093件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出方式から絞り込む
反射板(大)50カク 北陽電機反射板(大)50カク北陽電機
949税込1,044
1個
60日以内出荷
反射板 北陽電機反射板北陽電機
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
千渉対策フィルタ 北陽電機千渉対策フィルタ北陽電機
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
透過形用の相互干渉防止フィルタです。偏光縦、横の各2枚いりです。
適合機種PEYシリーズ
入出力用コネクタ 北陽電機入出力用コネクタ北陽電機
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
入力用、出力用各1個
適合機種ISP-A1C
光電SW 長距離型100m 北陽電機光電SW 長距離型100m北陽電機
40,980税込45,078
1個
60日以内出荷
光データ伝送用Dサブコネクタ 北陽電機光データ伝送用Dサブコネクタ北陽電機
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ホスト通信用
適合機種ISP-A1C
保護カバー 北陽電機保護カバー北陽電機
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
代替ブラケット 北陽電機代替ブラケット北陽電機
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
DM の代替えとしてDMS をご使用の場合。
人数カウント用RSセンサ 北陽電機人数カウント用RSセンサ北陽電機
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
レーザー式測域センサ 北陽電機レーザー式測域センサ北陽電機
289,800税込318,780
1個
60日以内出荷
クレーン接近警報装置専用のレーザスキャナ。反射式のため反射板が不要で、段違いクレーンの接近警報装置としても使用が可能。30mの長距離検出に加え、検出エリアを自由に設定が可能。用途に合わせた2種類のブラケットとコントロールBOXをご用意。
保護構造IP67角度(°)走査:190分解能約0.25度(360°/1440分割)光源半導体レーザー λ=905nm、レーザー安全クラス1使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH(但し、結露、凍結が無いこと)耐衝撃196m/s2 X、Y、Z方向 各10回
モジュラーケーブル 北陽電機モジュラーケーブル北陽電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。
備考両端RJ-11コネクタ付
マイクロ波センサ 北陽電機マイクロ波センサ北陽電機
139,800税込153,780
1個
60日以内出荷
フレキシブル 北陽電機フレキシブル北陽電機
59,980税込65,978
1個
60日以内出荷
長さ(m)1
データトランスファーチェッカー 北陽電機データトランスファーチェッカー北陽電機
189,800税込208,780
1個
60日以内出荷
ソケット 北陽電機ソケット北陽電機
2,998税込3,298
1個
60日以内出荷
セーフティレーザスキャナ 北陽電機セーフティレーザスキャナ北陽電機
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
世界最小のセーフティレーザスキャナ防護領域5m、270°は国内最高スペックPCによる簡単なエリア設定に加え、業界初のSDカードへの設定保存機能によりメンテナンスのしやすさ、導入のしやすさが充実反射式のレーザスキャナのため、ライトカーテン、防護柵、マットスイッチと比べ、設置効率が格段にUP
タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)消費電力(W)【出力負荷なし】6【最大(出力負荷あり)】50出力OSSD1/2(安全),出力タイプ(High side SW)/出力電流(最大:500mA)※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、OSSD3/4(安全)/WARNING1/2(非安全),出力タイプ(High side SW)/出力電流(最大:250mA) ※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、RES_REQ1/RES_REQ2/MUT_OUT1/MUT_OUT2/AUX_OUT1/AUX_OUT2,出力タイプ(PNPトランジスタ出力)/出力電流(最大:200mA)/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×95(ケーブル除く)材質(ケース)本体/アルミダイキャスト、光学窓/ポリカーボネート入力エリア切り替え入力(5入力×2チャンネル)、EDM1/2 RESET1/2、MUTING1/2/3/4、OVERRIDE1/2、ENC1_A/B ENC2_A/B、ENC3_A/B ENC4_A/B、入力抵抗4.7kΩ、ケーブル線(AWG 28)電源電圧(V)DC24 ±10%(コンバータ電源使用時)、DC24 -30%/+20%(バッテリー使用時)保護等級IP65光源【素子】パルスレーザーダイオード【波長】905nm【レーザー保護クラス】レーザークラス1応答時間【検出特性】OFF/60~2010ms、ON /270~2010msインターフェースUSB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)/RS-485 (ケーブル)/Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ)耐環境性【使用周囲温度】-10~+50℃(氷結しないこと)【保存温度】-25 ~+70℃(氷結しないこと)、【使用周囲湿度】95% RH(結露しないこと)【保存湿度】95% RH(結露しないこと)【使用周囲照度 ※ただし、センサ検出面と光源との角度は 5°以上離してください。】1500 lx以下、【耐振動】周波数:10~55 Hz、掃引:1オクターブ/分、振幅:0.35mm ±0.05mm【耐衝撃】加速度:98m/s2(10G) 、パルス持続時間:16ms、【屋外】不可 【標高】2000m以下安全機能SIL 2(Type B、HFT=1)(IEC61508)検出角度範囲(°)270検出幅(mm)30 (最長距離:1.8m)、40 (最長距離:2.5m)、50(最長距離:3.0m)、70/150 (最長距離:5.0m)
スリットシール 北陽電機スリットシール北陽電機
479税込527
1個
3日以内出荷
透過形用のスリットです。大きさは、0.5×6mm、1.0×6mm、2.0×6mmです。
適合機種PEYシリーズ
シームレス 北陽電機シームレス北陽電機
8,598税込9,458
1個
60日以内出荷
コネクタ延長ケーブル 北陽電機コネクタ延長ケーブル北陽電機
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
UAM-05LP-T301C用コネクタケーブルです。UAM1台に1本必要となります。
カバー金具 北陽電機カバー金具北陽電機
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
底面又は背面取付金具と組み合わせて、光学窓を保護します。
カバー保護金具 北陽電機カバー保護金具北陽電機
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
底面又は背面取付金具と組み合わせて光学窓を保護します。
仕様カバー金具
エルボ 90° 北陽電機エルボ 90°北陽電機
5,198税込5,718
1個
60日以内出荷
エルボ 45° 北陽電機エルボ 45°北陽電機
4,798税込5,278
1個
60日以内出荷
アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機アンプ内蔵形光電センサ北陽電機
989税込1,088
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機アンプ内蔵形光電センサ北陽電機
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
溝幅10mmの溝形光電センサ、光軸調整不用。応答速度が速く、繰り返し精度が高いため各種位置決めが可能です。
仕様投・受光部間距離:10mm(固定)質量(g)約40種類透過形保護構造IP40(IEC規格)接続方式ケーブル引出し式(2m長、0.2mm2キャブタイヤケーブル)繰返し精度(mm)±0.1電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)光源赤外LED制御出力NPNオープンコレクタ出力【許容 荷電源電圧】MAX.33V【許容 荷電流】MAX.100mA【残留電圧】MAX.0.5V応答時間1ms以下消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(500Vメガ―)使用温湿度範囲-10~+55℃、45~85%RH 但し、氷結・結露しないこと検出物体Φ4mm以上の不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/10000以下動作モード制御線(桃)により切換え/【入光時動作】制御線を電源の+V側(茶)に接続/【遮光時動作】制御線を電源の 0V側(茶)に接続表示灯動作表示灯/赤色LED(入光時点灯)耐振動複振幅1.5mm 10~33Hz X、Y、Z各方向 各2時間耐衝撃200m/s2 X、Y、Z各方向 各3回耐電圧(V)AC1,000 50/60Hz 1分間ケースPMMA樹脂
アンプ内臓形光電センサ 北陽電機アンプ内臓形光電センサ北陽電機
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
USBケーブル 北陽電機USBケーブル北陽電機
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
USB ケーブル 北陽電機USB ケーブル北陽電機
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
UAM用のUSBケーブルです。UAMの設定時に使用します。
ケーブル長(m)1
URM用屋外フード 北陽電機URM用屋外フード北陽電機
149,800税込164,780
1個
60日以内出荷
UGM用 屋外フード 北陽電機UGM用 屋外フード北陽電機
199,800税込219,780
1個
60日以内出荷
底面取付金具、または背面取付金具と組み合わせて、光学窓を保護します。各ケーブルはL型を使用してください。
仕様カバー金具
RS232C接続ケーブル 北陽電機RS232C接続ケーブル北陽電機
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
検出エリア設定時にPCと接続するためのケーブルです。
適合機種PBSシリーズ
PGL-180W3用 反射プレート 北陽電機PGL-180W3用 反射プレート北陽電機
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
PGL-180W3用の反射プレートです。
寸法(mm)210×297
PGL-180W3用 反射シート 北陽電機PGL-180W3用 反射シート北陽電機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
PGL-180W3用の反射シートです。
寸法(mm)600×1200
LC-X用電源ケーブル 北陽電機LC-X用電源ケーブル北陽電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
LX-X用電源ケーブル(3m)USTの電源入力に使用します。
長さ(m)3
LC-X用電源ケーブル 北陽電機LC-X用電源ケーブル北陽電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
LC-X用電源ケーブル(3m)USTの電源・入出力に使用します。
長さ(m)3
LC-X用電源ケーブル 北陽電機LC-X用電源ケーブル北陽電機
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
LC-X用電源ケーブル(5m)USTの電源・入出力に使用します。
長さ(m)5
LC-X用電源ケーブル 北陽電機LC-X用電源ケーブル北陽電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
LX-X用電源ケーブル(1m)USTの電源入力に使用します。
長さ(m)1
LC-X用電源ケーブル 北陽電機LC-X用電源ケーブル北陽電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
LC-X用電源ケーブル(1m)USTの電源・入出力に使用します。
長さ(m)1
KRG用 反射板 北陽電機KRG用 反射板北陽電機
6,298税込6,928
1個
60日以内出荷
I/Oケーブルエリア 北陽電機I/Oケーブルエリア北陽電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
UGMのI/O2(12pin)の入出力に使用します。
ケーブル長(m)直型:5

光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

光電センサ