絞り込み
検出方式
- -(5)
- 反射型(1)
- 反射型その他(4)
- 回帰反射型(4)
- 拡散反射型(1)
- 距離設定反射型(1)
- 透過型(6)
検出距離(mm)
- 50(2)
- 100(3)
- 106(1)
- 160(1)
- 200(1)
- 300(4)
- 500(3)
- 600(1)
- 1000(4)
- 2000(1)
- 4000(3)
- 5000(1)
- 10000(1)
- 15000(1)
- 30000(1)
- -(4)
- その他(9)
ヘッド形状
- -
- ネジ(4)
- 円(4)
- 溝(4)
- 角(89)
検出対象
- その他(9)
- 不透明体(4)
- 透明体(1)
センサ形状
- -(3)
ブランド
- omron(オムロン)(14)
- azbil(旧:山武)(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
omron(オムロン)・azbil(旧:山武)・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「検出方式」から絞り込む
-(5)
反射型(1)
反射型その他(4)
回帰反射型(4)
拡散反射型(1)
距離設定反射型(1)
透過型(6)

小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から69日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から69日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ ミラー反射型
azbil(旧:山武)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から88日以内出荷豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 反射型
azbil(旧:山武)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から88日以内出荷豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型
azbil(旧:山武)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から88日以内出荷豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL
omron(オムロン)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から69日以内出荷E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。 レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズ
omron(オムロン)¥50,980税込¥56,0781個当日出荷から66日以内出荷付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)材質光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303保護構造IEC規格IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート機能スマートチューニング/キープ機能/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート消費電力(mW)2500以下(24V時105mA以下 10V時250mA以下)表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回電流出力4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)[判定出力]最速(SHS)モード:1.5、中高速(VHS)モード:3、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:50、レーザOFF入力:200以下、ゼロリセット入力:200以下
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)
omron(オムロン)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から61日以内出荷保護構造IEC60529規格 IP67
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透明体検出用
azbil(旧:山武)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から82日以内出荷豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
デジタルレーザセンサ LS
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から9日以内出荷種類アンプ分離型曲げ半径(mm)R2
ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM-C
omron(オムロン)¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から66日以内出荷食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
耐油・堅牢・小型光電センサ(回帰反射形)E3ZM-C
omron(オムロン)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から66日以内出荷消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-C
omron(オムロン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から66日以内出荷自動車・工作機業界向け光電センサ 耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)