絞り込み
ブランド
検出距離(mm)
センサ形状
-・ネジ形・角形
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 光電センサ


FA現場のお役立ち情報
1,093件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出方式から絞り込む
I/Oケーブル(アングル) 北陽電機I/Oケーブル(アングル)北陽電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
UGMのI/O1(8pin)の入出力に使用します。
ケーブル長(m)L型:5
I/Oケーブル(アングル) 北陽電機I/Oケーブル(アングル)北陽電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
UGMのI/O2(12pin)の入出力に使用します。
ケーブル長(m)L型:5
I/Oケーブル 北陽電機I/Oケーブル北陽電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
UGMのI/O1(8pin)の入出力に使用します。
ケーブル長(m)直型:5
Etherケーブル(アングル) 北陽電機Etherケーブル(アングル)北陽電機
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
UGMの設定や距離測定のデータの出力に使用します。
ケーブル長(m)L型:5
Ethernet用コネクタ 北陽電機Ethernet用コネクタ北陽電機
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
Ethernet通信に必要となるコネクタです。本体には付属しておりませんので本体と一緒にご購入お願いいたします。その他のEthernet通信タイプUXMと共通です。
適合機種UXM-30LX-EW
Ethernetケーブル 北陽電機Ethernetケーブル北陽電機
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
USTの設定や距離測定のデータの出力に使用します。EtherケーブルL?3m LX/LC共通
長さ(m)3
Ethernetケーブル 北陽電機Ethernetケーブル北陽電機
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
USTの設定や距離測定のデータの出力に使用します。EtherケーブルL?5m LX/LC共通
長さ(m)5
Ethernetケーブル 北陽電機Ethernetケーブル北陽電機
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
USTの設定や距離測定のデータの出力に使用します。EtherケーブルL?1m LX/LC共通
長さ(m)1
Ethernetケーブル 北陽電機Ethernetケーブル北陽電機
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
UGMの設定や距離測定のデータの出力に使用します。
ケーブル長(m)直型:5
Ethernetケーブル 北陽電機Ethernetケーブル北陽電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
距離測定データの出力に使用します。
ケーブル長(m)3
Ethernetケーブル 北陽電機Ethernetケーブル北陽電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
URMシリーズのオプションケーブルです。
適合機種URMシリーズ
DWF用光軸調整器 北陽電機DWF用光軸調整器北陽電機
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
DWFシリーズのオプション品です。赤色レーザマーカで光軸調整時に使用します。
適合機種DWFシリーズ
CWF取付ブラケット用ビス 北陽電機CWF取付ブラケット用ビス北陽電機
74税込81
1個
3日以内出荷
CWFシリーズのオプション品です。本体にも付属しております。
適合機種CWFシリーズ
CWF取付ブラケット左 北陽電機CWF取付ブラケット左北陽電機
409税込450
1個
3日以内出荷
CWFシリーズのオプション品です。本体にも付属しております。
適合機種CWFシリーズ
CWF取付ブラケット右 北陽電機CWF取付ブラケット右北陽電機
409税込450
1袋(4個)
3日以内出荷
CWFシリーズのオプション品です。本体にも付属しております。
適合機種CWFシリーズ
BWF用 防滴カバー 北陽電機BWF用 防滴カバー北陽電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
BWFシリーズのオプション品です。
適合機種BWFシリーズ
BRC用保護カバー 北陽電機BRC用保護カバー北陽電機
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
3次元測域センサ  電源ケーブル 北陽電機3次元測域センサ 電源ケーブル北陽電機
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
YVT-35LX-F0/FKのオプション品電源ケーブル
3次元測域センサ  Ethernetケーブル 北陽電機3次元測域センサ Ethernetケーブル北陽電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
YVT-35LX-F0/FKのオプション品Ethernetケーブル
耐油・堅牢・小型光電センサ E3ZMシリーズ omron(オムロン)耐油・堅牢・小型光電センサ E3ZMシリーズomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ) E3C-Lシリーズ omron(オムロン)デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ) E3C-Lシリーズomron(オムロン)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
小型アンプ内蔵形光電センサ E3Zシリーズ omron(オムロン)小型アンプ内蔵形光電センサ E3Zシリーズomron(オムロン)
5,298税込5,828
1個
10日以内出荷から69日以内出荷
小型アンプ内蔵形光電センサ E3ZIシリーズ omron(オムロン)小型アンプ内蔵形光電センサ E3ZIシリーズomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
ヒューマンビジョンコンポ(HVC-F) B5Zシリーズ omron(オムロン)ヒューマンビジョンコンポ(HVC-F) B5Zシリーズomron(オムロン)
239,800税込263,780
1個
31日以内出荷
光電センサ M12 omron(オムロン)光電センサ M12omron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
ステンレスケース アンプ内蔵形光電センサ(小型) E3ZMシリーズ omron(オムロン)ステンレスケース アンプ内蔵形光電センサ(小型) E3ZMシリーズomron(オムロン)
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷
R-70リング照明用偏光板 omron(オムロン)R-70リング照明用偏光板omron(オムロン)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
R-100リング照明用偏光板 omron(オムロン)R-100リング照明用偏光板omron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ) E3C-LDシリーズ omron(オムロン)デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ) E3C-LDシリーズomron(オムロン)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
近接センサアクセサリ BUHINシリーズ omron(オムロン)近接センサアクセサリ BUHINシリーズomron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
距離設定形光電センサ E3ASシリーズ omron(オムロン)距離設定形光電センサ E3ASシリーズomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷から69日以内出荷
透明体検知用光電センサ E3S:Aシリーズ omron(オムロン)透明体検知用光電センサ E3S:Aシリーズomron(オムロン)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
アンプ内蔵形光電センサ(小型) E3Zシリーズ omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ(小型) E3Zシリーズomron(オムロン)
5,298税込5,828
1個
31日以内出荷から69日以内出荷
アンプ内蔵光電センサ E3Tシリーズ omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ E3Tシリーズomron(オムロン)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
光電センサ オプション品 E39-Fシリーズ omron(オムロン)光電センサ オプション品 E39-Fシリーズomron(オムロン)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
センサコントローラ omron(オムロン)センサコントローラomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
光電センサ オプション品 BUHINシリーズ omron(オムロン)光電センサ オプション品 BUHINシリーズomron(オムロン)
129税込142
1個
翌々日出荷から70日以内出荷
RY形ミニチュアリレー RY2KS-Uシリーズ IDEC(和泉電気)RY形ミニチュアリレー RY2KS-UシリーズIDEC(和泉電気)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
仕様●型番:RY2KS-UDC24アズワン品番68-1065-38
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) Panasonic(パナソニック)小型ビームセンサ(アンプ内蔵)Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
適合EMC指令材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル質量(g)約95保護構造IP67(IEC)、防浸形検出距離10m電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)投光器:15以下、受光器:10以下出力電流(mA)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 最大100絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.2mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付、0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで延長可能検出物体Φ12mm以上の不透明体 ※スリット(別売)を装着すれば、Φ0.5mm(丸型スリット使用時)の小物体まで検出可能です。動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 受光器に装備安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 受光器に装備短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子変調式:赤色LED、発光ピーク波長680nm電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備感度ボリウム連続可変ボリウム 受光器に装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択干渉防止機能干渉防止フィルタ(別売)にて2台まで密着取り付け可能(検出距離5m)印加電圧(DCV)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 30以下(出力-+V間)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間残留電圧(V)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 2以下(流出電流100mAにて)、1以下(流出電流16mAにて)検出対象Φ12mm以上の不透明体センサ形状角型使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)1以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回繰り返し誤差0.5mm以下(検出軸に直角方向)
調光調色TU明るさセンサ(電波式)露出 Panasonic(パナソニック)調光調色TU明るさセンサ(電波式)露出Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷

光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

光電センサ