絞り込み
ブランド
検出距離(mm)
センサ形状
-・ネジ形・角形
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 光電センサ


FA現場のお役立ち情報
1,093件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出方式から絞り込む
調光調色TU明るさセンサ(電波式)埋込 Panasonic(パナソニック)調光調色TU明るさセンサ(電波式)埋込Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
代官山32(簡易データ収集ソフト) omron(オムロン)代官山32(簡易データ収集ソフト)omron(オムロン)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10適合機種CPU:クロック速度300MHz以上のPentiumまたは互換プロセッサメモリ:128MB以上空きハードディスク容量:20MB以上CD-ROMドライブ(インストールに必須)
スリット omron(オムロン)スリットomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
SA1E-X形アンプ内蔵小形光電スイッチ(透明体検出タイプ) IDEC(和泉電気)SA1E-X形アンプ内蔵小形光電スイッチ(透明体検出タイプ)IDEC(和泉電気)
619税込681
1箱(2個)
3日以内出荷から30日以内出荷
アンプ分離 デジタルレーザーセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ分離 デジタルレーザーセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
23,980税込26,378
1個
32日以内出荷から60日以内出荷
検出物体不透明体、半透明体、透明体動作表示灯橙色LED(アンプ出力 ON時点灯)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上RoHS指令(10物質対応)対応
S-LINK 8チャンネル コネクタ 出力ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK 8チャンネル コネクタ 出力ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
18,980税込20,878
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
S-LINK 16チャンネル MILコネクタ 出力ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK 16チャンネル MILコネクタ 出力ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
22,980税込25,278
1個
32日以内出荷
S-LINK 出力ターミナル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK 出力ターミナルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
13,980税込15,378
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
S-LINK 入力ターミナル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK 入力ターミナルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
S-LINK 16チャンネル MILコネクタ 入力ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK 16チャンネル MILコネクタ 入力ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
S-LINK PLCバラ線 変換用 入・出力ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK PLCバラ線 変換用 入・出力ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
16,980税込18,678
1個
32日以内出荷
S-LINK PLC用入力コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK PLC用入力コネクタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
S-LINK PLCバラ線 変換用 入・出力ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK PLCバラ線 変換用 入・出力ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
16,980税込18,678
1個
32日以内出荷
S-LINK PLCバラ線 変換用 入・出力ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK PLCバラ線 変換用 入・出力ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
16,980税込18,678
1個
32日以内出荷
S-LINK PC/104バス用S-LINKコントロールボード パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK PC/104バス用S-LINKコントロールボードパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
66,980税込73,678
1個
32日以内出荷
S-LINK PLC用出力コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK PLC用出力コネクタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
S-LINK 入・出力モジュール パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK 入・出力モジュールパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,598税込10,558
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
S-LINK アドレスシート パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK アドレスシートパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,498税込1,648
1個
32日以内出荷
S-LINK 入・出力モジュール パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK 入・出力モジュールパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,998税込9,898
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
S-LINK PLCバラ線ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK PLCバラ線ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,898税込8,688
1個
32日以内出荷
S-LINK ハンディモニタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK ハンディモニタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
68,980税込75,878
1個
32日以内出荷
S-LINK PLCエンドコネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK PLCエンドコネクタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
199税込219
1個
32日以内出荷
S-LINK 2チャンネル入力ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK 2チャンネル入力ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
5,598税込6,158
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
S-LINK 1チャンネル入出力ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK 1チャンネル入出力ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,798税込4,178
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
S-LINK センサブロック パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK センサブロックパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
5,898税込6,488
1個
32日以内出荷
S-LINK直結型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK直結型ビームセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
10,980税込12,078
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
薄型・自動感度設定ビームセンサ(アンプ分離) 投光器 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)薄型・自動感度設定ビームセンサ(アンプ分離) 投光器パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,398税込2,638
1個
32日以内出荷
薄型・自動感度設定ビームセンサ(アンプ分離) 受光器 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)薄型・自動感度設定ビームセンサ(アンプ分離) 受光器パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,998税込4,398
1個
32日以内出荷
センサ用 スリット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ用 スリットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
199税込219
1個
17日以内出荷から42日以内出荷
光軸別出力センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)光軸別出力センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
63,980税込70,378
1個
22日以内出荷から92日以内出荷
多彩な制御ができる光軸別出力 物体の通過位置検出が可能 保護構造IP67 便利な機能を装備
材質本体ケース:アルミ、上下端部:亜鉛ダイカスト、インナーケース:ポリカーボネート・ポリエステル樹脂、キャップ:PBT種類エリアセンサピッチ(mm)20保護構造IP67/IP65(IEC、JIS)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)DC24±10% リップルP-P10%以下機能チャンネルチェック機能装備データ出力コンプリメンタリ・ドライブ・電圧出力・出力形式:シリアル・出力電圧:High…(電源電圧-2.5V)以上、Low…1.5V以下・最大負荷電流:100mA応答時間10ms以下使用周囲温度(℃)-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+70℃検出物体Φ27mm以上の不透明体(完全遮光物体)使用周囲湿度30~85%RH、保存時:30~95%RH検出距離(m)0.2~13使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:870nm)干渉防止機能装備(2台まで密着取り付け可能)耐振動耐久10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間総延長距離0.5mm2以上のケーブルにて 投・受光器各全長最大30.5mまで延長可能絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久300m/s2(約30G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
汎用・超薄型エリアセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)汎用・超薄型エリアセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
最大検出幅540mm(28光軸) 見やすい大型作業指示灯 わずか13mmの超薄型ボディ 検出幅6バリエーション 並べて使える干渉防止機能 便利な投光停止機能 選べる点灯動作 グローバル対応 Webショールームピッキングシステムご紹介
用途通過・落下位置が定まらないワークの検出、ループの有無検出、大型エンジン部品取り出しミス防止
センサ 取付スペーサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ 取付スペーサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサ 取付プレート パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ 取付プレートパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
319税込351
1個
32日以内出荷
センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
559税込615
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサ&省配線リンクシステム S-LINK パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ&省配線リンクシステム S-LINKパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルレーザセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
28,980税込31,878
1個
32日以内出荷
材質本体ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、押しボタンスイッチ:アクリル、ジョグスイッチ:ABS質量(g)約15出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:1.5V以下[流入電流50mAにて]感度通常モード:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整、ウィンドコンパレータモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、ヒステリシスモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、微分モード:8段階設定電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式、タイマ時間自動干渉防止機能:約0.5ms、1~9,999ms装備[センサヘッド4台まで密着取り付け可能(H-SPモード時センサヘッド2台まで)]応答時間80μs以下(H-SP)、150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4ms以下(U-LG) ジョグスイッチにて選択使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力1、出力2ON時点灯)短絡保護装備MODE表示灯RUN:緑色LED、TEACH・L/D・TIMER・CUST・PRO:黄色LED設定感度微調整機能装備出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択デジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LED表示表示灯緑色LED(レーザー放射時点灯)耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間消費電流通常時:950mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード時:780mW以下(電源電圧24V時 消費電流33mA以下)耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
小型レーザセンサ CX-L400[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型レーザセンサ CX-L400[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
42日以内出荷
材質本体ケース:ABS、前面カバー:アクリル保護構造IP65(IEC、JIS)出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:1.8V以下(流出電流100mAにて)電源電圧(V)DC10~30 リップルP-P10%以下応答時間250μs以下使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+70検出物体不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~95%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下耐振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
小形ビームセンサ[アンプ内蔵]ベーシックタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小形ビームセンサ[アンプ内蔵]ベーシックタイプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減 バージョンアップでさらにノイズに強い 厳しい環境下でも、 安定した検出性能を発揮 環境配慮 自動干渉防止機能を装備 水やほこりに強い保護構造IP67 干渉に強い 寒冷地にも強い 省施工
材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル規格UL、CE、KoreanSMark電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間1ms以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED感度ボリウム-耐振動耐久10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間

光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

光電センサ