絞り込み
検出距離(mm)
  • 8
  • 2(1)
  • 2.8(1)
  • 3.5(2)
  • 3.6(3)
  • 5(21)
  • 6(4)
  • 11.5(1)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 35(3)
  • 38(2)
  • 70(2)
  • 110(1)
  • 125(1)
  • 200(1)
  • 1000(1)
  • -(1)
検出対象
  • 非磁性金属(5)
検出方式
  • 透過型(1)
  • 限定反射型(5)
センサ形状
  • U形(1)
  • その他(4)
  • タテ形(1)
  • ヨコ形(1)
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • omron(オムロン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SXomron(オムロン)(3件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
溝型コネクタタイプ
限定反射型マイクロフォトセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
用途トレイ内のコンデンサ検出基板の位置決め通過確認センサ形状その他検出対象銅素線検出方式限定反射形検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(変調式)最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて)型式コネクタ式、ヘッドON繰返し精度(mm)0.08以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続)材質(端子)HSM(Agメッキ)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+80保存湿度範囲45~85%RH使用湿度範囲45~85%RH使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下応答時間0.8ms以下出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)質量(g)約4.5
限定反射型マイクロフォトセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から32日以内出荷
限定反射だから安定検出
検出対象銅素線検出方式限定反射型検出距離(mm)2.5~8(中心5)(15×15mm白色無光沢紙にて)投光素子赤外LED(変調式)スリット幅(mm)10応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて)繰返し精度(mm)0.08以下(検出軸に直角方向)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下消費電流(mA)(平均値)25以下、(尖頭値)80以下出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)過電流保護装備応答時間0.8ms以下動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)使用周囲温度(℃)-10~55(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH、(保存時)45~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)500m/s2 (約50G) XYZ各方向3回キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×1 3芯(ケーブル延長はできません。)発光波長(nm)880最小検出物体Φ0.05銅素線(設定距離5にて)質量(g)約25型式ケーブル式材質(ケース)ポリカーボネート材質(ケーブル)固定部:PBT保存温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)45~85使用周囲湿度(%RH)45~85耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
限定反射型マイクロフォトセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
用途トレイ内のコンデンサ検出 基板の位置決め 通過確認センサ形状その他検出対象銅素線検出方式限定反射形検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(変調式)最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて)型式コネクタ式、フラットON繰返し精度(mm)0.08以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続)材質(端子)HSM(Agメッキ)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+80保存湿度範囲45~85%RH使用湿度範囲45~85%RH使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下応答時間0.8ms以下出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)質量(g)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応
限定反射型マイクロフォトセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
用途トレイ内のコンデンサ検出基板の位置決め通過確認センサ形状その他検出対象銅素線検出方式限定反射形検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(変調式)最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて)型式コネクタ式、Lタイプ(ヘッドON)繰返し精度(mm)0.08以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続)材質(端子)HSM(Agメッキ)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+80保存湿度範囲45~85%RH使用湿度範囲45~85%RH使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下応答時間0.8ms以下出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)質量(g)約4RoHS指令(10物質対応)対応
限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) PM2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) PM2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
センサ形状その他検出対象銅素線検出方式限定反射形検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式)最小検出物体Φ0.05の銅素線(設定距離5mmにて)繰返し精度(mm)0.08以下材質ケース:ポリカーボネート、端子部:銅合金(Agメッキ)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+80保存湿度範囲45~85%RH使用湿度範囲45~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ受光面:3500以下応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下応答時間0.8ms以下出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備質量(g)約25
フォト・マイクロセンサ