2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 許容電流(A)300Arms連続 出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω) 直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω) 保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数概略100回程度 リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g)70 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 フェライトコアの採用で1A以下、10mAまでの良好な直線性が得られる。 最大200Aの大電流に対応。
仕様(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)170Ω(参考値) 質量(g)140 保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 許容電流(A)300Arms連続 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間) 適合電流(A)0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 直線性±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω) 保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間) 出力特性2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω) 脱着回数概略100回程度
1個
3,198 税込3,518
当日出荷