1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「抵抗値(Ω)」から絞り込む
1000(3)
2000
5000(2)
10000(1)
20000(1)
本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類接触形 電気的回転角度(°)3600 機械的回転角度(°)3600(0~+10) 回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下 軸径(Φmm)6 種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ 抵抗値許容差(%)±5 単独直線性(%)±0.25 定格電力(W)2(40℃) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V 耐電圧AC1500V 1分間 温度係数(抵抗)50ppm/K以下 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上 使用温度範囲(℃)-40~125 取付ブッシングマウント 耐振動(m/s2)150 耐衝撃(m/s2)500 バックラッシュ1°以下 適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15 付属品M9ナット、内歯形歯付座金 質量(g)約19
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『変位・測長・回転角度センサ』には他にこんなカテゴリがあります