絞り込み
ブランド
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
定格電圧(V)
  • AC/DC24
  • AC12(1)
  • AC24(2)
  • AC90~264(1)
  • AC100(5)
  • AC100~230(1)
  • AC110(7)
  • AC200(2)
  • AC200~220(1)
  • AC220(5)
  • AC240(1)
  • AC/DC12~24(2)
  • DC1.5(2)
  • DC5(1)
  • DC6(1)
  • DC12(8)
  • DC12~24(10)
  • DC24(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型 盤用圧電ブザーアラームタイプ 電子音警報器 アローST-113型 アロー(シュナイダーエレクトリック)超小型 盤用圧電ブザーアラームタイプ 電子音警報器 アローST-113型アロー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
当日出荷
音色アラーム音:ピポ、ピポ、ピポ…、フリッカー音:ピー、ピー、ピー…材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂、ボディ:ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-20~50
超小型盤用電子音警報器(圧電ブザータイプ) アロー(シュナイダーエレクトリック)超小型盤用電子音警報器(圧電ブザータイプ)アロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
コンパクトなボディで小型機器にも組み込みが容易です。2チャンネル同時に信号が入った場合、1チャンネルの信号を優先します。
電源電圧(V)AC/DC24Vブザー音1.アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ)2.フリッカー音(ピー、ピー、ピー)仕様端子台材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)AC24/0.5、DC24/0.3制御方式マルチタイプインターフェースPNP/NPNオ-プンコレクタ定格時間連続使用電圧範囲(V)19~27音色電圧ブザー突入電流100mA
圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ シュナイダーエレクトリック圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズシュナイダーエレクトリック
7,098税込7,808
1個
当日出荷
2音、81~100dB帯、取付け:Φ30.5、防まつタイプもご用意。小型機器への組込みが容易な超小型電子音警報器です。最大音量はお選びいただく仕様によって異なりますが、最も音圧レベルが高いもので85dBです。(全機種で最小68dB ~最大音量を前面開口部にて調節可能)内蔵の2音色を外部接点で制御できるマルチタイプです。無電圧接点回路で、(NPN/PNPオープンコレクタ)接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(AC/DC24Vタイプのみ)ST113Nは保護特性IP20(正方向取付け時)で屋内使用に最適、ST113NPはIP34(正方向取付け時)で防まつタイプとしてご使用いただけます。
材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート定格時間連続音声内容電子音:1. アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ…)2. フリッカー音(ピー、ピー、ピー…)

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

ブザー