ブザー :「v-max」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro ピエゾRS Pro 12 V dc ピエゾブザーは、フィードバックリードを備え、直径が 30.6mm 、共振周波数が 3250 Hz です。この黒色のトランスデューサはシングルトーン長です。接着テープとコネクタが付属しています。特長と利点 特に指定のない限り、すべてのデータは 25 ° C で表示されます 動作温度範囲: -40 ° C ~ 85 ° C 動作電圧範囲は 6 V ~ 16 V dc です ウェーブはんだおよびウォッシュは許可されていません
仕様電源電圧 = 6 → 16 V dc電流タイプ = DCトーンの数 = 1直径 = 30.6 mm用途 = ブザー最大デシベル = 105dB動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。