2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)-10~60 規格CEマーキング 使用湿度範囲85%以下 外部接点容量(mA)100以上 接点入力方式電源入力方式 再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)車両用特注メッセージCD SAP-CD-T
電子サイレンアンプSAP-510型でご使用いただけます。お客様のオリジナルメッセージを最大20メッセージ登録(CDへの書き込み)し、納品いたします。オリジナルメッセージは別途、スタジオ録音費用がかかります。消防車・救急車向け音声合成メッセージを300以上収録したSAP-CDもあります。標準メッセージに戻すための、SAP-510FBV/FCV内蔵の標準メッセージ5CH分も収録。CH1:緊急自動車が通ります。道をあけて下さい。CH2:緊急車輌が出動します。注意してください。CH3:バックします。ご注意下ください。CH4:右に曲がります。ご注意ください。CH5:左に曲がります。ご注意ください。※上記、標準メッセージはすべて女性の声です。 SAP-510型への転送には、別途SDV-2GV(別売)、およびSDV-2GVにデータを転送するためのパソコン等が必要です。
仕様特注メッセージ 適合CD-R対応ディスクドライブ 対応機種SAP-5□0FV用 対応メディア12cm CD-ROM 対応ファイル【メッセージ】MPEG1-Audio Layer Ⅲ(MP3)
1台
10,980 税込12,078
14日以内出荷

『報知器』には他にこんなカテゴリがあります