絞り込み
ブランド
  • 日恵製作所
  • パトライト(PATLITE)(227)
  • IDEC(和泉電気)(33)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(26)
  • 日本フォームサービス(16)
  • 富士電機(12)
  • イマオコーポレーション(7)
  • 坂詰製作所(5)
  • 鎌田信号機(4)
  • ワンダーキット(3)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • マツシマ メジャテック(1)
  • 共立プロダクツ(1)
  • シリコンキット(1)
  • DESCO(1)
  • 三和[店舗什器・備品](1)
  • 警子ちゃん(1)
  • GB[制御機器](1)
  • 富士電機機器制御(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
98件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁面ブラケット 日恵製作所

    壁面ブラケット

    日恵製作所(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    壁面に取り付けるL金具
  • 壁面取付ブラケット 日恵製作所

    壁面取付ブラケット

    日恵製作所(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
  • マグネット付台座 日恵製作所

    マグネット付台座

    日恵製作所(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    適合VL04M型直径(Φmm)65
  • マウントラバー07R 日恵製作所

    マウントラバー07R

    日恵製作所(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    このマウントラバーを使用することで保護特性IP55となります。
    適合VL07R型
  • マグネット用保護シール 日恵製作所

    マグネット用保護シール

    日恵製作所
    ¥278~税込¥306~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    マグネット面に貼り付け、固定時の相手器具傷つき防止に使用します。
  • 平面ブラケット 日恵製作所

    平面ブラケット

    日恵製作所
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    本体を平面部分に固定する場合に使用します
    サイズ小
  • パワーフラッシュビーズ薄型 日恵製作所

    パワーフラッシュビーズ薄型

    日恵製作所
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ14mmの薄型フラッシュライト。パワーフラッシュの中でも薄型のフラッシュライトです。パターン切り換え入力に接点入力することでNY9672は14パターンの点滅が選べます。複数台を連結して点滅パターンを同期させることができます。(最大連結数6台)。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
    仕様同期:〇質量(kg)0.06使用温度範囲(℃)-30~60消費電力(W)9適合規格国際規格SAE、ECE R10、およびECE R65定格電圧(V)DC12~24点滅14パターンサイズ(mm)W123×H35×D14
  • ブラケットカバー 日恵製作所

    ブラケットカバー

    日恵製作所
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    壁面ブラケットの化粧カバー
  • 屋外用マウントラバー 日恵製作所

    屋外用マウントラバー

    日恵製作所
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マウントラバーの使用により、IP55に対応します。
  • ニコアラート1段 日恵製作所

    ニコアラート1段

    日恵製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    セキュリティ表示、満車・空車や使用中・空きの表示、各種機器の動作表示などに適した表示灯ニコアラートVC10A型にあらたに多色表示ができ、ブザーを搭載した機種VC10A-D24FUBを発売します。VC10A-D24FUBはDC12~24Vのワイド電源で、赤点滅入力・赤点灯入力・黄点滅入力・緑点灯入力の4入力、またブザー音は最大(約88dB)入力・減音(約81dB)入力の2入力あります。表示は「後入力優先」になります。同時入力の場合は赤点滅>赤点灯>黄点滅>緑点灯の順になります。表示とブザー音の入力は独立制御です。
    仕様制御入力:〇、点灯:〇赤・緑質量(kg)0.28消費電力(W)11.6定格電圧(V)DC12~24ブザー音88dB点滅〇赤・黄※点滅は、「4回×75/分」になります。
  • インテリアライト サイド 日恵製作所

    インテリアライト サイド

    日恵製作所
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    当日出荷
    光束1700ルーメンの明るさに保護特性IP67の防水性を有しています。車両の路肩灯やタイヤ灯などに使用できます。
    質量(kg)0.18消費電力(W)11.8定格電圧(V)DC12~24色温度5700K光束(Lm)1700LED使用数(個)1W×12照射角度(°)56
  • マグネットシール 日恵製作所

    マグネットシール

    日恵製作所
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    マグネットに貼り付けて設置面を保護します
  • マウントラバー09R 日恵製作所

    マウントラバー09R

    日恵製作所
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    このマウントラバーを使用することで保護特性IP55となります。
    適合VK09R型
  • 盗難防止フック 日恵製作所

    盗難防止フック

    日恵製作所
    ¥99税込¥109
    1個
    5日以内出荷
    盗難防止用のフック。
    適合VL08B型
  • 車両入出庫ニコスピナ170 日恵製作所

    車両入出庫ニコスピナ170

    日恵製作所
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。
    使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC100表示部(壁面ブラケット装着)ニコスピナR170センサーTJ型(双方向検知)
  • ポール固定アダプタ 日恵製作所

    ポール固定アダプタ

    日恵製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    壁面ブラッケット中をポールにつける補助金具。
    適合Φ60以上(ポール)サイズM
  • ニコプチ用 側面台座 日恵製作所

    ニコプチ用 側面台座

    日恵製作所(2件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    ニコプチ(NICO PETIT)を側面に固定する台座。
    適合VL02P型
  • インテリアライト アジャスト 日恵製作所

    インテリアライト アジャスト

    日恵製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    電球色パワーLEDを使用した室内照明灯。電球色のパワーLEDを使用した室内照明灯。光源部分は360°の方向にアジャストできます。パワーLED3W使用で本体にスイッチ付き。
    質量(kg)0.15消費電力(W)3.2定格電圧(V)DC12~24色温度3000K光束(Lm)110LED使用数(個)3W×1
  • ニコボイス高輝度 日恵製作所

    ニコボイス高輝度

    日恵製作所
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    9日以内出荷
    パワーLED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器 スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスパワーLED表示灯がついた報知器です。音声出力は2チャンネルあり、それぞれ最大2種、合計4種の音声を出力できます。それぞれのチャンネルで再生する音声は、ボディ背面のディップスイッチで設定。内蔵メモリは2MBあり、最大で約240秒まで再生可能です。またMP3形式音源があれば、ユーザー様でも書き換え可能です。最大105dB(at1m/1kHz)の大音量タイプでボリュームで音量調整ができます。夜間時などボリュームを下げたいときに外部からの信号入力で、設定音量から約20dB減音する事ができます。発光色は赤黄緑青の4色から選べ、動作は回転表示が可能です。
  • ニコプチ用 平面台座 日恵製作所

    ニコプチ用 平面台座

    日恵製作所
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    ニコプチ(NICO PETIT)を平面に固定する台座。
    適合VL02P型
  • ニコソーラーパワー 日恵製作所

    ニコソーラーパワー

    日恵製作所
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器。発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができ、VM30W-L12Aでは充電用USB出力端子や電源供給制御用外部入力端子を装備しています。
  • ニコボイス 日恵製作所

    ニコボイス

    日恵製作所
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    13日以内出荷
    LED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
    質量(kg)2.9消費電力(W)15.3定格電圧(V)AC100最大出力(W)10使用温度(℃)-10~40音量最大105dB(at1m/1kHz)表示部点滅、回転表示電源コードプラグ付き※プラグの形状はロットにより変わる場合があります。回転数(回/分)140音声内容曲数:4音量調節〇
  • U字描画灯 日恵製作所

    U字描画灯

    日恵製作所
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕切り線や領域マークなどのライン描画灯。丸くU字型に投影して、周囲の領域マークとして使用でます。
    仕様投影図形:U字質量(kg)0.5定格電圧(V)DC12~48許容電圧範囲(V)DC10~80LED使用数(個)3W×1
  • ライン描画灯 日恵製作所

    ライン描画灯

    日恵製作所
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    4日以内出荷
    仕切り線や領域マークなどのライン描画灯。床面に投影して、仕切り線や領域マークとして使用できます。
    仕様投影図形:ライン質量(kg)0.5定格電圧(V)DC12~48許容電圧範囲(V)DC10~80LED使用数(個)3W×2
  • 車載用警告灯 LED 日恵製作所

    車載用警告灯 LED

    日恵製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(4個)
    8日以内出荷
    スタンダード。ルーフ灯。LED 流動式。底面マグネットラバー(マグネット固定をマグネットラバー固定に変更)
    質量(kg)0.97色緑消費電力(W)9.6定格電圧(V)DC12~24点滅20 パターンLED使用数(個)1W×4
  • インテリアライト ライン 日恵製作所

    インテリアライト ライン

    日恵製作所
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    4日以内出荷
    保護特性IP67のラインライト。付属の取付ステーで正面取付けや斜め45°取付けができます。光斑の少ない乳白レンズで長さは289mm、541mm、793mm の3種類あります。
    付属品取付ステーは2タイプ(正面・斜面)3個ずつ、および取付ビス3本付属しています。定格電圧(V)DC12~24色温度5000K照射角度(°)60
  • ニコライトテラス30W 日恵製作所

    ニコライトテラス30W

    日恵製作所
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    5日以内出荷
    LED素子、電源部などを新設計、超薄型高効率投光器。今までのLED投光器からLED素子、電源部などを見直し、新しく設計された超薄型で高効率の投光器です。薄型設計の本体、高強度アルミダイキャスト製。発光効率の良い高輝度SMD LEDを使用。高透明度で歪が少なく光が減衰しにくい光学ガラスを使用
    質量(kg)0.7消費電力(W)30定格電圧(V)AC100~240色温度6000K光束(Lm)2700LED使用数(個)1W×40
  • 工事用安全ルーフ灯 日恵製作所

    工事用安全ルーフ灯

    日恵製作所
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    モーターレスで振動に強く、300 カンデラ以下青色全灯のみの工事用。安全ルーフ灯です。
    仕様点灯:〇質量(kg)0.77色青消費電力(W)16定格電圧(V)DC12~24LED使用数(個)3W×12
  • フラッシュライト タワー 日恵製作所

    フラッシュライト タワー

    日恵製作所
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    タワー型のフラッシュライト。タワー型のフラッシュライトで円錐反射板が上下にあるため下方向からの視認性も高めています。
    消費電力(W)8定格電圧(V)DC12~48点滅〇LED使用数(個)0.2W×24
  • ACアダプター 日恵製作所

    ACアダプター

    日恵製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    適合VL08B型出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100
  • サージカット 24V 日恵製作所

    サージカット 24V

    日恵製作所
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    ピーク電圧をカットします。24V用。
  • インテリアライト ウォール 日恵製作所

    インテリアライト ウォール

    日恵製作所
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    4日以内出荷
    デザイン性に優れインテリアランプ。0.5W高輝度LEDを20個を配列し、光束1000ルーメンの明るさ。防水性に優れ、-40℃~ 65℃の環境下でも使用できます。デザイン性に優れインテリアランプとしても使用できます。タッチスイッチ仕様。通電中の状態では電源スイッチが緑点灯します。電源スイッチに軽く触れると、照明点灯ON/OFFします。
    質量(kg)0.15消費電力(W)10定格電圧(V)DC12~24色温度5700K光束(Lm)1000LED使用数(個)0.5W×23照射角度(°)60
  • 単管用台座 日恵製作所

    単管用台座

    日恵製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    5日以内出荷
    巾25~65mmの単管パイプにご使用可能な台座
    用途巾25~65mmの単管パイプにご使用できます。取付穴径(Φmm)70~140
  • 延長コード 日恵製作所

    延長コード

    日恵製作所
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    分離型タイプのソーラー出力コードの延長戦(VCTF0.3)
    色黒
  • ニコUFOミューボ黄盗難侵入 日恵製作所

    ニコUFOミューボ黄盗難侵入

    日恵製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    13日以内出荷
    人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
  • 音声合成報知器 黄 無線仕様 日恵製作所

    音声合成報知器 黄 無線仕様

    日恵製作所
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    13日以内出荷
    LED回転灯搭載。MP3書き換えと再生可能な音声報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。
  • 音声合成報知器 赤 無線仕様 日恵製作所

    音声合成報知器 赤 無線仕様

    日恵製作所
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    13日以内出荷
    LED回転灯搭載。MP3書き換えと再生可能な音声報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。
  • 音声合成報知器100V黄無線 日恵製作所

    音声合成報知器100V黄無線

    日恵製作所
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    13日以内出荷
    LED回転灯搭載。MP3書き換えと再生可能な音声報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。
  • 音声合成報知器100V青無線 日恵製作所

    音声合成報知器100V青無線

    日恵製作所
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    13日以内出荷
    LED回転灯搭載。MP3書き換えと再生可能な音声報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。
  • 音声合成報知器100V赤無線 日恵製作所

    音声合成報知器100V赤無線

    日恵製作所
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    13日以内出荷
    LED回転灯搭載。MP3書き換えと再生可能な音声報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。

『報知器』には他にこんなカテゴリがあります

報知器その他関連用品