絞り込み
ブランド
  • ワンダーキット
  • パトライト(PATLITE)(177)
  • 日恵製作所(94)
  • IDEC(和泉電気)(31)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(25)
  • 富士電機(12)
  • イマオコーポレーション(7)
  • 坂詰製作所(5)
  • 鎌田信号機(4)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • 日本フォームサービス(1)
  • マツシマ メジャテック(1)
  • 共立プロダクツ(1)
  • シリコンキット(1)
  • DESCO(1)
  • 三和[店舗什器・備品](1)
  • 警子ちゃん(1)
  • GB[制御機器](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切レルEL+インバータセット2 白 ワンダーキット

    切レルEL+インバータセット2 白

    ワンダーキット(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    当日出荷
    大好評の小型EL用インバータユニット「INV-60」と切れるEL板がセットになりました!。発光色は人気の高い白色です。またEL板接続用配線剤とELシート端子処理用アルミテープを付属していますので、電源(DC12V)の用意ですぐに利用できます。
    出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧]電源電圧(V)DC12(DC10.8~13.2可)発光色白出力周波数(Hz)約600(±15%)発光面積(mm)約52×149端子台対応線材/AWG26~16動作電流(mA)約55基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14
  • EL用インバータ ワンダーキット

    EL用インバータ

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    EL板発光用のインバータ(高電圧発生)基板です。付属ボリウムにより、出力電圧を調整できるので、大小様々なEL板に対応でき、好みの明るさに調光することもできます。光センサー(Cds)により暗くなったら自動点灯、明るくなったら自動消灯させることも可能です。(点灯する明るさは任意に調整可能です)自動ON/OFFの常夜灯などにご使用いただけます。また、自動で点滅するモードも備えており、約0.2~3秒の間で点滅周期を変えることが可能です。
    仕様ケースなし出力電圧約AC30~150Vrms(負荷により変化、ボリウムにて可変)電源電圧(V)DC12出力周波数(Hz)約400~900(負荷により変化)動作モード4種切替【通常モード】【センサーモード(Cds)】光センサーにより周辺照度を計測し暗くなると自動で点灯します。(点灯する明るさの調整可能)【点滅モード】点灯/消灯を自動で繰り返します。点滅周期の調整可能(約0.2秒~3秒)※ON/OFF時間は同じ【外部入力モード】外部機器より電圧を入力(TTLレベル)する事で点灯/消灯させる事ができます。動作電流(mA)最大120待機電流約20mA(EL消灯時)面積(cm2)発光/70~400基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.4×60.3×33(ハンダ部含む)
  • ELインバータ60【基板完成品】 ワンダーキット

    ELインバータ60【基板完成品】

    ワンダーキット
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    小型のEL板発光用のインバータ(高電圧発生)ユニットです。完成ユニットなので電源を接続するだけで簡単にEL板を発光することができます。
    出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧]電源電圧(V)DC12 (DC10.8~13.2可)出力周波数(Hz)約600(±15%)端子台対応線材/AWG16~26、入出力端子台ねじ/M2(+0番ねじ)動作電流(mA)約55面積(cm2)EL板発光面積/標準60(50~70可)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14(ハンダ部含む)

『報知器』には他にこんなカテゴリがあります

報知器その他関連用品