絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(57)
  • omron(オムロン)(49)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • Aratas(旧:omron)(16)
  • SPARKFUN(13)
  • C&K(10)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • GB[制御機器](4)
  • 池上(4)
  • Adafruit(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • BOURNS(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • APEM(1)
  • Alps Electric(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro タクタイルスイッチ,SPDT, スルーホール RS PRO

    RS Pro タクタイルスイッチ,SPDT, スルーホール

    RS PRO
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = モーメンタリアクチュエータ長さ = 2mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = キャップ長さ = 12.4mm幅 = 12.4mm寸法 = 12.4 x 12.4 x 13.6mmコンタクト定格電流 = 30 mA @ 28 V dc操作力 = 14 N定格電圧 = 28V dc黒色正方形キーボードスイッチ. キーボードスイッチは、12.4 mm黒色正方形アクチュエータを備えています。単投 / 双投式コンタクトを用意しています。. 電気的寿命: 20000回 2 mmのフルストロークRoHS指令(10物質対応)対応

基板用スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

タクタイルスイッチ