2ページ目: フットスイッチ


FA現場のお役立ち情報
141件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点構成から絞り込む
フットスイッチGSシリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチGSシリーズオジデン(大阪自動電機)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
様々な機器や環境とマッチしやすいシンプルで控え目な外観 踏みやすいカーブを描くペダル形状 踏むポイントが分かりやすい円形突起 単体と連結状態で変わらないペダル高さ 独立した表示エリア+別体ネームプレート
動作特性モーメンタリー定格0.1A-30VDC内蔵スイッチシール構造スイッチV形動作力12N保護構造IP28相当パントーンクールグレー定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)定格電流(A)0.1(抵抗負荷)材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)100以下耐久性100万回以上耐電圧(V/min)AC2000最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)
保護カバー オジデン(大阪自動電機)保護カバーオジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から13日以内出荷
落下物からの保護、その他による誤動作を防ぐ保護カバーです。
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。
接点構成1c電気定格3A-250VAC機械的寿命100万回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回
フットスイッチ 汎用小形タイプ 国際電業フットスイッチ 汎用小形タイプ国際電業
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
汎用タイプのSF-1の堅牢構造を受け継ぎ小形化しました。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)カバー保護カバー:SCL-L SCH-Lメタリック R25-635相当質量(g)310保護構造IP30定格AC250V 6A接点構成1c動作力19.6N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 3心×0.75mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチオプション 国際電業フットスイッチオプション国際電業
189税込208特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
断線検知器 オジデン(大阪自動電機)断線検知器オジデン(大阪自動電機)
73,980税込81,378
1台
当日出荷
FA用安全エリアつくりをバックアップするフェイルセーフコントローラ(断線確認回路)です。 4線式マットやエッジ・テープスイッチ等と組み合わせて使用することにより、万一、電源側のトラブルやスイッチ回路の断線・停電の場合も、スイッチ動作させた時と同じ出力が得られるので安全です。
仕様安全等級:3(EN ISO 13849-1:2008)トラスコ品番478-6637材質ポリカーボネート質量(g)約170消費電力(W)5出力(安全)3回路(3a接点)入力電圧(V)AC/DC24ランプ(モニター)なし出力接点AC230V-5Aリセットダイレクトまたは外部(リモート)取付け方法DINレール式、取付穴なしモニター出力あり 通常時(1b接点)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用](保護カバー付) オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用](保護カバー付)オジデン(大阪自動電機)
7,898税込8,688
1台
9日以内出荷から91日以内出荷
定格6A-250VAC動作特性モーメンタリー接点構成1c材質アルミダイカスト質量(g)280(スイッチ部のみ)形式小型機器形スイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm2 3芯1m材質(カバー)ステンレス
フットスイッチ P形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ P形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプオジデン(大阪自動電機)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から36日以内出荷
●操作は360度、どの位置でも動作します。 ●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 ●耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他定格0.1A-30VDC/最小負荷 5mA-6VDC動作特性モーメンタリー接点構成1a材質ABS樹脂タイプシール構造スイッチ内蔵タイプスイッチ形状内蔵S形(IP50)(金クラッド接点)動作力9N(0.9kgf)付属コード0.75mm2 2芯1.5m
フットスイッチ S6&M6形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S6&M6形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプオジデン(大阪自動電機)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
オールステンレス製で、悪環境条件下でも高接触、信頼性を発揮します。
用途医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー接点構成1c材質ステンレスタイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式中型機器用スイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形(IP67)付属コード防水、耐熱、耐油/0.75mm2 3芯2m使用周囲温度(℃)-10~60使用周囲湿度95%RH以下
フットスイッチ 汎用タイプ 国際電業フットスイッチ 汎用タイプ国際電業
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
内蔵スイッチに機械的寿命1000万回以上、電気的寿命50万回以上(抵抗負荷時)のZ形マイクロスイッチを使用した長寿命、高精度な汎用フットスイッチです。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂カバー保護カバー:SCL-L SCH-Lメタリック R25-635相当質量(g)510保護構造IP30定格AC250V 10A接点構成1c動作力34.3N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 3心×1.25mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ 汎用ミニタイプ 国際電業フットスイッチ 汎用ミニタイプ国際電業
4,598税込5,058
1個
予約販売
国際電業オリジナルのオルタネート機構とS形マイクロスイッチを組み合わせたオルタネート形フットスイッチです。本体とカバーにそれぞれABS樹脂とポリカーボネート樹脂を用い、黒(本体)とグレー(カバー)のツートンカラーです。
材質本体/カバー:ABS樹脂/ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板)カバー保護カバー:SCL-S SCH-Sカバー:グレー、本体:黒質量(g)250保護構造IP30定格AC250V 3A接点構成1aケーブル長(m)2動作力9.8N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 2心×0.75mm2動作オルタネート絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチS形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
RS Pro フットスイッチベローズ RS PRORS Pro フットスイッチベローズRS PRO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様足/手アクチュエータ、足又は手で操作する、PVCで成形されたエアアクチュエータ。バヨネットアクション取り付けプレート及び2mのPVCチューブ(内径3mm、外径6mm)が付属しています。空気作動スイッチエレメントに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプベローズ併用可能製品エア操作スイッチ
RS Pro フットスイッチ,圧縮空気作動 RS PRORS Pro フットスイッチ,圧縮空気作動RS PRO
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷
仕様フットアクチュエータ:内径3mm、長さ2mのPVCチューブ付き長さ(mm)90幅(mm)66黒、グレー高さ(mm)24規格2014/35/EU、EN 60950、EN 61058、EN 61058-2-1スイッチフットスイッチ動作特性モーメンタリ、On-Off材質(ケース)SWG軟鋼保護等級IPX2アクセサリタイプアクチュエータ併用可能製品エア操作スイッチ
フットスイッチ 防水タイプ SFJシリーズ 国際電業フットスイッチ 防水タイプ SFJシリーズ国際電業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(底板)SUS304、(ゴム足)シリコンゴム材質(本体)PBT樹脂タイプ防水タイプ保護構造IP28相当定格電圧(V)DC5~30Vコード長さ(m)CE、UL 2心×0.5mm2×3m(灰)定格電流(A)100mA(抵抗負荷)動作特性モーメンタリ動作力約11N以上絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)PBT樹脂使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V)AC1500/min
[フットスイッチ用] 保護カバー エスコ[フットスイッチ用] 保護カバーエスコ
5,320税込5,852
1個
翌日出荷
仕様適用スイッチ:EA940FB-1、EA940FB-2、EA940FC-1、フットスイッチ用保護カバーエスコ品番EA940FB-10材質アルミダイカスト製型式OFL-C質量(g)610外形寸法(mm)116(W)×162(D)×112(H)
入力支援スイッチシリーズ 国際電業入力支援スイッチシリーズ国際電業
949税込1,044
1個
当日出荷から41日以内出荷
ゴム製フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)ゴム製フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
フレキシブルで頑丈、踏んでも、はねてもOK。
用途医療機器、産業用小型機器全般、縫製機器などの操作用。仕様防滴形、a接点(モーメンタリー形)質量(g)約230定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×15.5動作力約107N(Φ90押圧板)取付け方法M4ねじまたは両面接着テープなど材質(外被)NBR(耐油性ゴム)リード線S-VCTF0.75mm2 2芯2m付RoHS指令(10物質対応)対応
フットスイッチ FS形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ FS形シリーズオジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
23,900税込26,290
1台
当日出荷から61日以内出荷
FS形はアルミ合金ダイカスト製で、ペダル中央部にヒンジシャフトがあり、内蔵カムで動作形式が変換できるシーソー式ペダルです。正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適です。防雨、耐油、防滴構造です。
用途正・逆・上昇下降モータ操作用機器など定格6A-250VAC動作特性モーメンタリー、オルタネイト仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式シーソー式保護構造IP54定格電圧(V)AC250定格電流(A)6動作力25N(2.6kgf)付属コード適用シース外径:Φ8~11
フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズオジデン(大阪自動電機)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から82日以内出荷
●信頼性と耐久性に優れています。 ●防滴・耐油構造により悪循環のところでも使用できます。 ●2接点(2a)により、2重の安全対策が可能です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など動作特性モーメンタリー接点構成2a仕様CE認定取得品内蔵材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54スイッチ形状3ポジションスイッチ【OFF→ON→OFF】(NO-C間を使用する)動作力1.OFF→2.ONの場合/20N、2.ON→3.OFFの場合/170N付属コード(コード外形Φ8.2)0.75mm2 5芯2.5m
フットスイッチ SP形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SP形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプオジデン(大阪自動電機)
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷から41日以内出荷
●操作は360度、どの位置でも動作します。 ●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 ●丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他動作特性モーメンタリー接点構成1c材質ポリカーボネート樹脂・エチレンビニール形式多機能形耐電圧AC1500V1分間動作力22N(2.2kgf)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃性30G踏圧(N/分)1000
フットスイッチ S3&M3形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3&M3形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプオジデン(大阪自動電機)
5,490税込6,039
1台
当日出荷から46日以内出荷
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器動作特性モーメンタリー接点構成1c材質アルミダイカストタイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式小型機器形
フットスイッチ OFL基本形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ OFL基本形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプオジデン(大阪自動電機)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から6日以内出荷
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般動作特性モーメンタリー材質アルミダイカストタイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式一般基本形動作力25N(2.6kgf)
フットスイッチ ミニモフットスイッチミニモ
8,798税込9,678
1台
当日出荷
パワーパック専用フットスイッチ。踏んでいる間のみONになります。
トラスコ品番428-7345コード長さ(m)1.5
フットスイッチ 汎用ミニタイプ 国際電業フットスイッチ 汎用ミニタイプ国際電業
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
SFK-1の姉妹品として経済性を追求したタイプです。本体とカバーに経済性を重視したABS樹脂を用いております。
材質本体/カバー:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板)カバー保護カバー:SCL-S SCH-Sカバー:黒、本体:黒質量(g)240保護構造IP30定格AC250V 5A接点構成1aケーブル長(m)2動作力9.8N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 2心×0.75mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ 汎用タイプ 国際電業フットスイッチ 汎用タイプ国際電業
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
連続通電に最適なオルタネート形の汎用フットスイッチです。内蔵スイッチは押釦スイッチを使用しています。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂カバー保護カバー:SCL-L SCH-Lメタリック R25-635相当質量(g)470保護構造IP30定格AC250V 6A接点構成1aケーブル長(m)2動作力34.3N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 2心×0.75mm2動作オルタネート絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチロック形押釦スイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
汎用3ペダルフットスイッチ TEAC汎用3ペダルフットスイッチTEAC
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
左右および中央の3つのペダルで構成されるフットスイッチです。 対応するTASCAM製品をハンズフリーで操作でき、録音、再生、練習、会議議事録起こし、その他様々な用途に活用でき、更に使い勝手を向上させるフットスイッチです。
質量(g)550(電池を含まず)電源単3形電池2本(単3形マンガン乾電池 2本付属)ケーブル長(m)3.9出力形態UART信号出力(ボーレート9600bps、偶数パリティ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×32×122プラグ2.5mmTRSプラグ(Tip:SIGNAL、 Ring:GND、 Sleeve:GND)消費電力(mW)3
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
18,980税込20,878
1台
24日以内出荷
パントーンクールグレー質量(g)約510保護構造IP28相当定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)接点構成1a(各側とも)定格電流(A)0.1(抵抗負荷)動作特性モーメンタリー動作力12N付属コードVCTF0.5×4芯1M(灰)材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)100以下材質(ベース)アルミダイカスト合金(ADC12)耐久性100万回以上内蔵スイッチシール構造スイッチV形耐電圧(V/min)AC2000最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)
ON/OFFフットスイッチ 浦和工業ON/OFFフットスイッチ浦和工業(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
足踏みによるON-OFF操作が可能です。 モーターが直ちに停止するクイック・ストップ回路を内蔵しています。
用途コントローラーUC250・UC500・UC550専用
フットスイッチ SM2C形シリーズ 微少負荷タイプ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2C形シリーズ 微少負荷タイプオジデン(大阪自動電機)
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷から106日以内出荷
定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト形式保護カバー付保護構造IP54動作力31N(3.1kgf)内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
フットスイッチ SM2形 SMC2形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2形 SMC2形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプオジデン(大阪自動電機)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から26日以内出荷
SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
フットスイッチ H形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ H形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプオジデン(大阪自動電機)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
●操作は360度、どの位置でも動作します。 ●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 ●耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他定格0.1A-30VDC/最小負荷 5mA-6VDC動作特性モーメンタリー接点構成1a材質ABS樹脂タイプシール構造スイッチ内蔵タイプスイッチ形状内蔵S形(IP50)(金クラッド接点)動作力7.5N(0.8kgf)
フットスイッチ S7形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S7形シリーズオジデン(大阪自動電機)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
高信頼性ベスタクト封入形接点を採用し、それを密封構造(2重)にした防浸形フットスイッチです。
用途医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他定格0.5A-220VAC、0.3A-110VDC、1mA-24VDC動作特性モーメンタリー材質ABS樹脂形式中型機器用保護構造防浸形IP28相当適合規格IEC60601-1準拠定格電圧(V)DC110耐電圧【耐アース間】1500VAC(1分間)【接点間】500VAC(1分間)定格電流(A)0.3スイッチ形状内蔵ベスタクト(リードスイッチ)R25動作力13N(1.3kgf)材質(ハウジング)ABS樹脂(黒)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)使用周囲温度(℃)-10~60接触抵抗(mΩ)500以下(DC6V-1A)耐振動性能49m/S2(5G)以上(10~55Hz)耐衝撃(m/s2)980(100G)以上耐振動(m/s2)49(5G)以上(10~55Hz)耐荷重(N)ペダル:1350(1分間)内蔵スイッチベスタクト(リードスイッチ)R25耐電圧(V/min)耐アース間:AC1500、接点間:AC500電気的寿命(万回)AC:50以上、DC:30以上(定格使用電流にて)
フットスイッチ S5形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S5形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプオジデン(大阪自動電機)
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷から13日以内出荷
ABS樹脂製で、シール構造スイッチ内蔵タイプです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。定格0.1A-30VDC(最小負荷 5mA-6VDC、2mA-12VDC、1mA-24VDC)材質ABS樹脂タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式機器用ミニ形スイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形(IP67)(金クラッド接点)
フットスイッチ 低電圧微小電流タイプ 国際電業フットスイッチ 低電圧微小電流タイプ国際電業
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フットスイッチ シュナイダーエレクトリックフットスイッチシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から111日以内出荷
フットスイッチ 国際電業フットスイッチ国際電業
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から53日以内出荷
工作機械などを足で操作するために使うスイッチです。
接点構成1c機能動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチMICROスイッチV形操作部フットスイッチ
フットスイッチ アイデアル・メディカルフットスイッチアイデアル・メディカル
19,998税込21,998
1個
8日以内出荷
吸引分娩器 GT-300に使用可能なラッチタイプのフットスイッチです。
アズワン品番69-6314-51
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
5,598税込6,158
1個
12日以内出荷
OFL基本形シリーズはアルミダイカスト製で最も一般的で広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプの基本形フットスイチ。
接点構成1c電気定格3A-250VAC機械的寿命100万回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
7,998税込8,798
1個
12日以内出荷
S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。
接点構成1c電気定格3A-250VAC機械的寿命100万回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回
フットスイッチ 産業用全カバー形 国際電業フットスイッチ 産業用全カバー形国際電業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ケーブル無しスタンダード機種です。
材質本体/ペダル:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SUS(ステンレス)、シャフト:SUS(ステンレス)質量(g)1670保護構造IP66定格AC250V 3A(抵抗負荷)DC24V 1mA(抵抗負荷)適合規格EN60947-5-1接点構成1a-1b動作力27N塗装色メタリック(R25-635相当)使用周囲温度(℃)-5~65使用周囲湿度85%RH以下動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチリミットスイッチ内蔵用基本形スイッチ耐電圧(V)AC2000/min
フットスイッチ