絞り込み
接点構成
  • 1c(3)
  • 2c(2)
定格
  • AC125V・0.1A
  • AC100V・3A(3)
  • AC125V・0.7A(2)
  • AC125V・3A(2)
  • AC125V・5A(1)
  • AC125V・10A(2)
  • AC125V・15A(1)
  • AC220V・0.5A(8)
  • AC250V・3A(38)
  • AC250V・5A(11)
  • AC250V・6A(53)
  • AC250V・10A(9)
  • DC24V・0.1A(4)
  • DC30V・0.1A(56)
  • DC30V・0.7A(1)
  • DC30V・1A(6)
  • DC110V・0.3A(2)
ブランド
  • オジデン(大阪自動電機)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点構成から絞り込む
1c(3)
2c(2)
フットスイッチ OFL-VG-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ OFL-VG-SM2形シリーズオジデン(大阪自動電機)
8,798税込9,678
1台
7日以内出荷から121日以内出荷
用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。定格0.1A-125VAC、0.1-30VDC材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造防沫形IEC IP 54端子形状はんだ端子耐電圧AC1500V/1分間動作力31N絶縁抵抗(MΩ)100/Min接触抵抗(mΩ)50Max
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
SM2形シリーズのEN規格適合品(TUV認証取得製品)、CE適合品です。欧州地域等へ輸出される各種工作機械には、国際的に安心と信頼性に優れているEN規格適合品(TUV認証取得製品)、CE適合品のSM2形(TUV・CE)シリーズ、が最適です。信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しているSM2形シリーズ。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。微少負荷用1c接点/Cカバー付Z形ネジ端子マイクロスイッチ内蔵V形、VG形:はんだ端子/Z形:ネジ端子SM2:保護カバーなしSM2C:Cカバー付(上部保護カバー)SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2CS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
材質アルミダイカスト製グリーンハンマートン質量(g)1090保護構造IP54定格0.1A-125V AC、0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
SM2形シリーズのEN規格適合品(TUV認証取得製品)、CE適合品です。欧州地域等へ輸出される各種工作機械には、国際的に安心と信頼性に優れているEN規格適合品(TUV認証取得製品)、CE適合品のSM2形(TUV・CE)シリーズ、が最適です。信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しているSM2形シリーズ。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。微少負荷用2c接点/Kカバー付Z形ネジ端子マイクロスイッチ内蔵V形、VG形:はんだ端子/Z形:ネジ端子SM2:保護カバーなしSM2C:Cカバー付(上部保護カバー)SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2KS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
材質アルミダイカスト製ボディ:グリーンハンマートン、カバー:イエロー質量(g)1700保護構造IP54定格0.1A-125V AC、0.1A-30V DC接点構成(c)2動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
SM2形シリーズのEN規格適合品(TUV認証取得製品)、CE適合品です。欧州地域等へ輸出される各種工作機械には、国際的に安心と信頼性に優れているEN規格適合品(TUV認証取得製品)、CE適合品のSM2形(TUV・CE)シリーズ、が最適です。信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しているSM2形シリーズ。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。微少負荷用1c接点/Kカバー付Z形ネジ端子マイクロスイッチ内蔵V形、VG形:はんだ端子/Z形:ネジ端子SM2:保護カバーなしSM2C:Cカバー付(上部保護カバー)SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2KS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
材質アルミダイカスト製ボディ:グリーンハンマートン、カバー:イエロー質量(g)1690保護構造IP54定格0.1A-125V AC、0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
SM2形シリーズのEN規格適合品(TUV認証取得製品)、CE適合品です。欧州地域等へ輸出される各種工作機械には、国際的に安心と信頼性に優れているEN規格適合品(TUV認証取得製品)、CE適合品のSM2形(TUV・CE)シリーズ、が最適です。信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しているSM2形シリーズ。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。微少負荷用1c接点/保護カバーなしZ形ネジ端子マイクロスイッチ内蔵V形、VG形:はんだ端子/Z形:ネジ端子SM2:保護カバーなしSM2C:Cカバー付(上部保護カバー)SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
材質アルミダイカスト製グリーンハンマートン質量(g)820保護構造IP54定格0.1A-125V AC、0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
SM2形シリーズのEN規格適合品(TUV認証取得製品)、CE適合品です。欧州地域等へ輸出される各種工作機械には、国際的に安心と信頼性に優れているEN規格適合品(TUV認証取得製品)、CE適合品のSM2形(TUV・CE)シリーズ、が最適です。信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しているSM2形シリーズ。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。微少負荷用2c接点/Cカバー付Z形ネジ端子マイクロスイッチ内蔵V形、VG形:はんだ端子/Z形:ネジ端子SM2:保護カバーなしSM2C:Cカバー付(上部保護カバー)SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2CS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
材質アルミダイカスト製グリーンハンマートン質量(g)1100保護構造IP54定格0.1A-125V AC、0.1A-30V DC接点構成(c)2動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
フットスイッチ OFL-ZG-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ OFL-ZG-SM2形シリーズオジデン(大阪自動電機)
8,798税込9,678
1台
10日以内出荷から82日以内出荷
用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。定格0.1A-125VAC、0.1-30VDC材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造防沫形IEC IP 54端子形状ネジ端子耐電圧AC1000V/1分間動作力31N絶縁抵抗(MΩ)100/Min接触抵抗(mΩ)50Max
フットスイッチ