絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • omron(オムロン)(1)
ノッチ数
  • 3(1)
  • -(4)
接点構成
  • その他(6)
取付穴径(Φmm)
  • -
  • 11.2(1)
  • 12(33)
  • 13.6(2)
  • 16(44)
  • 16.2(10)
  • 18(3)
  • 18.2(3)
  • 19.2(2)
  • 22(47)
  • 22.3(54)
  • 22.5(2)
  • 24(1)
  • 24.2(2)
  • 24.5(1)
  • 25(30)
  • 25.3(7)
  • 25.5(23)
  • 30(34)
  • 30.5(20)
ノッチ角度(°)
  • -(4)
動作方式
  • その他(5)
その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
499税込549
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
キー形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165K omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165Komron(オムロン)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から96日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。
Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 板鍵 IDEC(和泉電気)Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 板鍵IDEC(和泉電気)
799税込879
1箱(2個)
当日出荷
仕様-適合鍵付セレクタスイッチ(ディスクタンプラータイプ用)材質-材質(本体)黄銅品名板鍵保護構造-接点構成-端子形状-寸法t(mm)1.8定格絶縁電圧(V)-動作方式-ケース色-材質(ケース)-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-消費電力(VA)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-定格通電電流(A)-材質(端子)/処理-操作部形状-表面処理(本体)ニッケルメッキ耐電圧(V/min)-照光色-使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
中継ポート IDEC(和泉電気)中継ポートIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-保護構造IP20、IP65/IP67(アクセサリ取付時)レンズ色-レンズ形状-接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)、-25~50(ただし、氷結しないこと)(梱包時)絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-入数-材質(ベゼル)PBT鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)0~90(Max)(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
中継ポート オプション品 IDEC(和泉電気)中継ポート オプション品IDEC(和泉電気)
459税込505
1個
3日以内出荷
仕様-適合CWシリーズ中継ポート(CW1X形/CW4X形)専用外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-操作部形状-操作部色-コンタクト数-入数-材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
フラッシュシルエットCWシリーズ 保守用LED照光ユニット IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 保守用LED照光ユニットIDEC(和泉電気)
1個
取扱停止中
仕様-品名LED照光ユニット接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-操作部形状-操作部色-材質(ベゼル)-ハウジング色-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
セレクタスイッチ