セレクタスイッチ :「カムスイッチ」の検索結果
関連キーワード
72種類の標準回路完備!シャフトレス式!
CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。
シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。
接点状態の確認できるインジケーター付。
保護構造IP40(IEC 60529)
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色黒
定格通電電流(A)10
適合ハンドルP2
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)20以上
保護構造IP40(IEC 60529)
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色黒
定格通電電流(A)10
適合ハンドルY2
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)20以上
保護構造IP65(IEC 60529)
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色黒
定格通電電流(A)10
適合ハンドルS2
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)20以上
保護構造IP40(IEC 60529)
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)25以上
保護構造IP65(IEC 60529)
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色黒
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
適合ハンドルP1
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)20以上
保護構造IP65(IEC 60529)
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)25以上
保護構造IP54(IEC 60529)
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色黒
定格通電電流(A)10
適合ハンドルH2
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)20以上
保護構造IP40(IEC 60529)
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色黒
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)20以上
仕様カムスイッチ 72種類の標準回路完備 シャフトレス式で最大6段12ノッチまで対応
保護構造IP65/IP40
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
ノッチ角度(°)45
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
操作方式各位置停止式
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)20以上
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)20以上
1箱(2個)
¥589
税込¥648
3日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
ノッチ数3
形状レバー形(金属リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
レバー色黒
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
保護構造IP54(IEC 60529)
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色黒
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
適合ハンドルH2
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)20以上
こんなお得な商品も!

セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ●カム指定記号:Jまたは無指定
保護構造IP65
定格絶縁電圧(V)600
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
操作方式各位置停止式
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)
定格使用電圧(V)AC/DC24(照光部)
鍵抜け左抜け(右不抜け)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
キーの種類ディスクタンブラータイプ
仕様-
適合UC形カムスイッチ専用
材質(本体)アルミニウム製
外形寸法(mm)□55
寸法t(mm)1
仕様末端様式:ネジ、Better World 製品:あり
長さ(mm)45
幅(mm)97
寸法(mm)45×97×45
シリーズHarmony K
深さ(mm)45
相数3
特性K10産業用カムスイッチ. 定格熱電流: 10A 直径16 / 22 mmの固定穴 動作温度: -20 → +55 ℃ スローブレークコンタクト
最大電圧(V)690 ac
ポジション数7
1個
¥11,000
税込¥12,100
5日以内出荷
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。