絞り込み
機能動作
  • ON-ON
  • ON-OFF-ON(11)
  • ON-ON-ON(8)
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(8)
  • ミヤマ電器(1)
  • GB[制御機器](1)
  • 今川電子(1)
  • Dailywell Electronics(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能動作から絞り込む
ON-OFF-ON(11)
ON-ON
ON-ON-ON(8)
  • 超小型スライドスイッチ SSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    超小型スライドスイッチ SSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
    ストローク(mm)2切換方式ショーティング耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ CSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ CSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ハイクォリティー&ロープライス 全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。 モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。 操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。 プリント基板の省スペース化を実現。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
    用途通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等ストローク(mm)2.2形状ツマミ/基本ツマミ使用温度範囲(℃)-30~85端子形状PC端子接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機能動作ON-ON電流容量3A AC125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ Aシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。 端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等ストローク(mm)2.5使用温度範囲(℃)-30~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    399税込439
    1個
    欠品中
    非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
    使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様操作部形状基本ツマミ電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ  8SSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ 8SSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    559税込615
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A DC30V 4A、最小:AC/DC5V 100mA接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85機械的寿命100000回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間
  • スーパーミニ スライドスイッチ SMシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スーパーミニ スライドスイッチ SMシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ツイン接触構造の極超小形スライドスイッチ。 操作感覚はスプリングとスチールボールを用いた切換え機構により、極超小形を意識させない、明確なフィーリングです。 接触部は摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持します。 デザインはユニークで優美な外観です。 超小形設計により、2.54mmピッチの連続取付けが可能です。 固定接点に対し、可動接点がツイン接触をする構造により、高い接触信頼性を実現しました。 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び、端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。
    用途OA機器、FA機器、通信機器、計測機器、アミューズメント関連機器、その他各種機器の信号切換え用使用温度範囲(℃)-40~85耐熱性はんだ槽をご使用の場合(基板取付けにて)/温度250℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)30以下(20mV 10mAにて)端子ピッチ(mm)2.54絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性1000回以上電気的開閉耐久性1000回以上機能動作ON-ON回路単極双投電流容量最大定格/0.5A 12V最小定格/1mA 10mVRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微少電流用
    使用温度範囲(℃)-30/+85端子形状はんだ端子接点仕様金メッキ操作部形状基本ツマミ電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ ミヤマ電器

    スライドスイッチ

    ミヤマ電器(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)スイッチ特性ON-ON
  • 超小形スライドスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    超小形スライドスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ストローク(mm)3.5タイプスライド極数単極定格DC30V-0.3A端子形状はんだ端子LED切換時間回路切換:ノンショーティング操作部形状角形機能動作ON-ON入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
    使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様金メッキ操作部形状基本ツマミ電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ ESシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ ESシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 100mA)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命20000回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • 小型スライドスイッチ ON-ON Dailywell Electronics

    小型スライドスイッチ ON-ON

    Dailywell Electronics
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    タイプスライド定格AC120V/DC28V:3A AC250V:1ALED機能動作ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ MFSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ MFSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    タイプノンショーティング使用温度範囲(℃)-10~+70スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 1分間
  • スライドスイッチ ASEシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ ASEシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    379税込417
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。 微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54ミリ) 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 UL規格認定品
    使用温度範囲(℃)-20~+85定格(AC/DC 0.4VA)電圧範囲:20mV~48V、電流範囲:1μA~50mA、(最大)AC/DC60V 50mA、(最小)AC/DC20mV 1μA絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最大定格にて1万回、0.4VAまたは最小定格にて5万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力0.69~4.9N
  • 超小形スライドスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    超小形スライドスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。丸洗い洗浄が可能。接触部は金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
    仕様RoHS対応品使用温度範囲(℃)-20~+85規格UL規格認定品定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA端子形状P/C端子耐電圧AC250V 1分間絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85端子ピッチ(mm)2.54操作部形状スタンダードスイッチ特性ON-ON
  • スライドスイッチ 今川電子

    スライドスイッチ

    今川電子
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    備考2.54mmピッチのユニバーサル基板に実装できます。タイプスライド極数単極定格DC30V-0.3A端子形状PC端子端子間ピッチ(mm)2.54機能動作ON-ON入数1個実装タイプPC
  • スライドスイッチ ON-ON GB[制御機器]

    スライドスイッチ ON-ON

    GB[制御機器]
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    1極スライドスイッチ
    定格50V 0.5A端子間ピッチ(mm)3機能動作ON-ON
  • スライドスイッチ(SS3シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ(SS3シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    269税込296
    1個
    10日以内出荷
    スライドスイッチ(SS3シリーズ) 面実装-PC-H端子形(金メッキ接点) 高さ2.9MMで二面摺動接触方式採用 高耐熱性樹脂採用 高接触信頼性 はぎれの良い操作感 包装形態:トレイ包装 EU-RoHS指令対応
    用途シーケンサ、インバータ、FA機器、漏電ブレーカ等寸法(mm)【操作部】1.2×1.5×2(ツマミ突出部)使用温度範囲(℃)-25~85シリーズSS3端子形状SMTストレート付加機能面実装対応接点仕様金メッキ操作部形状横ツマミ電流容量0.1A 12V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型スライドスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    超小型スライドスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1個
    欠品中
    ストローク(mm)6.2タイプスライド極数単極定格AC125V-6A端子形状はんだ端子端子間ピッチ(mm)4.4LED切換時間回路切換:ノンショーティング操作部形状角形機能動作ON-ON入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1個
    欠品中
    非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
    極数2極使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様金メッキ操作部形状小ツマミ電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1個
    欠品中
    非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
    極数2極使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様操作部形状小ツマミ電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1個
    欠品中
    照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/鮮明な照光/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/UL94V-0のケース/
    仕様PC端子形:単極双投極数単極使用温度範囲(℃)-15/+60端子形状プリント基板ストレート接点仕様操作部形状照光式ツマミ機能動作ON-ON寸法(縦×横×奥行)(mm)9.2×11.4×12.7電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ ASシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ ASシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    449税込494
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 微小電流用。接触部は金メッキが施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm) 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
    使用温度範囲(℃)-20~+85定格(AC/DC 0.4VA)電圧範囲:20mV~48V、電流範囲:1μA~50mA、(最大)AC/DC48V 50mA、(最小)AC/DC20mV 1μA絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最大定格にて1万回、0.4VAまたは最小定格にて5万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力0.69~4.9N

基板用スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

スライドスイッチ