絞り込み
機能動作
- ON-OFF-ON(6)
- ON-ON(11)
- ON-ON-ON(7)
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(27)
- RS PRO(17)
- GB[制御機器](8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- Dailywell Electronics(2)
- ミヤマ電器(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- C & K COMPONENTS(1)
- 今川電子(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「機能動作」から絞り込む
ON-OFF-ON(6)
ON-ON(11)
ON-ON-ON(7)

超小型スライドスイッチ SSシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から7日以内出荷はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。ストローク(mm)2切換方式ショーティング耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ CSシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷ハイクォリティー&ロープライス 全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。 モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。 操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。 プリント基板の省スペース化を実現。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。用途通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等ストローク(mm)2.2形状ツマミ/基本ツマミ使用温度範囲(℃)-30~85端子形状PC端子接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機能動作ON-ON電流容量3A AC125VRoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ Aシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から6日以内出荷スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。 端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等ストローク(mm)2.5使用温度範囲(℃)-30~85RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥399~税込¥439~1個欠品中非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様銀操作部形状基本ツマミ電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーミニ スライドスイッチ SMシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷ツイン接触構造の極超小形スライドスイッチ。 操作感覚はスプリングとスチールボールを用いた切換え機構により、極超小形を意識させない、明確なフィーリングです。 接触部は摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持します。 デザインはユニークで優美な外観です。 超小形設計により、2.54mmピッチの連続取付けが可能です。 固定接点に対し、可動接点がツイン接触をする構造により、高い接触信頼性を実現しました。 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び、端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。用途OA機器、FA機器、通信機器、計測機器、アミューズメント関連機器、その他各種機器の信号切換え用使用温度範囲(℃)-40~85耐熱性はんだ槽をご使用の場合(基板取付けにて)/温度250℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)30以下(20mV 10mAにて)端子ピッチ(mm)2.54絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性1000回以上電気的開閉耐久性1000回以上機能動作ON-ON回路単極双投電流容量最大定格/0.5A 12V最小定格/1mA 10mVRoHS指令(10物質対応)対応
ON・ON・ON(特殊回路)スライドスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥119~税込¥131~1個当日出荷はぎれの良い操作感覚。 端子部はインサート成形により、フラックスの侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等ストローク(mm)2切換方式切替タイミングを限定せず使用温度範囲(℃)-15~60機能動作ON-ON-ON回路単極3投RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥479~税込¥527~1個5日以内出荷非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様金メッキ操作部形状基本ツマミ電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ(SS3シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥269~税込¥296~1個10日以内出荷スライドスイッチ(SS3シリーズ) 面実装-PC-H端子形(金メッキ接点) 高さ2.9MMで二面摺動接触方式採用 高耐熱性樹脂採用 高接触信頼性 はぎれの良い操作感 包装形態:トレイ包装 EU-RoHS指令対応用途シーケンサ、インバータ、FA機器、漏電ブレーカ等寸法(mm)【操作部】1.2×1.5×2(ツマミ突出部)使用温度範囲(℃)-25~85シリーズSS3端子形状SMTストレート付加機能面実装対応接点仕様金メッキ操作部形状横ツマミ電流容量0.1A 12V DCRoHS指令(10物質対応)対応
AS形スライドスイッチ(Aシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥549税込¥6041個10日以内出荷・AS形スライドスイッチ(Aシリーズ) ・PC端子形:2極双投 ・スライディングツインクロスバーコンタクト機構採用 ・ソフトな操作フィーリング ・フラックス等の浸入をシャットアウト ・帯電防止樹脂を採用 ・端子間はインチピッチ(2.54MM)採用 ・使用温度範囲:-30~85℃ ・用途:OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 ・EU-RoHS指令対応 形名:AS-23AP形状【端子部】プリント基板ストレート極数2極使用温度範囲(℃)-0.352941176470588外形寸法(mm)9.1×8.8×9.8シリーズA機能ON-OFF-ON接点仕様金メッキ形名AS-23AP操作部形状基本ツマミ電流容量(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリースライド、非照光式 スイッチ
スライドスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)1個欠品中非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用極数単極使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様金メッキ操作部形状小ツマミ機能動作ON-ON-ON電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)1個欠品中非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース極数単極使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様銀操作部形状小ツマミ機能動作ON-ON-ON電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)1個欠品中非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微少電流用仕様はんだ端子形(金メッキ接点):単極3投(外部接続有り)/2極双投(外部接続無し)極数単極使用温度範囲(℃)-30/+85端子形状はんだ端子接点仕様金メッキ操作部形状基本ツマミ機能動作ON-ON-ON寸法(縦×横×奥行)(mm)12.1×11.4×12.7電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)1個欠品中非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用極数単極使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様金メッキ操作部形状基本ツマミ機能動作ON-ON-ON電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)1個欠品中非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース極数単極使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様銀操作部形状基本ツマミ機能動作ON-ON-ON電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)1個欠品中非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用極数2極使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様金メッキ操作部形状小ツマミ電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)1個欠品中非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース極数2極使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様銀操作部形状小ツマミ電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)1個欠品中照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/鮮明な照光/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/UL94V-0のケース/仕様PC端子形:単極双投極数単極使用温度範囲(℃)-15/+60端子形状プリント基板ストレート接点仕様銀操作部形状照光式ツマミ機能動作ON-ON寸法(縦×横×奥行)(mm)9.2×11.4×12.7電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応