絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,523)
  • RS PRO(2,836)
  • VISHAY(1,638)
  • AMPHENOL(918)
  • 日本モレックス(molex)(685)
  • ハーティング(654)
  • omron(オムロン)(637)
  • MICROCHIP(630)
  • BOURNS(576)
  • ニチコン(563)
  • シュナイダーエレクトリック(551)
  • 東芝(523)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • SAMTEC(511)
  • WURTH ELEKTRONIK(450)
  • ARCOLECTRIC(421)
  • DiodesZetex(410)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(400)
  • APEM(389)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(69)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小型スライドスイッチ SSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    超小型スライドスイッチ SSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
    ストローク(mm)2切換方式ショーティング耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • タクティルスイッチ JFシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    タクティルスイッチ JFシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
    218税込240
    1個
    当日出荷
    ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。 基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。 端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
    使用温度範囲(℃)-25~85端子形状PC端子操作力(N)3±0.8回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ CSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ CSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ハイクォリティー&ロープライス 全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。 モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。 操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。 プリント基板の省スペース化を実現。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
    用途通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等ストローク(mm)2.2形状ツマミ/基本ツマミ使用温度範囲(℃)-30~85端子形状PC端子接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機能動作ON-ON電流容量3A AC125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • タクティルスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    タクティルスイッチ JBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    85税込94
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    はぎれのよい操作感。 端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。 省スペース化に徹したPC基板用。
  • スライドスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ Aシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。 端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等ストローク(mm)2.5使用温度範囲(℃)-30~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
    使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様操作部形状基本ツマミ電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーミニ スライドスイッチ SMシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スーパーミニ スライドスイッチ SMシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ツイン接触構造の極超小形スライドスイッチ。 操作感覚はスプリングとスチールボールを用いた切換え機構により、極超小形を意識させない、明確なフィーリングです。 接触部は摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持します。 デザインはユニークで優美な外観です。 超小形設計により、2.54mmピッチの連続取付けが可能です。 固定接点に対し、可動接点がツイン接触をする構造により、高い接触信頼性を実現しました。 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び、端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。
    用途OA機器、FA機器、通信機器、計測機器、アミューズメント関連機器、その他各種機器の信号切換え用使用温度範囲(℃)-40~85耐熱性はんだ槽をご使用の場合(基板取付けにて)/温度250℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)30以下(20mV 10mAにて)端子ピッチ(mm)2.54絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性1000回以上電気的開閉耐久性1000回以上機能動作ON-ON回路単極双投電流容量最大定格/0.5A 12V最小定格/1mA 10mVRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微少電流用
    使用温度範囲(℃)-30/+85端子形状はんだ端子接点仕様金メッキ操作部形状基本ツマミ電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON・ON・ON(特殊回路)スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ON・ON・ON(特殊回路)スライドスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    はぎれの良い操作感覚。 端子部はインサート成形により、フラックスの侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等ストローク(mm)2切換方式切替タイミングを限定せず使用温度範囲(℃)-15~60機能動作ON-ON-ON回路単極3投RoHS指令(10物質対応)対応
  • NKK Switches トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    NKK Switches トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
  • WT11T NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    WT11T

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S421T NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    S421T

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
    使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様金メッキ操作部形状基本ツマミ電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応
  • NKK Switches ロータリスイッチ 10極 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    NKK Switches ロータリスイッチ 10極

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • 押しボタンカバー NKK Switches NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押しボタンカバー NKK Switches

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EB2065 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    EB2065

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • タクティルスイッチ(JFシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    タクティルスイッチ(JFシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    319税込351
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ(SS3シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ(SS3シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    269税込296
    1個
    10日以内出荷
    スライドスイッチ(SS3シリーズ) 面実装-PC-H端子形(金メッキ接点) 高さ2.9MMで二面摺動接触方式採用 高耐熱性樹脂採用 高接触信頼性 はぎれの良い操作感 包装形態:トレイ包装 EU-RoHS指令対応
    用途シーケンサ、インバータ、FA機器、漏電ブレーカ等寸法(mm)【操作部】1.2×1.5×2(ツマミ突出部)使用温度範囲(℃)-25~85シリーズSS3端子形状SMTストレート付加機能面実装対応接点仕様金メッキ操作部形状横ツマミ電流容量0.1A 12V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • NR01スイッチ用ツマミ 黒(ツバあり) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    NR01スイッチ用ツマミ 黒(ツバあり)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    ロータリスイッチ用
    外形寸法(mm)12×10.8適合シリーズNR01
  • NKK Switches 押しボタンスイッチ 50 mA NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    NKK Switches 押しボタンスイッチ 50 mA

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ NKK Switches NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカースイッチ NKK Switches

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • WT18T NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    WT18T

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SB4011NCM NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    SB4011NCM

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • AT509 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    AT509

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    99税込109
    1個
    欠品中
  • AT4172 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    AT4172

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
  • タクティルスイッチ CBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    タクティルスイッチ CBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    68税込75
    1個
    欠品中
    小形、低背、リードスルー対応。6.2mmタクティルスイッチ。丸洗い洗浄が可能。端子配列が180°点対称。取付け時の浮き上がりを防止。フラックスの侵入をシャットアウト。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC 250V (端子・端子間) 1分間以上、(端子・アース間) 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)100mΩ以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性100,000回以上機能動作OFF-〈ON〉回路単極単投電流容量50mA 24V DC絶縁抵抗DC 250V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログタイプ 4線式タッチパネル(FTシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    アナログタイプ 4線式タッチパネル(FTシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    4,498税込4,948
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログタイプ 4線式タッチパネル用シングルタッチコントロールボード単体(TP02シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    アナログタイプ 4線式タッチパネル用シングルタッチコントロールボード単体(TP02シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    7,498税込8,248
    1個
    10日以内出荷
    アナログタイプ 4線式タッチパネル用シングルタッチコントロールボード単体(TP02シリーズ) 金属テール用 EU-RoHS指令対応 デバイスドライバダウンロード可能
    使用温度範囲(℃)-20~70外形寸法(mm)37×65シリーズTP02RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログタイプ 4線式タッチパネル(TP02シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    アナログタイプ 4線式タッチパネル(TP02シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    7,798税込8,578
    1個
    10日以内出荷
    アナログタイプ 4線式タッチパネル(TP02シリーズ) 入力方式:指、ペン共用 EU-RoHS指令対応
    使用温度範囲(℃)-20~70シリーズTP02入力方式【画面(TP専用)】指・ペン共用RoHS指令(10物質対応)対応
  • NR01スイッチ用ツマミ 赤(ツバあり) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    NR01スイッチ用ツマミ 赤(ツバあり)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    ロータリスイッチ用
    外形寸法(mm)12×10.8適合シリーズNR01
  • NR01スイッチ用ツマミ 赤 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    NR01スイッチ用ツマミ 赤

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    80税込88
    1個
    3日以内出荷
    ロータリスイッチ用
    外形寸法(mm)12×7適合シリーズNR01
  • NR01スイッチ用ツマミ 灰(ツバあり) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    NR01スイッチ用ツマミ 灰(ツバあり)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    ロータリスイッチ用
    外形寸法(mm)12×10.8適合シリーズNR01
  • NR01スイッチ用ツマミ 灰 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    NR01スイッチ用ツマミ 灰

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    80税込88
    1個
    3日以内出荷
    ロータリスイッチ用
    外形寸法(mm)12×7適合シリーズNR01
  • NR01スイッチ用ツマミ 黒 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    NR01スイッチ用ツマミ 黒

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    80税込88
    1個
    3日以内出荷
    ロータリスイッチ用
    外形寸法(mm)12×7適合シリーズNR01
  • AS形スライドスイッチ(Aシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    AS形スライドスイッチ(Aシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    549税込604
    1個
    10日以内出荷
    ・AS形スライドスイッチ(Aシリーズ) ・PC端子形:2極双投 ・スライディングツインクロスバーコンタクト機構採用 ・ソフトな操作フィーリング ・フラックス等の浸入をシャットアウト ・帯電防止樹脂を採用 ・端子間はインチピッチ(2.54MM)採用 ・使用温度範囲:-30~85℃ ・用途:OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 ・EU-RoHS指令対応 形名:AS-23AP
    形状【端子部】プリント基板ストレート極数2極使用温度範囲(℃)-0.352941176470588外形寸法(mm)9.1×8.8×9.8シリーズA機能ON-OFF-ON接点仕様金メッキ形名AS-23AP操作部形状基本ツマミ電流容量(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリースライド、非照光式 スイッチ
  • スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1個
    欠品中
    非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
    極数単極使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様金メッキ操作部形状小ツマミ機能動作ON-ON-ON電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1個
    欠品中
    非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
    極数単極使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様操作部形状小ツマミ機能動作ON-ON-ON電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1個
    欠品中
    非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微少電流用
    仕様はんだ端子形(金メッキ接点):単極3投(外部接続有り)/2極双投(外部接続無し)極数単極使用温度範囲(℃)-30/+85端子形状はんだ端子接点仕様金メッキ操作部形状基本ツマミ機能動作ON-ON-ON寸法(縦×横×奥行)(mm)12.1×11.4×12.7電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1個
    欠品中
    非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
    極数単極使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様金メッキ操作部形状基本ツマミ機能動作ON-ON-ON電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1個
    欠品中
    非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
    極数単極使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様操作部形状基本ツマミ機能動作ON-ON-ON電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)