スライドスイッチ :「抵抗 1ω」の検索結果
特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハイクォリティー&ロープライス
全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。
モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。
操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。
プリント基板の省スペース化を実現。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
用途通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等
機能動作ON-ON
ストローク(mm)2.2
形状ツマミ/基本ツマミ
使用温度範囲(℃)-30~85
端子形状PC端子
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
電流容量3A AC125V
RoHS指令(10物質対応)対応
ツイン接触構造の極超小形スライドスイッチ。
操作感覚はスプリングとスチールボールを用いた切換え機構により、極超小形を意識させない、明確なフィーリングです。
接触部は摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持します。
デザインはユニークで優美な外観です。
超小形設計により、2.54mmピッチの連続取付けが可能です。
固定接点に対し、可動接点がツイン接触をする構造により、高い接触信頼性を実現しました。
端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び、端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。
用途OA機器、FA機器、通信機器、計測機器、アミューズメント関連機器、その他各種機器の信号切換え用
機能動作ON-ON
使用温度範囲(℃)-40~85
耐熱性はんだ槽をご使用の場合(基板取付けにて)/温度250℃以下 5秒以内
接触抵抗(mΩ)30以下(20mV 10mAにて)
端子ピッチ(mm)2.54
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性1000回以上
電気的開閉耐久性1000回以上
回路単極双投
電流容量最大定格/0.5A 12V最小定格/1mA 10mV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
基板用スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。