スライドスイッチ :「switchケース」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
ストローク(mm)2 切換方式ショーティング 耐電圧AC500V 1分間以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 端子長さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90 税込99
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ
RoHS
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微少電流用
使用温度範囲(℃)-30/+85 端子形状はんだ端子 接点仕様金メッキ 操作部形状基本ツマミ 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ
RoHS
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様 操作部形状基本ツマミ 電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
308 税込339
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ
RoHS
照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/鮮明な照光/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/UL94V-0のケース/
仕様PC端子形:単極双投 極数単極 使用温度範囲(℃)-15/+60 端子形状プリント基板ストレート 接点仕様 操作部形状照光式ツマミ 機能動作ON-ON 寸法(縦×横×奥行)(mm)9.2×11.4×12.7 電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ
RoHS
非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
極数単極 使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様 操作部形状基本ツマミ 機能動作ON-ON-ON 電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ
RoHS
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
極数2極 使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様 操作部形状小ツマミ 電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
368 税込405
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ
RoHS
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様金メッキ 操作部形状基本ツマミ 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
368 税込405
欠品中
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハイクォリティー&ロープライス 全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。 モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。 操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。 プリント基板の省スペース化を実現。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
用途通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等 機能動作ON-ON ストローク(mm)2.2 形状ツマミ/基本ツマミ 使用温度範囲(℃)-30~85 端子形状PC端子 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 電流容量3A AC125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ
RoHS
非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微少電流用
仕様はんだ端子形(金メッキ接点):単極3投(外部接続有り)/2極双投(外部接続無し) 極数単極 使用温度範囲(℃)-30/+85 端子形状はんだ端子 接点仕様金メッキ 操作部形状基本ツマミ 機能動作ON-ON-ON 寸法(縦×横×奥行)(mm)12.1×11.4×12.7 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
欠品中

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ
RoHS
非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
極数単極 使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様金メッキ 操作部形状基本ツマミ 機能動作ON-ON-ON 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ
RoHS
非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
極数単極 使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様 操作部形状小ツマミ 機能動作ON-ON-ON 電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ
RoHS
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
極数2極 使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様金メッキ 操作部形状小ツマミ 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ
RoHS
非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
極数単極 使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様金メッキ 操作部形状小ツマミ 機能動作ON-ON-ON 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。 端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 ストローク(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-30~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
288 税込317
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はぎれの良い操作感覚。 端子部はインサート成形により、フラックスの侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 機能動作ON-ON-ON ストローク(mm)2 切換方式切替タイミングを限定せず 使用温度範囲(℃)-15~60 回路単極3投 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
108 税込119
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツイン接触構造の極超小形スライドスイッチ。 操作感覚はスプリングとスチールボールを用いた切換え機構により、極超小形を意識させない、明確なフィーリングです。 接触部は摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持します。 デザインはユニークで優美な外観です。 超小形設計により、2.54mmピッチの連続取付けが可能です。 固定接点に対し、可動接点がツイン接触をする構造により、高い接触信頼性を実現しました。 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び、端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。
用途OA機器、FA機器、通信機器、計測機器、アミューズメント関連機器、その他各種機器の信号切換え用 機能動作ON-ON 使用温度範囲(℃)-40~85 耐熱性はんだ槽をご使用の場合(基板取付けにて)/温度250℃以下 5秒以内 接触抵抗(mΩ)30以下(20mV 10mAにて) 端子ピッチ(mm)2.54 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性1000回以上 電気的開閉耐久性1000回以上 回路単極双投 電流容量最大定格/0.5A 12V最小定格/1mA 10mV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

仕様●接点構成: SPDT●実装タイプ: PCB●動作特性: ラッチ●コンタクト定格電流: 100 mA @ 30 V dc●末端様式: スルーホール●アクチュエータタイプ: スライド●接触抵抗: 20mΩ●機械的寿命: 10000Operations●コンタクト材質: 銀℃●はんだ耐熱性:はんだ付け後2分間は常温放置してください。丸洗い洗浄はできません。. スライドスイッチ SSシリーズ. はぎれの良い操作感覚 接触部はデュアルコンタクトで高い接触信頼性 接点は二面摺動接触方式によるセルフクリーニング フラックスの侵入をシャットアウト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97 税込107
翌々日出荷

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ Mシリーズ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
欠品中

『基板用スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります