ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:あり カットアウト幅:36.83mmCarlingswitch7日以内出荷
アクチュエータなしのスイッチについては、品番 ; 665-528 665-528 (代表品番)などを参照 黒/緑レンズアクチュエータ ; 665-556 665-556 は、ネオン及び赤LED照光式スイッチとの使用には適しませんカラーロッカースイッチ、Conturaシリーズパネルアセンブリシステムなしで使用する場合はIP68等級 6.35 mmファストン端子で終端処理されたスイッチ。パネルシーリングガスケット付き 250 Vネオン、赤/緑LED (12 V動作用抵抗内蔵)の照光式タイプを用意 サブアセンブリのスナップ固定を可能にするベゼルパネルアセンブリシステムも用意(このシステムはIP68等級を持ちません) 接触抵抗: 10 mΩ コンタクト材質: 銀 パネル切り抜き
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:36.83mm●パネルのカットアウト高さ:21.08mm●コンタクト定格電流:20 A●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP68●末端様式:クイックコネクト●DC定格電圧:12V●ケースの材質:PET●コード番号:841-823アズワン品番65-7809-77