絞り込み
回路
回路
2極単投(1)
回路
2極双投(1)
回路
単極双投(1)
機能動作
  • (ON)-OFF-(ON)(1)
  • ON-(ON)(2)
  • ON-OFF(1)
  • ON-OFF-(ON)(1)
  • ON-ON(9)
端子形状
  • PC端子
  • R/A端子(2)
  • その他(4)
  • はんだ端子(51)
  • タブ端子(48)
  • ネジ端子(3)
  • バーチカル端子(1)
  • ファストン端子(3)
  • ブラケットマウント形(1)
  • プリント基板用端子(11)
極数
  • 1(6)
  • 2(5)
動作方式
  • その他(1)
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11)
  • Dailywell Electronics(3)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・Dailywell Electronics
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回路から絞り込む
2極単投
2極単投(1)
2極双投
2極双投(1)
単極双投
単極双投(1)
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(29件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等機能動作ON - OFF使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
基板実装型超小型ロッカスイッチ 黒 ON-ON PC端子 Dailywell Electronics基板実装型超小型ロッカスイッチ 黒 ON-ON PC端子Dailywell Electronics
359税込395
1個
5日以内出荷
定格AC/DC20V:0.4A端子形状PC表示操作部/無操作部形状ロッカ操作部色スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
ロッカスイッチ Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチ GシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
309税込340
1個
当日出荷
丸洗い洗浄が可能。ソフトな操作フィーリング。フラックスの侵入をシャットアウト。レバー倒れ角度が大きい。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機能採用。インチピッチ(2.54mm)採用。全モールドタイプ。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。極数単極回路単極双投端子形状PC端子機能動作ON-ON使用温度範囲(℃)-25~85耐電圧AC 500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて) 温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性100,000回以上レバー倒れ角度(°)(α) 28±4操作部形状ロッカスイッチ電流容量(AC/DC共通)推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V、適合電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合 持久性は10,000回最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗(mΩ)値の規格値は適用を除外します)絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
パドルロッカスイッチ Aシリーズ K形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)パドルロッカスイッチ Aシリーズ K形NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
378税込416
1個
5日以内出荷から59日以内出荷
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状パドルロッカスイッチ電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
パドルロッカスイッチAシリーズ PC端子形(単極双投) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)パドルロッカスイッチAシリーズ PC端子形(単極双投)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
309税込340
1個
13日以内出荷
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。レバー倒れ角度が大きい:レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等極数1端子形状PC端子機能動作ON - ON使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4RoHS指令(10物質対応)対応
全面照光ロッカスイッチ赤ON-ON NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光ロッカスイッチ赤ON-ONNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
5日以内出荷
極数単極照光方式LED赤定格28V-0.4VA(AC/DC共通)端子形状PC端子表示【操作部】無操作部形状バドル機能動作ON-ON操作部色透明色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.72MB)
全面照光ロッカスイッチ赤/緑ON-ON NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光ロッカスイッチ赤/緑ON-ONNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
5日以内出荷
極数単極照光方式LED赤/緑定格28V-0.4VA(AC/DC共通)端子形状PC端子表示【操作部】無操作部形状バドル機能動作ON-ON操作部色透明色(本体)関連資料(0.72MB)
全面照光ロッカスイッチ緑ON-ON NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光ロッカスイッチ緑ON-ONNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
5日以内出荷
極数単極照光方式LED緑定格28V-0.4VA(AC/DC共通)端子形状PC端子表示【操作部】無操作部形状バドル機能動作ON-ON操作部色透明色(本体)関連資料(0.72MB)
基板実装型超小型ロッカスイッチ 赤 ON-ON PC端子 Dailywell Electronics基板実装型超小型ロッカスイッチ 赤 ON-ON PC端子Dailywell Electronics
319税込351
1個
5日以内出荷
定格AC/DC20V0.4A端子形状PC表示操作部/無操作部形状ロッカ操作部色スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
基板実装型超小型ロッカスイッチ 白 ON-ON PC端子 Dailywell Electronics基板実装型超小型ロッカスイッチ 白 ON-ON PC端子Dailywell Electronics
339税込373
1個
5日以内出荷
定格AC/DC20V0.4A端子形状PC表示操作部/無操作部形状ロッカ操作部色スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
K型パドルロッカスイッチ 2極双投 ON-OFF-(ON)PC端子 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)K型パドルロッカスイッチ 2極双投 ON-OFF-(ON)PC端子NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
599税込659
1個
5日以内出荷
備考操作部は別売となります。極数2極双投定格20mV~28V・0.1mA~0.1A端子形状PC端子表示【操作部】別売操作部形状別売操作部色別売スイッチ特性ON-OFF-(ON)
K型パドルロッカスイッチ 2極双投(ON)-OFF-(ON)PC端子 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)K型パドルロッカスイッチ 2極双投(ON)-OFF-(ON)PC端子NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
599税込659
1個
5日以内出荷
備考操作部は別売となります。極数2極双投定格20mV~28V・0.1mA~0.1A端子形状PC端子表示【操作部】別売操作部形状別売操作部色別売スイッチ特性(ON)-OFF-(ON)
K型パドルロッカスイッチ 単極双投 ON-(ON)PC端子 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)K型パドルロッカスイッチ 単極双投 ON-(ON)PC端子NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
479税込527
1個
5日以内出荷
備考操作部は別売となります。極数単極双投定格20mV~28V・0.1mA~0.1A端子形状PC端子表示【操作部】別売操作部形状別売操作部色別売スイッチ特性ON-(ON)
K型パドルロッカスイッチ 2極双投 ON-(ON)PC端子 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)K型パドルロッカスイッチ 2極双投 ON-(ON)PC端子NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
5日以内出荷
備考操作部は別売となります。極数2極双投定格20mV~28V・0.1mA~0.1A端子形状PC端子表示【操作部】別売操作部形状別売操作部色別売スイッチ特性ON-(ON)
ロッカスイッチ