絞り込み
動作方式
その他・オルタネイト・モーメンタリ
接点構成
1a1b・2a2b・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ロッカスイッチ


FA現場のお役立ち情報
296件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回路から絞り込む
125V/10A 単極単投/ロッカースイッチ(高容量型) エスコ125V/10A 単極単投/ロッカースイッチ(高容量型)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
仕様簡易防塵構造エスコ品番EA940DH-441極数単極単投スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC/10、250VACパネル厚(mm)0.75~2
125V/10A 2極単投/ロッカースイッチ(TV-51 適合) エスコ125V/10A 2極単投/ロッカースイッチ(TV-51 適合)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-433
125V/10A 単極双投/ロッカースイッチ(TV-51 適合) エスコ125V/10A 単極双投/ロッカースイッチ(TV-51 適合)エスコ
695税込765
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-432極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)24×15.4定格容量(A)10、125VAC/10、250VACパネル厚(mm)1~4
125V/10A 単極単投/ロッカースイッチ(TV-51 適合) エスコ125V/10A 単極単投/ロッカースイッチ(TV-51 適合)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-431極数単極単投スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)24×15.4定格容量(A)10、125VAC/10、250VACパネル厚(mm)1~4
125V/ 9A 2極双投/ロッカースイッチ(TV-8 適合) エスコ125V/ 9A 2極双投/ロッカースイッチ(TV-8 適合)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-424
125V/ 9A 2極単投/ロッカースイッチ(TV-8 適合) エスコ125V/ 9A 2極単投/ロッカースイッチ(TV-8 適合)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-423極数2極単投スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)29.5×20.5定格容量(A)16、125VAC/16、250VACパネル厚(mm)1~4
125V/ 9A 単極双投/ロッカースイッチ(TV-8 適合) エスコ125V/ 9A 単極双投/ロッカースイッチ(TV-8 適合)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-422極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)29.5×20.5定格容量(A)16、125VAC/16、250VACパネル厚(mm)1~4
125V/ 9A 単極単投/ロッカースイッチ(TV-8 適合) エスコ125V/ 9A 単極単投/ロッカースイッチ(TV-8 適合)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-421
有機ELディスプレイロッカIS NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)有機ELディスプレイロッカISNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
6,698税込7,368
1個
22日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パドルロッカスイッチ Aシリーズ K形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)パドルロッカスイッチ Aシリーズ K形NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
349税込384
1個
5日以内出荷から59日以内出荷
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状パドルロッカスイッチ電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
全面照光ロッカスイッチ赤ON-ON NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光ロッカスイッチ赤ON-ONNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.72MB)
全面照光ロッカスイッチ(GWシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光ロッカスイッチ(GWシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
10日以内出荷から51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.54MB)
全面照光ロッカスイッチ赤/緑ON-ON NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光ロッカスイッチ赤/緑ON-ONNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
3日以内出荷
関連資料(0.72MB)
全面照光ロッカスイッチ緑ON-ON NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光ロッカスイッチ緑ON-ONNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
3日以内出荷
関連資料(0.72MB)
LWタイプ 防水形全モールドロッカスイッチJWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)LWタイプ 防水形全モールドロッカスイッチJWシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
999税込1,099
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
波動スイッチ 赤 SCI波動スイッチ 赤SCI
619税込681
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板実装型超小型ロッカスイッチ 黒 ON-ON PC端子 Dailywell Electronics基板実装型超小型ロッカスイッチ 黒 ON-ON PC端子Dailywell Electronics
359税込395
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板実装型超小型ロッカスイッチ 赤 ON-ON Vertical right angle PC端子 Dailywell Electronics基板実装型超小型ロッカスイッチ 赤 ON-ON Vertical right angle PC端子Dailywell Electronics
319税込351
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板実装型超小型ロッカスイッチ 赤 ON-ON PC端子 Dailywell Electronics基板実装型超小型ロッカスイッチ 赤 ON-ON PC端子Dailywell Electronics
319税込351
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板実装型超小型ロッカスイッチ 白 ON-ON PC端子 Dailywell Electronics基板実装型超小型ロッカスイッチ 白 ON-ON PC端子Dailywell Electronics
339税込373
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型波動スイッチ タブ端子 GB小型波動スイッチ タブ端子GB
219税込241
1個
3日以内出荷
小型波動スイッチ GB小型波動スイッチGB
219税込241
1個
3日以内出荷
小型丸型波動スイッチ GB小型丸型波動スイッチGB
219税込241
1個
3日以内出荷
大型波動スイッチ GB大型波動スイッチGB
329税込362
1個
3日以内出荷
スイッチ防水キャップ KCD1用 GBスイッチ防水キャップ KCD1用GB
109税込120
1個
3日以内出荷
スイッチ 波動タイプ 黒 点表示 ON-OFF ミヤマ電器スイッチ 波動タイプ 黒 点表示 ON-OFFミヤマ電器
289税込318
1個
7日以内出荷
スイッチ 波動タイプ 黒 点表示 ミヤマ電器スイッチ 波動タイプ 黒 点表示ミヤマ電器
279税込307
1個
7日以内出荷
スイッチ 波動タイプ 黒 ON-OFF表示 SPST(2P) ミヤマ電器スイッチ 波動タイプ 黒 ON-OFF表示 SPST(2P)ミヤマ電器
289税込318
1個
7日以内出荷
スイッチ 波動タイプ 黒 ON-OFF表示 ミヤマ電器スイッチ 波動タイプ 黒 ON-OFF表示ミヤマ電器
249税込274
1個
3日以内出荷
スイッチ 波動タイプ 黒 ON-OFF IO表示 ミヤマ電器スイッチ 波動タイプ 黒 ON-OFF IO表示ミヤマ電器
499税込549
1個
7日以内出荷
スイッチ 波動タイプ 赤 点表示 ON-OFF ミヤマ電器スイッチ 波動タイプ 赤 点表示 ON-OFFミヤマ電器
289税込318
1個
7日以内出荷
スイッチ 波動タイプ 赤 ON-OFF表示 SPST(2P) ミヤマ電器スイッチ 波動タイプ 赤 ON-OFF表示 SPST(2P)ミヤマ電器
289税込318
1個
7日以内出荷
スイッチ 波動タイプ ON-ON はんだ端子6P ミヤマ電器スイッチ 波動タイプ ON-ON はんだ端子6Pミヤマ電器
319税込351
1個
7日以内出荷
スイッチ 波動タイプ ON-OFFネオン照光 透明橙 ミヤマ電器スイッチ 波動タイプ ON-OFFネオン照光 透明橙ミヤマ電器
809税込890
1個
7日以内出荷
スイッチ 波動タイプ ON-OFF 点入り タブ端 ミヤマ電器スイッチ 波動タイプ ON-OFF 点入り タブ端ミヤマ電器
499税込549
1個
51日以内出荷
スイッチ 波動タイプ ON-OFF 双極単投 ネオン照光 透明赤 ミヤマ電器スイッチ 波動タイプ ON-OFF 双極単投 ネオン照光 透明赤ミヤマ電器
809税込890
1個
7日以内出荷
スイッチ 波動タイプ ON-OFF タブ端子 点入り ミヤマ電器スイッチ 波動タイプ ON-OFF タブ端子 点入りミヤマ電器
259税込285
1個
7日以内出荷
スイッチ 波動タイプ ON-OFF タブ端子 IO表示 黒 ミヤマ電器スイッチ 波動タイプ ON-OFF タブ端子 IO表示 黒ミヤマ電器
269税込296
1個
7日以内出荷
スイッチ 波動タイプ ON-OFF はんだ端子 無印 ミヤマ電器スイッチ 波動タイプ ON-OFF はんだ端子 無印ミヤマ電器
239税込263
1個
7日以内出荷
スイッチ 波動タイプ ON-OFF はんだ端子 IO表示 黒 ミヤマ電器スイッチ 波動タイプ ON-OFF はんだ端子 IO表示 黒ミヤマ電器
259税込285
1個
7日以内出荷
ロッカスイッチ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら