絞り込み
動作方式
その他・オルタネイト・モーメンタリ
接点構成
1a1b・2a2b・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ロッカスイッチ


FA現場のお役立ち情報
296件中 281296
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回路から絞り込む
K型パドルロッカスイッチ 単極双投 ON-(ON)PC端子 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)K型パドルロッカスイッチ 単極双投 ON-(ON)PC端子NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
479税込527
1個
3日以内出荷
K型パドルロッカスイッチ 2極双投 ON-(ON)PC端子 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)K型パドルロッカスイッチ 2極双投 ON-(ON)PC端子NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
3日以内出荷
GW形 パドルロッカスイッチ(GWシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)GW形 パドルロッカスイッチ(GWシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
259税込285
1個
10日以内出荷から51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
K形ロッカスイッチ(Gシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)K形ロッカスイッチ(Gシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
479税込527
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.3mm RS PRORS PRO ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.3mmRS PRO
379税込417
1個
当日出荷
RS PRO 15
仕様接点構成 = DPST動作特性 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 22.3mmパネルのカットアウト高さ = 28.2mmコンタクト定格電流 = 20 Aイルミネーション = ありボタン色 = 赤アクチュエータ形状 = 長方形V機械的寿命 = 50,000CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mm RS PRORS PRO ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mmRS PRO
399税込439
1個
7日以内出荷
RS Pro SPST ロッカースイッチRS Pro 単極単投( SPST )ロッカースイッチは、オン / オフラッチ動作を備え、定格電圧 250 V ac 及び 10 A となっています。この丸形ナイロンケースとボタンは、白色で銀めっき銅端子を備え、幅 20.6 mm 、高さ 20.8 mm のパネル切抜きを備えています。特長と利点 01 スイッチのマーキング 電気的寿命は 10,000 サイクルです 最大接触抵抗は 30M Ω 操作動力は 300gf ~ 600gf の範囲です 動作温度範囲: -25 ° C ~ 125 ° C用途 PC周辺機器 医療用計測機器認定 UL認定 RoHS対応
仕様接点構成 = SPST動作特性 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 20.6mmパネルのカットアウト高さ = 20.8mmコンタクト定格電流 = 6 Aイルミネーション = なしボタン色 = 白銘板名称 = 0; 1アクチュエータ形状 = 長方形V動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mm RS PRORS PRO ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mmRS PRO
299税込329
1個
7日以内出荷
RS Pro SPDT ロッカースイッチRS Pro 単極双投( SPDT )ロッカースイッチは、オン / オフラッチ動作を備え、定格 250 V ac 及び 16 A の電気的定格を備えています。この丸形ナイロンケースとボタンは、黒色で銀めっき銅端子を備え、幅 20.6 mm 、高さ 20.8 mm のパネル切抜きを備えています。特長と利点 電気的寿命は 10,000 サイクルです 最大接触抵抗は 30M Ω 操作動力は 300gf ~ 600gf の範囲です 動作温度範囲: -25 ° C ~ 125 ° C用途 PC周辺機器 医療用計測機器認定 UL認定 RoHS対応
仕様接点構成 = SPDT動作特性 = On-Off-Onパネルのカットアウト幅 = 20.6mmパネルのカットアウト高さ = 20.8mmコンタクト定格電流 = 6 Aイルミネーション = なしボタン色 = 黒AC定格電圧 = 250V動作温度範囲 = -25 → +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mm RS PRORS PRO ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mmRS PRO
339税込373
1個
翌々日出荷
RS Pro SPST ロッカースイッチRS Pro 単極単投( SPST )ロッカースイッチは、オン / オフラッチ動作を備え、定格電圧 250 V ac 及び 10 A となっています。この丸形ナイロンケースとボタンは、黒色で銀めっき銅端子を備え、幅 20.6 mm 、高さ 20.8 mm のパネル切抜きを備えています。特長と利点 電気的寿命は 10,000 サイクルです 最大接触抵抗は 30M Ω 操作動力は 300gf ~ 600gf の範囲です 動作温度範囲: -25 ° C ~ 125 ° C用途 PC周辺機器 医療用計測機器認定 UL認定 RoHS対応
仕様接点構成 = SPST動作特性 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 20.6mmパネルのカットアウト高さ = 20.8mmコンタクト定格電流 = 10 Aイルミネーション = なしボタン色 = 黒パネルのカットアウトサイズ = 20.8 x 20.6mm動作温度範囲 = -25 → +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり カットアウト幅:20.6mm RS PRORS PRO ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり カットアウト幅:20.6mmRS PRO
399税込439
1個
7日以内出荷
RS Pro 照光式 SPST ロッカースイッチですRS Pro 単極単投( SPST )ロッカースイッチは、オン / オフラッチ動作を備え、定格電圧 250 V ac 及び 10 A となっています。丸形ナイロンケースとボタンは黒色で、赤色照光式ネオンドットが付いています。このスイッチは、銀めっき銅端子を備え、幅 20.6 mm 、高さ 20.8 mm のパネル切抜きを備えています。特長と利点 電気的寿命は 10,000 サイクルです 最大接触抵抗は 30M Ω 操作動力は 300gf ~ 600gf の範囲です 動作温度範囲: -25 ° C ~ 125 ° C用途 PC周辺機器 医療用計測機器認定 UL認定 RoHS対応
仕様接点構成 = SPST動作特性 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 20.6mmパネルのカットアウト高さ = 20.8mmコンタクト定格電流 = 6 Aイルミネーション = ありボタン色 = 黒実装タイプ = パネル末端様式 = クイックコネクト銘板名称 = ドットシンボルAC定格電圧 = 250Vケースの材質 = ナイロン℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mm RS PRORS PRO ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mmRS PRO
359税込395
1個
7日以内出荷
RS Pro SPST ロッカースイッチRS Pro 単極単投( SPST )ロッカースイッチは、モメンタリオン / オフラッチ動作を備え、定格電圧は 250 V ac 及び 10 A です。この丸形ナイロンケースとボタンは、黒色で銀めっき銅端子を備え、幅 20.6 mm 、高さ 20.8 mm のパネル切抜きを備えています。特長と利点 電気的寿命は 10,000 サイクルです 最大接触抵抗は 30M Ω 操作動力は 300gf ~ 600gf の範囲です 動作温度範囲: -25 ° C ~ 125 ° C用途 PC周辺機器 医療用計測機器認定 UL認定 RoHS対応
仕様接点構成 = SPST動作特性 = (On)-Offパネルのカットアウト幅 = 20.6mmパネルのカットアウト高さ = 20.8mmコンタクト定格電流 = 6 Aイルミネーション = なしボタン色 = 黒AC定格電圧 = 250V機械的寿命 = 10,000CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm C1500ATAAA BULGINBulgin ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm C1500ATAAABULGIN
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
接点構成 = DPST動作特性 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 22.3mmパネルのカットアウト高さ = 27.2mmイルミネーション = なし実装タイプ = パネルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.3mm C1553ATNAE BULGINBulgin ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.3mm C1553ATNAEBULGIN
4,998税込5,498
1袋(5個)
7日以内出荷
接点構成 = DPST動作特性 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 22.3mmパネルのカットアウト高さ = 27.2mmイルミネーション = ありボタン色 = 赤実装タイプ = パネルマウントAC定格電圧 = 230V
RoHS指令(10物質対応)対応
リモートリセット ロッカースイッチ用プロテクタ omron(オムロン)リモートリセット ロッカースイッチ用プロテクタomron(オムロン)
109税込120
1個
81日以内出荷
種類プロテクタアズワン品番64-3339-39
ディレイオフ ロッカースイッチ A8GS-T omron(オムロン)ディレイオフ ロッカースイッチ A8GS-Tomron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
リモートリセット ロッカースイッチ A8GS omron(オムロン)リモートリセット ロッカースイッチ A8GSomron(オムロン)
849税込934
1個
31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)突入電流(A)最大117
AG22・AG23 照光ロッカースイッチ 富士電機AG22・AG23 照光ロッカースイッチ富士電機
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
種類照光式動作方式その他ボタン形状長角端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP40ボタン部寸法(mm)32×25使用電圧(V)DC24
ロッカスイッチ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら