絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • エスコ(3)
  • マリンテック(3)
  • RS PRO(2)
  • 三和電子(2)
  • 富士電機(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
接点構成
  • 1a(6)
  • 1a1b(5)
  • 1a2b(1)
  • 1b(4)
  • 1c(1)
  • 2a(5)
  • 2a1b(1)
  • 2a2b(1)
  • 2b(4)
  • 2c(1)
  • 3c(1)
  • 4a(1)
  • その他(1)
取付穴径(Φmm)
  • 22(1)
  • 22.3(1)
  • 30.5(5)
動作方式
  • その他(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点構成から絞り込む
1a(6)
1a1b(5)
1b(4)
2a(5)
2a2b(1)
2b(4)
2c(1)
3c(1)
4a(1)
その他(1)
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から10日以内出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10レバー色使用温度範囲(℃)-25~50定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から16日以内出荷
保護構造IP65本体形状分離形接点材質銀接点
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600使用温度範囲(℃)-25~50絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80レバー色耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
1000シリーズ 小形接点式ジョイスティック IDEC(和泉電気)1000シリーズ 小形接点式ジョイスティックIDEC(和泉電気)
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
Φ16 LBシリーズ レバースイッチ IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ レバースイッチIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌日出荷
種別レバースイッチ形状丸形保護構造IP67取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付 IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付IDEC(和泉電気)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5使用温度範囲(℃)-25~50定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80レバー色定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
TSシリーズジョイスティック IDEC(和泉電気)TSシリーズジョイスティックIDEC(和泉電気)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
復帰方式自動復帰
HT4P形 セーフティコマンダ 壁掛け金具 IDEC(和泉電気)HT4P形 セーフティコマンダ 壁掛け金具IDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
HT4P形 セーフティコマンダ IDEC(和泉電気)HT4P形 セーフティコマンダIDEC(和泉電気)
929税込1,022
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●スペーサ:アルミ製●ゴムチューブ:ゴム製
8000シリーズ 堅牢形接点式ジョイスティック IDEC(和泉電気)8000シリーズ 堅牢形接点式ジョイスティックIDEC(和泉電気)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ハンドル形状円錐形
ARN・ARNS形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)ARN・ARNS形モノレバースイッチIDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
タイプ短レバータイプ段数(コンタクトブロック)1接点構成1a動作方式自己保持取付穴径(Φmm)30.5レバー色操作方向上・下
ARN・ARNS形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)ARN・ARNS形モノレバースイッチIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から3日以内出荷
モノレバースイッチ(ARN・ARNS形)は、4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチです。
タイプ長レバータイプ取付穴径(Φmm)30.5レバー色操作方向上・右・下・左
HW1Mシリーズ IDEC(和泉電気)HW1MシリーズIDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
取付穴径(Φmm)22操作部形状レバースイッチ端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)保護構造IP65
ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)ARN形モノレバースイッチIDEC(和泉電気)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
1000シリーズ 小形接点式ジョイスティック IDEC(和泉電気)1000シリーズ 小形接点式ジョイスティックIDEC(和泉電気)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から翌々日出荷
HT4P形 セーフティコマンダ フック IDEC(和泉電気)HT4P形 セーフティコマンダ フックIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
24日以内出荷
セーフティコマンダ IDEC(和泉電気)セーフティコマンダIDEC(和泉電気)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
HT4P形 セーフティコマンダ ゴムチューブ IDEC(和泉電気)HT4P形 セーフティコマンダ ゴムチューブIDEC(和泉電気)
669税込736
1個
24日以内出荷
HT3P形セーフティコマンダ 壁掛け金具 IDEC(和泉電気)HT3P形セーフティコマンダ 壁掛け金具IDEC(和泉電気)
4,698税込5,168
1個
26日以内出荷
モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)モノレバースイッチIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
15日以内出荷
HT4P形 セーフティコマンダ ショルダーストラップ IDEC(和泉電気)HT4P形 セーフティコマンダ ショルダーストラップIDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
26日以内出荷
HT4P形 セーフティコマンダ 伸縮ロック解除キー IDEC(和泉電気)HT4P形 セーフティコマンダ 伸縮ロック解除キーIDEC(和泉電気)
669税込736
1個
24日以内出荷
HT4P形 セーフティコマンダ 非常停止スイッチガード IDEC(和泉電気)HT4P形 セーフティコマンダ 非常停止スイッチガードIDEC(和泉電気)
858税込944
1個
翌々日出荷
HT4P形 セーフティコマンダ ハンドストラップ IDEC(和泉電気)HT4P形 セーフティコマンダ ハンドストラップIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
26日以内出荷
TSシリーズ ジョイスティック IDEC(和泉電気)TSシリーズ ジョイスティックIDEC(和泉電気)
129,800税込142,780
1箱(5個)
3日以内出荷
復帰方式自動復帰
HT3P形セーフティコマンダ IDEC(和泉電気)HT3P形セーフティコマンダIDEC(和泉電気)
599税込659
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)ARN形モノレバースイッチIDEC(和泉電気)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から39日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10色(ツマミ)耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1000シリーズ 小形接点式ジョイスティック IDEC(和泉電気)1000シリーズ 小形接点式ジョイスティックIDEC(和泉電気)
33,980税込37,378
1箱(5個)
3日以内出荷
レバースイッチ