7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接点構成」から絞り込む
1a(6)
1a1b(5)
1a2b(1)
1b(4)
2a(5)
2a1b(1)
2a2b(1)
2b(4)
4a(1)
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)30.5 定格通電電流(A)10 レバー色 使用温度範囲(℃)-25~50 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 保存温度範囲(℃)-35~80 耐電圧(V/min)AC2500 IP等級IP65 使用湿度範囲(%RH)45~85
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
取付穴径(Φmm)30.5 定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)600 使用温度範囲(℃)-25~50 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 保存温度範囲(℃)-35~80 レバー色 耐電圧(V/min)AC2500 IP等級IP65 使用湿度範囲(%RH)45~85
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)30.5 使用温度範囲(℃)-25~50 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 保存温度範囲(℃)-35~80 レバー色 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)AC2500 IP等級IP65 使用湿度範囲(%RH)45~85
1個
8,998 税込9,898
56日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

保護構造IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A)10 色(ツマミ) 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

モノレバースイッチ(ARN・ARNS形)は、4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチです。
タイプ長レバータイプ 取付穴径(Φmm)30.5 レバー色 操作方向上・右・下・左
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ短レバータイプ 段数(コンタクトブロック)1 接点構成1a 動作方式自己保持 取付穴径(Φmm)30.5 レバー色 操作方向上・下
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング