5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))トグルスイッチ DPDT パネルマウント オン -オン- オン
TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(オン)-オン-(オン)●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:スペード●イルミネーション:なし●コード番号:223-8082 アズワン品番65-7812-81
1個
18,980 税込20,878
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))トグルスイッチ SPST スルーホール On-Off-On
。TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。定格電流は 15 A です。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:SPST●動作特性:On-Off-On●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:クイックコネクト●イルミネーション:なし●コード番号:223-8079 アズワン品番65-7806-61
1個
10,980 税込12,078
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))トグルスイッチ 4PST スルーホール On-On
TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。定格電流は 15 A です。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:4PST●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:クイックコネクト●イルミネーション:なし●コード番号:223-8084 アズワン品番65-7806-58
1個
31,980 税込35,178
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))トグルスイッチ SPST スルーホール On-Off
TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。定格電流は 15 A です。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:SPST●動作特性:On-Off●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:クイックコネクト●イルミネーション:なし●コード番号:223-8075 アズワン品番65-7803-55
1個
9,398 税込10,338
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))トグルスイッチ SPDT スルーホール On-Off-On
TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。20 A の定格電流があります。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-Off-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:クイックコネクト●イルミネーション:なし●コード番号:223-8078 アズワン品番65-7802-71
1個
13,980 税込15,378
欠品中