トグルスイッチ本体 (1) トグルスイッチその他関連用品 (4) カテゴリ: トグルスイッチブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 TE Connectivity MTLシリーズトグルスイッチ及びアクセサリ. 緑色の高温用UL94V-0ハウジングと1/4 - 40ねじ付きブッシュのロックスタイルトグルアクチュエータを備えたMTLシリーズパネル取り付け型トグルスイッチ。 これらのMTLシリーズパネル取り付け型トグルスイッチは、垂直取り付け式でワイヤラグ端子を備えています。●アクチュエータの仕上げ:クロム●スイッチのタイプ:トグル●トグルのスタイル:ロック レバー 材質 スイッチ端子のめっき材料:銀に金フラッシュめっき 長さ(mm) トグル:16.51 極数 2 シリーズ MTL 定格電圧(V) 28dc 接点構成 DPDT 定格電流(A) (端子)6 動作特性 On-On ケース色 緑 構成 双極-双投 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 10 難燃性 UL 94V-0 材質(ベース) 端子:銅合金 ねじサイズ ブッシングねじ山:1/4-40 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 誘電:AC1500(最大) 動作温度範囲(℃) -20~80 動作電圧(V) 28DC/125AC カットアウト直径(Φmm) パネル:6.35 ターミナルタイプ ワイヤーラグ 実装タイプ パネル コンタクト定格電流(A) 4 向き 製品:垂直 スタイル ねじ山付き
TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 トグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き)●スイッチ コネクタのタイプ:プリント回路●トグルのスタイル:バトン ロング●スイッチのタイプ:トグル●アクチュエータの仕上げ:ニッケル●製品のマウントのタイプ:パネルおよびプリント基板 材質 スイッチ端子のめっき材料:銀 長さ(mm) トグル:10.41 極数 3 シリーズ A 定格電圧(V) 28dc 接点構成 SPDT 材質(アクチュエータ) フェノール 定格電流(A) (端子)5 動作特性 (On)-Off-(On) 構成 単極-双投 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 10 難燃性 UL 94V-1 材質(ベース) 端子:銅 ねじサイズ ブッシングねじ山:1/4-40 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 誘電:AC1000(最大) 動作温度範囲(℃) -20~85 動作電圧(V) 25DC/125AC カットアウト直径(Φmm) パネル:6.35 ターミナルタイプ スルーホール 実装タイプ PCB コンタクト定格電流(A) 5 向き 製品:垂直 スタイル ねじ山付き
TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-Off-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
仕様 CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース●シーリング方法:ゴム製 O リング●スイッチ コネクタのタイプ :リード ワイヤ - フック タイプ●トグルのスタイル:バトン標準●スイッチのタイプ:トグル 材質 スイッチ端子のめっき材料:銀 長さ(mm) トグル:10.5 極数 3 定格電圧(V) 30dc 接点構成 DPDT 材質(アクチュエータ) クロムめっき黄銅 定格電流(A) (端子)6 動作特性 On-Off-On ケース色 黒 構成 双極-双投 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 10 難燃性 UL94V-0 材質(ベース) 端子:銅合金 ねじサイズ ブッシングねじ山:M12×.75 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 誘電:AC1500(最大) 動作電圧(V) 250AC、125AC カットアウト直径(Φmm) パネル:6.2 ターミナルタイプ スルーホール 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 4 向き 製品:垂直 スタイル ブッシング:ねじ山付き
TE Connectivity トグルスイッチ 4PDT On-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) (2件のレビュー) 当日出荷
仕様 CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース●シーリング方法:ゴム製 O リング●スイッチ コネクタのタイプ :リード ワイヤ - フック タイプ●トグルのスタイル:バトン標準●スイッチのタイプ:トグル 材質 スイッチ端子のめっき材料:銀 長さ(mm) トグル:10.5 極数 2 定格電圧(V) 30dc 接点構成 4PDT 材質(アクチュエータ) クロムめっき黄銅 定格電流(A) (端子)6 動作特性 On-On ケース色 黒 構成 四極-双投 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 10 難燃性 UL94V-0 材質(ベース) 端子:銅合金 ねじサイズ ブッシングねじ山:M6×.75 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 誘電:AC1500(最大) 動作電圧(V) 250AC、125AC カットアウト直径(Φmm) パネル:6.2 ターミナルタイプ スルーホール 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 4 向き 製品:垂直 スタイル ブッシング:ねじ山付き
AWTN1504 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
仕様 ●トグルのスタイル:バトン●スイッチのタイプ:パワー トグル●シーリング方法:ゴム製 O リング 材質 スイッチ端子のめっき材料:銀合金 極数 2 定格電流(A) (端子)20 動作特性 On-On 構成 双極-双投 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 10 材質(ベース) 端子:黄銅 ねじサイズ ブッシングねじ山:M12×.75 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 誘電:AC1500(最大) IP等級 IP67 動作電圧(V) 30DC/250AC、125AC アクチュエータ長さ(mm) 17.48 ターミナルタイプ クイックコネクト 実装タイプ パネル 向き 垂直
銘板 IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 296 ~ ¥ 269 ~