トグルスイッチ :「m10 1.0」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ 4PDT On-On
(2件すべてのレビューを見る)
RoHS
仕様CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース●シーリング方法:ゴム製 O リング●スイッチ コネクタのタイプ :リード ワイヤ - フック タイプ●トグルのスタイル:バトン標準●スイッチのタイプ:トグル
材質スイッチ端子のめっき材料:銀
長さ(mm)トグル:10.5
極数2
定格電圧(V)30dc
接点構成4PDT
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電流(A)(端子)6
動作特性On-On
ケース色黒
構成四極-双投
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
難燃性UL94V-0
材質(ベース)端子:銅合金
ねじサイズブッシングねじ山:M6×.75
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)誘電:AC1500(最大)
動作電圧(V)250AC、125AC
カットアウト直径(Φmm)パネル:6.2
ターミナルタイプスルーホール
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)4
向き製品:垂直
スタイルブッシング:ねじ山付き
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 16.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩコンタクト材質 = 金めっきCSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロックレバー. 誤操作を防ぐロックレバーを搭載したスイッチ。一方のスイッチ位置にレバーが固定され、スプリングリテーナーに逆らってレバーを引き出して動かすことでもう一方の位置に切り替え 金コンタクト: 品番: < 317-572') 317-572/、< 317-588') 317-588/ 銀コンタクト: 品番: < 317-601') 317-601/ ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース●シーリング方法:ゴム製 O リング●スイッチ コネクタのタイプ :リード ワイヤ - フック タイプ●トグルのスタイル:バトン標準●スイッチのタイプ:トグル
材質スイッチ端子のめっき材料:銀
長さ(mm)トグル:10.5
極数3
定格電圧(V)30dc
接点構成DPDT
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電流(A)(端子)6
動作特性On-Off-On
ケース色黒
構成双極-双投
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
難燃性UL94V-0
材質(ベース)端子:銅合金
ねじサイズブッシングねじ山:M12×.75
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)誘電:AC1500(最大)
動作電圧(V)250AC、125AC
カットアウト直径(Φmm)パネル:6.2
ターミナルタイプスルーホール
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)4
向き製品:垂直
スタイルブッシング:ねじ山付き
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 11.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩコンタクト材質 = 純銀CSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロングフラットレバー. クロム仕上げのロングフラットレバー付きのスイッチで、見栄えと簡単操作を実現 金コンタクト: 品番: < 317-617') 317-617/、< 317-639') 317-639/、< 317-623') 317-623/ 銀コンタクト: 品番: < 317-645') 317-645/、< 317-651') 317-651/、< 317-673') 317-673/ 操作に要する力を軽減 ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (オン)-オフ-オンコンタクト定格電流 = 4 A @ 30 V dc装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 6.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩ動作温度範囲 = -20 → +80℃CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様●トグルのスタイル:バトン●スイッチのタイプ:パワー トグル●シーリング方法:ゴム製 O リング
材質スイッチ端子のめっき材料:銀合金
極数2
定格電流(A)(端子)20
動作特性On-On
構成双極-双投
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
材質(ベース)端子:黄銅
ねじサイズブッシングねじ山:M12×.75
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)誘電:AC1500(最大)
IP等級IP67
動作電圧(V)30DC/250AC、125AC
アクチュエータ長さ(mm)17.48
ターミナルタイプクイックコネクト
実装タイプパネル
向き垂直
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)
RoHS
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (On)-Off-(On)コンタクト定格電流 = 4 A @ 30 V dc装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 10.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Min = -20℃CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)
RoHS
仕様トグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き)●スイッチ コネクタのタイプ:プリント回路●トグルのスタイル:バトン ロング●スイッチのタイプ:トグル●アクチュエータの仕上げ:ニッケル●製品のマウントのタイプ:パネルおよびプリント基板
材質スイッチ端子のめっき材料:銀
長さ(mm)トグル:10.41
極数3
シリーズA
定格電圧(V)28dc
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)フェノール
定格電流(A)(端子)5
動作特性(On)-Off-(On)
構成単極-双投
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
難燃性UL 94V-1
材質(ベース)端子:銅
ねじサイズブッシングねじ山:1/4-40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)誘電:AC1000(最大)
動作温度範囲(℃)-20~85
動作電圧(V)25DC/125AC
カットアウト直径(Φmm)パネル:6.35
ターミナルタイプスルーホール
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)5
向き製品:垂直
スタイルねじ山付き
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ SPDT パネルマウント 6 A @ 250 V ac
RoHS
仕様接点構成 = SPDT動作特性 = ラッチコンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 21.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩコンタクト材質 = 銀CSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロングフラットレバー. クロム仕上げのロングフラットレバー付きのスイッチで、見栄えと簡単操作を実現 金コンタクト: 品番: ; 317-617 317-617 、 ; 317-639 317-639 、 ; 317-623 317-623 銀コンタクト: 品番: ; 317-645 317-645 、 ; 317-651 317-651 、 ; 317-673 317-673 操作に要する力を軽減 ガラス繊維入りポリエステル製ケース
長さ(mm)127
幅(mm)76
高さ(mm)10
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ロッキングトグルレバースイッチ On-(On) DPDT パネルマウント 6 A @ 250 V ac
RoHS
仕様接点構成 = DPDT動作特性 = On-(On)コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 10.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩコンタクト材質 = 純銀CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-112 317-112 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)800
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様TE Connectivity MTLシリーズトグルスイッチ及びアクセサリ. 緑色の高温用UL94V-0ハウジングと1/4 - 40ねじ付きブッシュのロックスタイルトグルアクチュエータを備えたMTLシリーズパネル取り付け型トグルスイッチ。 これらのMTLシリーズパネル取り付け型トグルスイッチは、垂直取り付け式でワイヤラグ端子を備えています。●アクチュエータの仕上げ:クロム●スイッチのタイプ:トグル●トグルのスタイル:ロック レバー
材質スイッチ端子のめっき材料:銀に金フラッシュめっき
長さ(mm)トグル:16.51
極数2
シリーズMTL
定格電圧(V)28dc
接点構成DPDT
定格電流(A)(端子)6
動作特性On-On
ケース色緑
構成双極-双投
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
難燃性UL 94V-0
材質(ベース)端子:銅合金
ねじサイズブッシングねじ山:1/4-40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)誘電:AC1500(最大)
動作温度範囲(℃)-20~80
動作電圧(V)28DC/125AC
カットアウト直径(Φmm)パネル:6.35
ターミナルタイプワイヤーラグ
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)4
向き製品:垂直
スタイルねじ山付き
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。