34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Aシリーズ
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 定格AC125V・6A/250V・3A 表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Cシリーズ
8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。 パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。 RoHS対応品
端子形状はんだ端子 付属品ドレスナット×1個、ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 定格AC125V・6A/250V・3A 表面処理(ドレスナット・ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Bシリーズ
8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のあるの小形トグルスイッチの操作部を備えております。 従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 定格AC125V・6A/250V・3A 表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Eシリーズ
8Eロッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤作動が起きやすい場所に使用するのに適しています。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーキャップ×1個 材質(カラーキャップ)アルミ合金/アルマイト処理 (カラーキャップ)シルバー 定格AC125V・6A/250V・3A 表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(カラーキャップ)アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ ETシリーズ
ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 耐電圧AC1500V 1分間 表面処理(ロックナット×1個)ニッケルメッキ、(ロックナット×1個・ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 取付ネジ径M12×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
799 税込879
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ ETシリーズ
ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。 ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ8Gシリーズ
フジソク8スイッチシリーズは、従来のNDS規格、MIL規格、UL規格などの高性能スイッチをつくりあげた蓄積技術を基にして、日本で初めてフジソクが開発した超小形スイッチ(MST)に改良を加え、技術の集大成として生れた高信頼度スイッチです。 工レクト口ニクスの発展と共に多様化する二ーズに対応して、次々に品種の拡大を行い、操作部形状、端子形状、付属品など豊富な品揃えとなっております。 このシリーズは、厳密な品質管理のもとで一貫生産され、ほとんどの製品はUL・CSA規格認定品です。 安心して使えるスイッチとして国内はもとより世界中で広くご愛用いただいております。
動作方式オルタネイト 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V1A) 操作部形状基板取付洗浄タイプ メッキAg 電気的寿命50000回 耐電圧(V)初期:AC1500・1分間
1個ほか
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Aシリーズ
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。
種類スタンダードトグル 使用温度範囲(℃)-30~+85 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 保存温度範囲(℃)-40~+85 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個ほか
539 税込593
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ ATEシリーズ
高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。 微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)
使用温度範囲(℃)-20~+85 定格最大:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC最小:AC・DC20mV 1μA ブラケットなし 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40~+85 操作部形状フラット・トグル 耐電圧(V)AC250 1分間
1個
特価
188 税込207
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ FTシリーズ
極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。 ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。 端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)です。 操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。 接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。 金メッキ接点
スイッチ特性ON-ON 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格最大:0.4VA(DC28V 以下)、最小:DC20mV 1μA 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40~+85 操作部形状スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命最小定格で50000回 耐電圧(V)AC250 1分間
1個
539 税込593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Bシリーズ
エコ商品
8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のある小形トグルスイッチの操作部を備えております。 従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。
種類ムスタングトグル 使用温度範囲(℃)-30~+85 定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A 接点銀接点 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ ATEシリーズ
エコ商品
高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。 微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)
使用温度範囲(℃)-20~+85 定格最大:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC最小:AC・DC20mV 1μA ブラケットなし 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40~+85 操作部形状フラット・トグル 機械的寿命50000回 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命最大定格で10000回、0.4VA以下で50000回 耐電圧(V)AC250 1分間
1個
629 税込692
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Eシリーズ
8E口ッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤動作が起きやすい場所に使用するのに適しています。 またこのスイッチは3色のカラーキャップを使い分けることにより、パネルデザインの向上にも役立ちます。
種類ロッキングトグル 使用温度範囲(℃)-30~+85 定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A 接点銀接点 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Cシリーズ
8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。 パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。
端子形状はんだ端子 種類フラットトグル 使用温度範囲(℃)-30~+85 定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A 接点銀接点 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
759 税込835
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ SPST On-Off
エコ商品
極数単極 規格UL、CSA、PSE規格認定品 シリーズET 端子形状タブ#250 絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V) 電流容量(A)AC125V:15、AC250V:10 操作部形状トグル スイッチ特性ON-OFF RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT 耐電圧(V/min)AC1500 最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA) 電気的寿命(万回)3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)スタンダードトグルスイッチ
高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。丸洗い洗浄が可能。完全密封機構。接触部に金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
極数単極 端子形状P/C端子 スイッチ特性ON-ON 仕様RoHS対応品 使用温度範囲(℃)-20~+85 規格UL規格認定品 定格最大:AC・DC48V 50mA 0.4VA AC DC、最小:AC/DC20mV 1μA 耐電圧AC250V 1分間 ブラケットなし 絶縁抵抗(MΩ)(初期)500以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40~+85 端子ピッチ(mm)2.54 操作部形状スタンダード 電気的寿命(定格負荷)最大定格:10000回、0.4VA以下:50000回
1個
339 税込373
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Fシリーズ
エコ商品
8Fウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、”O”リングを使用することにより防滴、防塵効果が得られ、水滴や塵埃などの多い環境下での使用に適しております(IP67相当)。 パネルシールの必要上口ッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに”D"カットを施してあります。 なおスイッチ自体は防水構造になっておりませんのでご注意ください。
種類ウォータープルーフトグル 使用温度範囲(℃)-30~+85 定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A 接点銀接点 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ DPST On-Off
エコ商品
極数2極 規格UL、CSA、PSE規格認定品 シリーズET 端子形状はんだ端子 絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V) 電流容量(A)AC125V:25、AC250V:15 操作部形状トグル スイッチ特性ON-OFF RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT 耐電圧(V/min)AC1500 最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA) 電気的寿命(万回)2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Fシリーズ
8Fウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、「O」リングを使用することにより防滴、防塵効果が得られ、水滴や塵埃などの多い環境下での使用に適しております(IP64相当)。パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに「D」カットを施してあります。なおスイッチ自体は防水構造になっておりませんのでご注意ください。 RoHS対応品 パネル防水
付属品ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、Oリング×1個 定格AC125V・6A/250V・3A 表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(Oリング)ニトリルゴム(黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ ATLE4シリーズ
エコ商品
クリップ機構の採用により高接触信頼性です。 丸洗い洗浄が可能です。
スイッチ特性ON-ON 極数2極 端子形状P/C端子 形状(ボックス)4極ボックス 使用温度範囲(℃)-20~+85 定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA ブラケット付き 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40~+85 操作部形状スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命最大定格にて10000回 耐電圧(V)AC500 1分間
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ DPDT On-On
エコ商品
極数2極 規格UL、CSA、PSE規格認定品 シリーズET 端子形状はんだ端子 絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V) 電流容量(A)AC125V:25、AC250V:15 操作部形状トグル スイッチ特性ON-ON RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT 耐電圧(V/min)AC1500 最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA) 電気的寿命(万回)2
1個
2,120 税込2,332
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ SPDT On-On
エコ商品
極数単極 使用温度範囲(℃)-30~85 規格UL、CSA規格認定品 シリーズ8F 定格電圧(V)AC125/AC250/DC30 端子形状はんだ端子 定格電流(A)6/3/4 絶縁抵抗(MΩ)(最小)1000(DC500V) 保存温度範囲(℃)40~85 操作部形状ウォータープルーフトグル スイッチ特性ON-ON メッキAg RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)(最大)5 耐電圧(V/min)AC1500 最大接触抵抗(mΩ)10(DC2~4V 1A) 材質(接点)黄銅/銅+銀 電気的寿命(万回)オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5
1個
1,170 税込1,287
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチCFT2
極超小形。 ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。金メッキ接点。
使用温度範囲(℃)-40~+85 定格最大:0.4VA(DC28V Max)最小:DC20mV 1μ A 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ)初期:100以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40~+85 端子ストレート 機械的寿命D.E.N.Pタイプで50000回F.G.H.R.S.Tタイプで30000回 色(ツマミ)グレー 耐電圧(V/min)AC250 1分間 電気的寿命最大定格で10000回最小定格で50000回(D.E.N.Pタイプ)最小定格で30000回(F.G.H.R.S.Tタイプ)
1パック(100個)ほか
36,980 税込40,678
欠品中
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ SPDT On-On
エコ商品
極数単極 使用温度範囲(℃)-30~85 規格UL、CSA規格認定品 シリーズ8C 定格電圧(V)AC125/AC250/DC30 端子形状PC端子 定格電流(A)6/3/4 絶縁抵抗(MΩ)(最小)1000(DC500V) 保存温度範囲(℃)40~85 操作部形状フラットトグル スイッチ特性ON-ON メッキAg RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)(最大)ロッキングリングを使用する場合:2.4、ロッキングリングを使用しない場合:3.4 耐電圧(V/min)AC1500 最大接触抵抗(mΩ)10(DC2~4V 1A) 材質(接点)黄銅/銅+銀 電気的寿命(万回)オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ DPDT On-Off-On
エコ商品
極数2極 規格UL、CSA、PSE規格認定品 シリーズET 端子形状はんだ端子 絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V) 電流容量(A)AC125V:25、AC250V:15 操作部形状トグル スイッチ特性ON-OFF-ON RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT 耐電圧(V/min)AC1500 最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA) 電気的寿命(万回)2
1個
2,500 税込2,750
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ SPDT On-On
エコ商品
極数単極 規格UL、CSA、PSE規格認定品 シリーズET 端子形状タブ#250 絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V) 電流容量(A)AC125V:15、AC250V:10 操作部形状トグル スイッチ特性ON-ON RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT 耐電圧(V/min)AC1500 最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA) 電気的寿命(万回)3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ DPDT On-On
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 6 A装着タイプ = PCBターミナルタイプ = Vertical Through Holeアクチュエータ長さ = 10.5mm接触抵抗 = 10mΩ動作温度範囲 = -20 → +85℃UL、CSA. モメンタリスイッチの一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表示されています。 基板トグルスイッチは基板取り付け用支持ブラケットで取り付けられています。. フジソクトグルスイッチ - 8Gシリーズ. このフジソク8Gシリーズのミニチュア基板トグルスイッチは、単極又は2極のコンタクト構成、モメンタリ又はオルタネートのスイッチング機能、ライトアングル、垂直又はストレートスルーホール基板取り付けの端子を用意しています。 様々な用途に対応できるよう、様々なトグルスイッチと様々なトグルスイッチレバーで構成されています。 8GA は標準トグルタイプ(10.5 mm)、 8G はショートトグルタイプ(6.8 mm)、 8GD はロングトグルタイプ(21.3 mm)のスイッチが含まれます。 8Gシリーズのトグルスイッチは、いずれもUL94V-0等級の自消性と耐フラックス性を備え、洗浄可能なエポキシシールドタイプです。端子とアース間の絶縁距離は4 mm超です。. 3つのレバー長を選択可能 - 標準タイプは10.5 mm、ショートタイプは6.8 mm、ロングタイプは21.3 mm ライトアングル、垂直又は水平基板取り付けオプション 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 最大接触抵抗: 10 mΩ 銀めっきコンタクト 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 電気的寿命 - モメンタリトグルスイッチは25,000回、オルタネートトグルスイッチは50,000回 自消性、UL94V-0準拠 動作温度範囲: -20 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Jシリーズ
8Jショートトグルスイッチは、操作部の寸法が8Aタイプより短かく(6.8mm)、セットの小形化に伴う狭いスペースの効率的利用を目的として設計されております。 RoHS対応品
端子形状はんだ端子
1個ほか
519 税込571
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ DPDT (On)-Off-(On)
エコ商品
種類トグル 極数2極 使用温度範囲(℃)-20~85 シリーズATE 定格電圧(V)(最大)AC/DC60、(最小)AC/DC0.02 端子形状PC端子 ブラケットなし 絶縁抵抗(MΩ)(最小)500(DC500V) 保存温度範囲(℃)-40~85 定格電流(mA)(最大)50、(最小)0.001 操作部形状フラットトグル スイッチ特性(ON)-OFF-(ON) RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成DPDT 耐電圧(V/min)AC250 最大接触抵抗(mΩ)50(AC200μV 1.5mA) 機械的寿命(万回)3 電気的寿命(万回)最大定格:1、0.4VA:3 接触機構クリップ
1個
990 税込1,089
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Gシリーズ
エコ商品
8G丸洗いタイプトグルスイッチは、プリンテッドサーキット用に設計されておりますので、プリント基板に直接取り付けが容易にできます。 ツマミの安定をはかるためサポーターがついています。 スイッチは、はんだ付後の丸洗い洗浄が可能です。
種類基板取付洗浄タイプ 使用温度範囲(℃)-30~+85 定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A 接点銀接点 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命50000回 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
899 税込989
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ DPDT On-Off-On
エコ商品
極数2極 使用温度範囲(℃)-30~85 規格UL、CSA規格認定品 シリーズ8J 定格電圧(V)AC125/AC250/DC30 端子形状はんだ端子 定格電流(A)6/3/4 絶縁抵抗(MΩ)(最小)1000(DC500V) 保存温度範囲(℃)40~85 操作部形状ショートグトグル スイッチ特性ON-OFF-ON メッキAg RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)(最大)ロッキングリングを使用する場合:2.5、ロッキングリングを使用しない場合:3.5 耐電圧(V/min)AC1500 最大接触抵抗(mΩ)10(DC2~4V 1A) 材質(接点)黄銅/銅+銀 電気的寿命(万回)オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5 操作部ショートレバー:6.8mm
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Jシリーズ
エコ商品
8Jショートトグルスイッチは、操作部の寸法が8Aタイプより短かく(6.8mm)、セットの小形化に伴う狭いスペースの効率的利用を目的として設計されております。
スイッチ特性ON-ON 端子形状PC端子 種類ショートグトグル 使用温度範囲(℃)-30~+85 定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A 接点銀接点 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命50000回 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ 3PDT On-Off-On
極数3極 規格UL、CSA、PSE規格認定品 シリーズET 端子形状はんだ端子 絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V) 電流容量(A)AC125V:10、AC250V:7 操作部形状トグル スイッチ特性ON-OFF-ON RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT 耐電圧(V/min)AC1500 最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA) 電気的寿命(万回)2
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)
エコ商品
種類トグル 極数単極 使用温度範囲(℃)-20~85 シリーズATE 定格電圧(V)(最大)AC/DC60、(最小)AC/DC0.02 端子形状R/A端子(0.3インチピッチ) ブラケットなし 絶縁抵抗(MΩ)(最小)500(DC500V) 保存温度範囲(℃)-40~85 定格電流(mA)(最大)50、(最小)0.001 操作部形状スタンダード スイッチ特性(ON)-OFF-(ON) RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成SPDT 耐電圧(V/min)AC250 最大接触抵抗(mΩ)50(AC200μV 1.5mA) 機械的寿命(万回)3 電気的寿命(万回)最大定格:1、0.4VA:3 接触機構クリップ
1個
477 税込525
翌々日出荷