2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。
許容電流(A)10(連続) 耐電圧AC2500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-5~60 耐衝撃(m/s2)200 耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間) 開閉頻度(回/時)連続使用3000 機械的寿命1000万回以上 耐電圧(V/min)AC2500 定格投入電流(A)50 使用周囲湿度(%RH)85以下
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
21日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

『検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング