リミットスイッチ :「長ネジ」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Telemecanique Sensors セーフティTelemecanique Sensors XCSD シリーズセーフティリミットスイッチは、ローラープランジャアクチュエータと 4 つのコンタクトを備えています。このスイッチは、ねじ接続式の 2NO / 2NC コンタクトとポジティブ開切り替え機能を備えています。このスイッチは、アクチュエータ作動のガードスイッチと組み合わせて使用すると、低慣性機械や高慣性機械のアクセスドア / ガードを監視します。単独で使用する場合は、常にポジティブモードで取り付けられますが、ペアで組み合わせた場合は、一方のスイッチがポジティブモードになり、他方がネガティブモードになります。 注: 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。特長と利点スナップアクションのコンタクト ケーブル長: 5 m ミニチュア / コンパクト赤色金属製ハウジング、配線済み プラスチック製保護カバー、 5 つのローブソケットヘッド安全ねじで固定 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) 機械的寿命は 1 億回以上です ケーブル構成: 9 x 0.34 mm 2認定IP66等級 IP67定格 IP68等級 EN1088 準拠 EN / IEC60204-1 EN / IEC60947-5-1 UL508 CSAC22.2 番号 14
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 4極通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = メタル接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCSM長さ = 30mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 水平Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
9007MLヘビーデューティリミットスイッチ. Telemecanique 9007MLシリーズヘビーデューティ産業用リミットスイッチは、危険区域での使用に特化して設計されています。幅広いアクチュエータタイプの製品が用意されています。丈夫で信頼性の高いハウジングに収められ、比類のない品質で製造されています。. 特長と利点. 標準タイプ及びコンパクトボディタイプを選択可能 プラグインボディ 金属(亜鉛合金ダイキャスト)製エンクロージャ
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = SPDT-DB通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP20電流 Max = 15A材質 = 亜鉛ダイキャスト最大AC電圧 = 600V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ねじシリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション長さ = 21.08mm深さ = 63.5mm
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。