102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSD3718P20
エコ商品
Schneider Electric XCSD コンパクト安全リミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバー、 Zamak のボディとヘッド、 M20 のケーブルグランドエントリを備えています。常時開コンタクト x 1 、常時閉ブレークビフォアメーク(スローブレーク)コンタクト x 2 を備えています。B10d の信頼性データは 50,000. である。また、 EN/ISO14119 、 EN/IEC60204-1 、 EN/IEC60947-5-1 、 UL508 、 CSA C22.2 No 14 規格にも適合します。IK06 の耐衝撃性と IP66 / IP67 の保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 300V駆動タイプ = スローブレーク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSM4116L2
エコ商品
Schneider Electric XCSM ミニチュアセーフティリミットスイッチは、スチール製ローラーレバー、 Zamak のボディとヘッド、 2 m の配線済みの製品を備えています。常時開コンタクト x 2 、常時閉スナップアクションコンタクト x 2 を備えています。B10d の信頼性データは 50 、 000 、 000 です。 EN/ISO14119 、 EN/IEC60204-1 、 EN/IEC60947-5-1 、 UL508 、 CSA C22.2 No 14 規格にも適合します。IK06 の耐衝撃性と IP66 / IP67 / IP68 の保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 4極通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = メタル最大AC電圧 = 400V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSM3710L5
エコ商品
Schneider Electric XCSM ミニチュアセーフティリミットスイッチは、金属製エンドプランジャ、 Zamak ボディ、ヘッドの各製品を、ケーブル配線済みの 5 m の位置に収めています。常時開コンタクト x 1 、常時閉ブレークビフォアメーク(スローブレーク)コンタクト x 2 を備えています。B10d の信頼性データは 50000 000 です。また、 EN/ISO14119 、 EN/IEC60204-1 、 EN/IEC60947-5-1 、 UL508 、 CSA C22.2 No 14 規格にも適合します。IK06 の耐衝撃性と IP66 / IP67 / IP68 の保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = メタル最大AC電圧 = 400V駆動タイプ = スローブレーク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSD3902G13
エコ商品
Schneider Electric XCSD コンパクト安全リミットスイッチは、スチール製ローラープランジャ、 Zamak ボディ及びヘッド、 Pg 13.5 ケーブルグランドエントリを備えています。通常開コンタクト x 1 、常時閉スナップ動作コンタクト x 2 を備え、 EN / ISO14119 、 EN / IEC60204-1 、 EN / IEC60947-5-1 、 UL508 、 CSA C22.2 No 14 規格にも準拠しています。B10d の信頼性データは 50000 000 回です。 IK06 の耐衝撃性と IP66 / IP67 の保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
仕様アクチュエータタイプ = ローラー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 300V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKM101
エコ商品
Schneider XCKM リミットスイッチは、金属製エンドプランジャを備え、コンタクトタイプと 1 NC+1 NO の構成があります。汎用ミディアムデューティ金属ボディ製品のための優れた選択肢です。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 ) IK 保護等級: IK05 は EN50102 に適合します。
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2115L5
エコ商品
Telemecanique Sensors XCMD2115L5 OsiSence XC ミニチュア XCMD リミットスイッチTelemecanique の産業用途向けの国際標準ミニチュアリミットスイッチです。XCMD Limit サイトは、スペースが限られている過酷な環境での作業に最適です。安全用途に最適なスナップ式アクションモデルが付属した、汚れたやすい開口部コンタクトを備えています。特長と利点:OsiSense XC リミットスイッチ XCMD - ミニチュアデザイン。 固定ボディ 回転ヘッド。 ヘッドとボディは Zamak 製です。 ボディによって固定される。 スプリングリターンローラーレバー熱可塑性樹脂。 スナップアクションコンタクト。 取り外し可能なケーブルコネクタ。 5 m ケーブル。 確実な開動作。 [Ui] 定格絶縁電圧: UL508 に準拠した 300 V 汚染度 3 、 IEC60947-5-1 に準拠した 400 V 汚染度 3 、 CSA C22.2 No 14 に準拠した 300 V 汚染度 3 。 機械的耐久性 10000000 回 IK06 は EN62262 に準拠しています
仕様通常端子構成:1 NC / 1 NO 材質タンク合金 Zinc Alloy 長さ(mm)50 幅(mm)30 シリーズOsiSense XC 深さ(mm)16 保護等級IP66, IP67、 IP68 駆動方式スナップアクション 回路回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = タンク合金 Zinc Alloyシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm深さ = 16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD2101G11
エコ商品
Schneider XCKD リミットスイッチは、ロータリヘッドと 2 極を備え、ライト ミディアムデューティの用途に使用します。IEC60529 準拠の IP66 等級。 IEC60529 準拠の IP67 等級。
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD3902P16EX
エコ商品
Schneider XCKD リミットスイッチは、ローラープランジャを備えており、コンタクトタイプと 2 NC+1 NO の構成があります。爆発性雰囲気で使用します。IEC60529 準拠の IP66 等級。 IEC60529 準拠の IP67 等級。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 6A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 400V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD2101P16
エコ商品
Schneider XCKD リミットスイッチは、ロータリヘッドを備え、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ミディアムデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IEC60529 準拠の IP67 等級。
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD3918P16EX
エコ商品
Schneider XCKD リミットスイッチは、ローラーレバーを備え、コンタクトタイプと 2 NC + 1 NO の構成で、ミディアムデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IEC60529 準拠の IP67 等級。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66, IP67, IP69(IP69K)電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 400V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD2149P16
エコ商品
Schneider XCKD リミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバープランジャを備えており、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ミディアムデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級。 IEC60529 準拠の IP67 等級。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD2128P16
エコ商品
Schneider XCKD リミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバープランジャを備えており、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ミディアムデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級。 IEC60529 準拠の IP67 等級。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD2502P16
エコ商品
Schneider XCKD リミットスイッチは、スチールローラープランジャを備えており、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ミディアムデューティ用途で使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級。 IEC60529 準拠の IP67 等級。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD2121G11
エコ商品
Schneider XCKD リミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバープランジャを備え、コンタクトタイプと 1 NC+1 NO の構成があります。ライト ミディアムデューティの用途に使用しますIP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IP67保持でIEC60529に準拠 IK 保護等級: IK06 は EN50102 に準拠しています。
仕様アクチュエータタイプ = ローラー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSPL572
エコ商品
Schneider Electric XCSPL 安全リミットスイッチは、ステンレススチール製タレットヘッド回転エルボ型埋込型レバーを備え、右側に操作コンタクト、二重絶縁プラスチック製エンクロージャ、 M16 ケーブルグランドエントリを備えています。常時開コンタクト x 1 、常時閉ブレークビフォアメーク(スローブレーク)コンタクト x 1 を備えています。また、 EN / ISO14119 、 EN / IEC60204-1 、 EN / IEC60947-5-1 、 EN / IEC60947-5-4 、 UL508 、 CSA C22.2 No 14 規格です。B10d の信頼性データは 5 、 000 、 000 等級の保護性能を備え、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック駆動タイプ = スローブレーク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD3921P16EX
エコ商品
Schneider XCKD リミットスイッチは、ローラーレバープランジャを備えており、コンタクトタイプと 2 NC + 1 NO の構成を備え、ミディアムデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級。 IEC60529 準拠の IP67 等級。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 400V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKM3915H29EX
エコ商品
Schneider XCKM リミットスイッチは、ローラーレバーを備え、コンタクトタイプと 2 NC + 1 NO の構成で、ミディアムデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 400V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKM3910H29EX
エコ商品
Schneider XCKM リミットスイッチは、プランジャヘッドを備えており、コンタクトタイプと 2 NC + 1 NO の構成を備え、ミディアムデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 400V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ110559H29
エコ商品
Schneider XCKJ リミットスイッチは、熱可塑性丸型ロッドレバーを備え、単極でヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 単極通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXC2JC10151
エコ商品
Schneider XC2-J リミットスイッチはスチール製の角型ロッドレバーを備え、単極で非常に過酷なマテハン用途に使用できます。IEC60529 準拠の IP65 IP657 は NF C 20-010 に適合 保護等級: IK08 。
仕様回路 = 単極通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP65、 IP657電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKM3921H29EX
エコ商品
Schneider XCKM リミットスイッチは、ローラーレバープランジャを備えており、コンタクトタイプと 2 NC + 1 NO の構成を備え、ミディアムデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 400V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKM3902H29EX
エコ商品
Schneider XCKM リミットスイッチは、ローラープランジャを備えており、コンタクトタイプと 2 NC + 1 NO の構成を備え、ミディアムデューティ用途に使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 400V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCRB151EX
Schneider XCR リミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバーを備え、コンタクトタイプと 2 x ( 1 NC + 1 NO )の構成になっています。巻き上げや機械的ハンドリングの用途に使用されます。IP 等級の保護: IEC60529 準拠の IP65
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 4極通常端子構成 = 1NC/1NO + 1NC/1NOIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKM521H29
エコ商品
Schneider XCKM リミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバープランジャを備えており、スローブレークコンタクト操作を実現します。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 ) IK 保護等級: IK05 は EN50102 に適合します。
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーローラーレバー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ1167H29
エコ商品
Schneider XCKJ リミットスイッチは、スチールローラープランジャを備えており、コンタクトタイプと 1 C/O の構成を備え、ヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 単極通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ110513H29
エコ商品
Schneider XCKJ リミットスイッチは、スチールローラーレバーを備え、コンタクトタイプと 1 C/O の構成を備え、ヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 単極通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ105
エコ商品
Schneider XCKJ リミットスイッチは、ロータリヘッドを備え、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = 操作レバーなしのスプリングリターン回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ390559H29EX
エコ商品
Schneider XCKJ リミットスイッチは、熱可塑性丸型ロッドレバーを備え、コンタクトタイプと 2 NC + 1 NO の構成を備え、ヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 400V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ50559H29
エコ商品
Schneider XCKJ リミットスイッチは、熱可塑性丸型ロッドレバーを備え、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD3945P16EX
エコ商品
Schneider XCKD リミットスイッチは、ローラーレバープランジャを備えており、コンタクトタイプと 2 NC+1 NO の構成があります。ミディアムデューティの用途に使用します。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 準拠 IK 保護等級: IK05 は EN50102 に適合します
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 600V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD3911P16EX
エコ商品
Schneider XCKD リミットスイッチは、コンタクトタイプと 2 NC+1 NO の構成のエラストマブーツ付きプランジャを備えています。ミディアムデューティの用途で使用します。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 準拠 IK 保護等級: IK05 は EN50102 に適合します
仕様回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 400V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKMR54D2
エコ商品
Schneider XCKMR リミットスイッチは、反転ロータリヘッドとスローブレーク動作を備え、 2 x ( 2 NC )のコンタクトタイプと構成を備え、ミディアムデューティ用途で使用します。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 準拠) IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 2NC/2NCIP保護等級 = IP66材質 = メタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKM515
エコ商品
Schneider XCKM リミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバーを備え、スローブレークコンタクト操作を実現し、コンタクトタイプと 1 NC+1 NO の構成を備えています。ミディアムデューティの用途に使用します。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 準拠 IK 保護等級: IK05 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = ローラー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 500V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKM502H29
エコ商品
Schneider XCKM リミットスイッチは、スチールローラープランジャとスローブレークコンタクト操作を備え、コンタクトタイプと 1 NC+1 NO の構成を備えています。ミディアムデューティの用途で使用します。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 準拠 IK 保護等級: IK05 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 500V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCRF171EX
Schneider XCR リミットスイッチは、ロータリヘッドを備え、コンタクトタイプと 2 x ( 1 NC + 1 NO )の構成になっています。巻き上げや機械的ハンドリングの用途に使用されます。IP 等級の保護: IEC60529 準拠の IP65
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 1NC/1NO + 1NC/1NOIP保護等級 = IP65材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCPR2121G13
エコ商品
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKT2118G11
エコ商品
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCPR2521G13
エコ商品
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMN21F0L1
エコ商品
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 6A材質 = メタル駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCNT2102P16
エコ商品
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
229,800 税込252,780
5日以内出荷

『検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります