リミットスイッチ :「ひげスイッチ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オムロン:WLNJ-N エスコ品番EA940DK-17A 保護構造IP67 アクチュエータの種類コイル・スプリング(スプリング直径Φ6.5) 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10℃~+80℃ (ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度35~95%RH 機械的耐久性1500万回以上 電気的耐久性75万回以上 (250VAC/3A、抵抗負荷時) 接触抵抗(Ω)25mΩ以下(初期値)
1個
6,230 税込6,853
当日出荷

『検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります