タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入BULGIN
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 Black AnodisedBULGIN
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入BULGIN
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 Black AnodisedBULGIN
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチールBULGIN
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入BULGIN
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 赤BULGIN
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入BULGIN
15mA タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ 赤APEM
プリワイヤリミットスイッチNBシリーズPizzato
リミットスイッチ”FXシリーズ”Pizzato
リミットスイッチ”FMシリーズ”Pizzato
リミットスイッチ”FLシリーズ”Pizzato
リミットスイッチ”FPシリーズ”Pizzato
Φ 65mm ケーブルフックエスコ
リミットスイッチ(可変ロッド・レバー形90°)エスコ
リミットスイッチ(可変ローラ・レバー形90°)エスコ
ローラレバー(ナイロンローラSUS固定ネジ封入形スイッチ用)azbil(旧:山武)
シールナットケーブルazbil(旧:山武)
シールナットケーブルΦ8.2-Φ9.5PF1/2材質:樹脂azbil(旧:山武)
シールナットケーブルΦ10.6-Φ13PF1/2材質:樹脂azbil(旧:山武)
シールナットケーブルΦ8.8-Φ10.6PF1/2材質:樹脂azbil(旧:山武)
小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ D4Nomron(オムロン)
2回路リミットスイッチ WL スパッタ対策形omron(オムロン)