- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- リミットスイッチ
- 16ページ目
16ページ目: リミットスイッチ
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8021
アズワン品番65-7799-20
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:204-8100
アズワン品番65-7808-94
1箱(60個)
¥519,800
税込¥571,780
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8097
アズワン品番65-7807-51
1箱(60個)
¥529,800
税込¥582,780
欠品中
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(赤)●コード番号:208-8027
アズワン品番65-7801-44
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(赤)●コード番号:204-8081
アズワン品番65-7807-16
1箱(60個)
¥479,800
税込¥527,780
7日以内出荷
CG シリーズスイッチは、指で触れるだけで作動するように設計され、非導電性の前面(ガラス又はポリカーボネート)の下に取り付けて前面から作動させ、不活性の顔がアクティブなインターフェイスに変わります。モメンタリとラッチングを用意し、対話型用途に最適です。5,100 万回 自動較正機能 簡単な設置、すぐに使用可能 アンダーパネル取り付け:簡単に清掃でき、堅牢で、シールド付き パネルの切り抜きは不要です 長寿命接着剤で、振動に強い ドット照明オプション
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●入力電圧 Max:24V dc●出力タイプ:NPN●イルミネーション:あり●LEDのカラー:赤●定格電流:15mA●コード番号:195-8740
アズワン品番65-7834-80
1個
¥9,598
税込¥10,558
欠品中
1個
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
ケーブルまたはコネクターを備えたリミットスイッチです。狭いスペースでの活用に適しています。スイッチ本体とコネクター部分は分離可能でフレキシブルにご利用頂けます。耐紫外線パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れています(保護等級:IP67、IP69K)。
トラスコ品番437-7731
幅(mm)38
高さ(mm)102
奥行(mm)16
アクチュエータの種類旋回レバー・ローラΦ20mm2KE形
接点構成1NO+1NC
保護等級IP67、IP69K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
9日以内出荷
ケーブルまたはコネクターを備えたリミットスイッチです。狭いスペースでの活用に適しています。スイッチ本体とコネクター部分は分離可能でフレキシブルにご利用頂けます。ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れています。二重絶縁構造です。
幅(mm)30
奥行(mm)16
保護等級IP67、IP69K
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルまたはコネクターを備えたリミットスイッチです。狭いスペースでの活用に適しています。スイッチ本体とコネクター部分は分離可能でフレキシブルにご利用頂けます。ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れています。二重絶縁構造です。
幅(mm)30
奥行(mm)16
保護等級IP67、IP69K
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。
幅(mm)40
奥行(mm)38.6
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
幅(mm)40
奥行(mm)36.5
保護等級IP67
壁際や頭上への配線保持に
質量(g)82
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約222×120×3
耐荷重(kg)36
適合ケーブル外径(Φmm)約65
曲げ角度20°
アズワン品番64-7966-73
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)約22×約10
特性非導電性、ポリウレタン構造のため軽量で耐久性があります、フックで吊るすか、ネジで固定できます、S字フック型なのでパイプやフェンス等いろいろな場所で使用可能です。
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
仕様レバー操作角度(左右):90°
寸法(mm)40×55×103.4
定格2A/250 AC、2A/48 DC
可動範囲(mm)25~140
1個
¥7,910
税込¥8,701
翌日出荷
仕様レバー操作角度(左右):90°
寸法(mm)40×65.2×94
定格2A/250 AC、2A/48 DC
レバー長さ(mm)105
取付ねじサイズΦ5.2
1個
¥9,240
税込¥10,164
翌日出荷
仕様レバー操作角度(左右):90°
寸法(mm)40×55×103.4
定格2A/250 AC、2A/48 DC
可動範囲(mm)25~140
1個
¥7,910
税込¥8,701
翌日出荷
仕様●レバー締付け方法:六角穴付きボルト
材質黒色ナイロン(ローラ)、耐食アルミ(レバー材質)
種類ローラレバー
レバー長さ(mm)38.1
関連資料(2.21MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
52日以内出荷
電源電圧DC10~30V(リップル10%以内)
検出方式広光芒反射形
検出距離0~50mm
出力形態NPNオープンコレクタ
動作形態ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替
1個
¥669
税込¥736
29日以内出荷
電源電圧DC10~30V(リップル10%以内)
検出方式広光芒反射形
検出距離0~100mm
出力形態PNPオープンコレクタ
動作形態ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
電源電圧DC10~30V(リップル10%以内)
検出方式広光芒反射形
検出距離0~100mm
出力形態NPNオープンコレクタ
動作形態ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替
1個
¥579
税込¥637
13日以内出荷
定格電源電圧DC12/24V
コード長さ(cm)30
外径M12
設定表示付
特性耐油
動作距離(mm)8
動作形態NO
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)25以下
感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)
衝撃(誤動作)(m/s2)300
衝撃(耐久)(m/s2)1000
使用周囲湿度(%RH)95以下
保護構造IP67
定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ4-M4
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)
電気定格標準タイプ
環境対応標準タイプ
使用周囲湿度35~95%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm
許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)
電気的耐久性75万回以上
感電保護クラスClassⅠ
突入電流(A)常時閉路:最大30常時開路:最大20
短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
アース端子なし
耐電圧(V)同極端子間:AC1000 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV各端子と非充電金属部間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。