752件中 721~752件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションMSD1 マイクロスイッチドッグ
寸法C(mm)50 寸法E(mm)8 寸法F(mm)45
1個
809 税込890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵しています。 耐油・耐水・防塵構造です。
保護等級IP67 仕様動作位置設定表示つき
1台
8,798 税込9,678
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

仕様【動作までの動き(PT)】0.1~0.3mm ストローク(mm)1.2(上下方向) タイプ3線式 電源電圧(V)DC5~24 消費電流(mA)最大8 出力電流(mA)最大15 操作力(N)0.5 応差の動き(MD)0.1mm以下 動作頻度(回/s)60以下
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
32日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
62日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
32日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
32日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
369 税込406
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
32日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

質量(g)- 保護構造- スイッチ- 定格絶縁電圧(V)- 端子ねじ- ランプ- 絶縁抵抗(MΩ)- 接触抵抗(mΩ)- 電気定格- 応差の距離- 使用周囲湿度- 耐振動(誤動作)- 機械的耐久性- 許容操作速度- 電気的耐久性- 突入電流(A)- 短絡保護装置- 開閉時逆起電圧- 定格密閉熱電流- 汚染度(使用環境)- 動作に必要な力(OF)(N)- 戻りの力(N)- 動作後の動き(OT)- 耐電圧(V)- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 許容操作頻度(回/min)- 条件付短絡電流(A)-
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
82 税込90
3日以内出荷

タイプ一般形(基準形、高感度形・高精度形)/長寿命形 (基準形、高感度形・高精度形)
1個
939 税込1,033
31日以内出荷

使用周囲温度(℃)-10~+80(基本形) 環境対応- 動作表示灯ネオンランプ 漏れ電流(mA)約0.6
1個
1,398 税込1,538
31日以内出荷

アクチュエータの種類ローラ・レバー形(耐候性形)
1個
1,998 税込2,198
31日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1,000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ 取りつけピッチは、形Zと同じ 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小 保守・点検に便利な動作表示つきもラインアップ
仕様●定格電流:約1.2mA(LED)●内部抵抗(kΩ):18 電圧(V)24 保護構造IP67 アクチュエータの種類パネル取りつけプランジャ形 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min(同極端子間)、AC2000V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 許容操作速度0.05mm~0.5m/s 耐久性機械:1000万回以上/電気:50万回以上 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械:120/電気:20 振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1.5mm
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
31日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

1個
62 税込68
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
179 税込197
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オリエンタルモーターリミットスイッチセット
セット内容リミットスイッチ(2個)、ドグ(4個)、リミットスイッチ取付金具、カバー
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
21日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

適合電線径(Φmm)7~11 適合スイッチ本体AL-S 形(小形)
1個
139 税込153
9日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります